発煙筒の代替に使う商品

発煙筒の代替に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「発炎筒」などの商品を紹介します。

非常信号灯 モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ非常信号灯1個
レビュー:700件のレビュー 平均満足度4.56(700)
【特長】車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
【種類】非常信号灯【仕様】防滴型【適合】国土交通省保安基準適合品・車検対応品【材質】本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂【使用温度範囲(℃)】-10~45【電源】単四乾電池×2本(動作確認用付属)【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】38×153【本体質量(g)】100【連続使用時間(時間)】連続20時間(新品アルカリ電池の場合)【点灯方式】点滅【保存温度範囲(℃)】-20~70(乾電池はメーカー保証による)【光度(cd)】1【LED使用数(個)】9
お客様の声
用途: 発煙筒の代替満足度: 3機能に不満はありませんが。レガシイBR9に取り付けの際、細い状態にするのに後端の二重キャップが圧入されているように固着して分離できず結局ハンダゴテで切断しました。サイズの共用はいいと思いますがもう少し外しやすい構造への改良を期待します。
非常信号灯 懐中電灯付 モノタロウ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ非常信号灯 懐中電灯付1個
レビュー:178件のレビュー 平均満足度4.44(178)
【特長】車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
【用途】故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。
【種類】非常信号灯(懐中電灯付)【仕様】防滴型【適合】国土交通省保安基準適合品・車検対応品【材質】本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂【質量(g)】105【使用温度範囲(℃)】-10~45【電源】単四乾電池×2本(動作確認用付属)【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】38×153【連続使用時間(時間)】非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)【点灯方式】点滅・点灯・懐中電灯【保存温度範囲(℃)】-20~70(乾電池はメーカー保証による)【光度(cd)】1【LED使用数(個)】9
お客様の声
用途: 発煙筒の代替に満足度: 4普通の発煙筒は
・使用期限がありごく稀に車検時に不合格とされることがあり不便
・一度アクシデントがあると交換が必要。
しかし
・電池なので期限はなく、電池の交換だけでOK。
・LED懐中電灯機能もある。
よって発煙筒より便利です。適合に関して輸入車(アウディ)にも使えましたが、デリカD5(ホルダーが細いOリング状で手前から奥へスライドするタイプ)には取付出来ませんでした。
用途: 発煙筒の代替満足度: 44年ごとに買わされるストレスから解放された。懐中電灯の機能がもう少ししっかりと造り込まれると普段使いとしてさらにお薦めか。
非常信号灯 エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモン非常信号灯1本
レビュー:193件のレビュー 平均満足度4.53(193)
【特長】国土交通省保安基準適合品
発炎筒の代替品として(車検対応)
夜間200m先から視認できる強力発光
夜間の故障・事故を後続車にアピールできる
夜間のパンク修理・チェーン装備の安全確保に
マグネット付で車のボディに設置できる
【仕様】防滴型【材質】(本体)ABS、(本体金属部)スチール、(本体マグネット部)磁石、(本体シール部)PET、(付属シール)紙【質量(g)】90【種類】非常信号灯【使用温度範囲(℃)】-10~+45【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】約38×160【連続使用時間(時間)】約20(新品単4アルカリ乾電池使用時)【光源】高輝度赤色LED9個使用【使用電池】単4マンガン電池2本(動作確認用付属)
お客様の声
用途: 発煙筒の代替用満足度: 5車検対応品との事で購入しました。乾電池を交換して長期間使うそうで良いと思います。サイズも発煙筒と同じくらいで車のホルダーに入りました。収納場所のシールが添付されていましたが、乾電池交換時期のシールが良いと思います。
用途: 発煙筒の代替として満足度: 5車検は終わったばっかりですが車検対応との事で買いました。
民間車検場だと大丈夫ですがディーラー車検だと厳しいので
車検の度に使用期限が切れているとの事で
新しいのを買わされていましたがこれだと電池交換で良いし
使い回しも出来るので良いかなと!
用途: 発煙筒の代替満足度: 5発煙筒は500円弱するので車検2回で元が取れる。店舗販売品と全く同じで価格は安い。

発煙筒の代替に使う商品」に関連するカテゴリ

発煙筒の代替に使う商品」に関連する商品一覧

発煙筒の代わりに使う商品

発煙筒の代わりに使う商品

非常信号灯,非常信号灯