発電機の給油に使う商品

発電機の給油に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ガソリン携行缶」「灯油ポンプ」などの商品を紹介します。

灯油ポンプ(手動) モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ灯油ポンプ(手動)1本
レビュー:330件のレビュー 平均満足度3.83(330)
【適合容器内径(Φmm)】20mm以上【使用方法】給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。【材質】ポリエチレン【全長(mm)】約550【吐出し量】約6.5L/分【使用液】灯油【ホース長さ(mm)】約550
お客様の声
用途: 発電機給油等満足度: 5安くてまとめて購入しました。ホームセンター行く手間が省けました。
ガソリン携行缶 レッドキャメル ETHOS Design(エトスデザイン)
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ETHOS Design(エトスデザイン)ガソリン携行缶 レッドキャメル1個
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.24(98)
【特長】国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品
給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。
ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。
ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。
豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
【色】メタリックレッド【基材】亜鉛メッキ鋼板【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 発電機への給油などに利用満足度: 5通常の携行缶の場合、給油後、ノズルのジャバラ部分に残ったガソリンのせいで、屋内や車内に置くとガソリン臭くなるようなことがないので気に入っています。
用途: 発電機給油用満足度: 3安定形態で良いが、もう少しスリムが良かった
G-Canガソリン携行缶 Meltec(大自工業)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Meltec(大自工業)G-Canガソリン携行缶1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【特長】KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
【用途】ガソリン携行缶
【材質】亜鉛メッキ鋼板【色】レッド【規格】KHK【表面処理】粉体塗装【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 発電機への給油満足度: 4ガソリンスタンドのお兄ちゃんが非力だと蓋を緩められずに困ることがあります。蓋にローレット加工して欲しい。
G-CAN スタンダードノズル Meltec(大自工業)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Meltec(大自工業)G-CAN スタンダードノズル1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.86(14)
【特長】紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
【適合】FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20【材質】ノズル、締付け部:PE【全長(mm)】約270【質量(g)】35【危険物の類別】非危険物【寸法(内径Φ×長さL)(mm)】49×270
お客様の声
用途: 発電機への給油満足度: 5このメーカーさんの携行缶を扱っているホームセンターが近くに無く助かりました。消耗品なので割り切って使用しています。
ガソリン携行缶 EMERSON(エマーソン)
販売価格(税別)
8,598
税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.43(14)
【特長】KHK規格適合商品。 縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。 ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
【付属品】本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー【仕様】危険物保安技術協会認定品【材質】亜鉛メッキ鋼板【厚さ(mm)】鋼板/0.8【ノズル長(mm)】350【色】【規格】KHK/UN【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 発電機の給油満足度: 2竪型のため、収納スペースがせまく、保管場所は取らない。
ノズルが本体に内蔵出来るサイズのため、普通のノズルより細いため給油時間がかかる。
ぜひ、キャップと同じサイズの外付けノズルを販売して欲しい。
用途: 発電機に給油の為満足度: 5使いやすい。
エマーソン ガソリン携行缶アルミボトル EMERSON(エマーソン)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
EMERSON(エマーソン)エマーソン ガソリン携行缶アルミボトル1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.67(12)
【特長】軽量アルミボトル!!刈払機やツーリングに最適!!収納袋付きで持ち運びや使い切りに便利なサイズ!!
【付属品】給油ノズル、内容物表示ステッカー、収納袋【色】【材質(本体)】アルミ【板厚(mm)】0.8【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 発電機の給油満足度: 4口がもう少し広いと補充しやすくなる反面、注ぎやすさも考えないといけなくなるかも!?
ガソリン携行缶 EMERSON(エマーソン)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度3.82(17)
【特長】大型グリップで持ち運び便利。
積み重ねて保管デキル!
丈夫で安心! 表示ステッカー付。
【用途】船舶・ドライブ・工事現場・農作業・モータースポーツ・アウトドアレジャーに。
【仕様】消防法適合品【付属品】給油ノズル、ノズル収納袋【材質】(本体)亜鉛メッキ鋼板
(注油口)ステンレス
お客様の声
用途: 発電機に給油満足度: 5他社の製品で不満を持っていた点がいい方に改善されていて使いやすい。取手が太くて持ちやすい。
空気穴の径が大きくエア抜けが良く、給油時間が短い。ノズルが伸縮可能で好きな角度になる。
ノズルのパッキンが予備に1ヶ入っていた。
逆に2ヶ以上重ねることを優先したからなのか、ノズルの保管が他社品のようなホルダーが無く、取手部分にある巾着袋に納める形になってます。
ガソリン給油ポンプ Meltec(大自工業)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Meltec(大自工業)ガソリン給油ポンプ1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度2.25(4)
【特長】一般的な灯油ポンプに比べ給油が早い
車のボディにタンク缶が接触して傷が付く事が無い
入れすぎによるガソリン漏れが軽減できる
女性もラクラク給油
【付属品】ホース(耐油ビニール製)×2本、ホースバンド×2個【長さ(mm)】270(ポンプ格納時)【質量(g)】170【ホース寸法(mm)】長さ1300×直径15【直径(mm)】60(最大)
お客様の声
用途: 発電機の給油満足度: 5発電機から燃料を5Lほど抜くのに、15分以上かかり、最後はスカスカになり、他のホースで抜きました。たぶん、内部の不良です?エーモンのポリ製の方が良いでしょう。

発電機の給油に使う商品」に関連する商品一覧

ガソリン給油時に使う商品

ガソリン給油時に使う商品

灯油ポンプ(手動),ガソリン携行缶 横型