籾摺り機に使う商品

籾摺り機に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「スイッチボックス」「丸ベルト」「vベルト」などの商品を紹介します。

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
689
税込758
特価
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)
レビュー:237件のレビュー 平均満足度4.76(237)
【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
【タイプ】スタンダード
お客様の声
用途: 籾摺り機に使用。満足度: 5米の取り入れ作業ご機械点検ごベルト悪いので入れ替えました安いので助かります。
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
999
税込1,099
特価
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(246種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ1本
レビュー:196件のレビュー 平均満足度4.84(196)
【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
【用途】農業機械用Vベルト
【ベルト高さ(mm)】8.0【ベルト幅(mm)】12.5【電気抵抗(Ω)】6M以下【使用限界温度(℃)】-30~+90
お客様の声
用途: 籾摺り機満足度: 3直ぐに送っていただき有難うございました。
品物に問題ありません。
スターロープ 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
三ツ星ベルトスターロープ1本
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.78(79)
【特長】耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
【タイプ】丸ベルト【材質(ベルト)】ポリウレタン【最大速度(m/sec)】10以下
お客様の声
用途: 籾摺り機に満足度: 4ホームセンターで売ってなかったので助かりました。ろうそくで溶かして融着。何回か練習したほうがいいです。あとは耐久性に期待します。
用途: 籾摺り機満足度: 5この商品を知るまであちこち検索していました。必要な長さ自作できるとは目からうろこです。
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(134種類の商品があります)
バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形1本
レビュー:158件のレビュー 平均満足度4.70(158)
【特長】VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
【用途】農業機械用
【種別】SA形【ベルト高さ(mm)】7.0【ベルト上幅(mm)】12.7【電気抵抗(Ω)】6M以下【使用限界温度(℃)】-30~90
お客様の声
用途: もみすり機用満足度: 5農業機械にはスタンダードVベルトを度々交換するより、SAが経済的。値段もホームセンターのスタンダード並みでした。
動力用押し釦開閉器(埋込形・スイッチボックス用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押し釦開閉器(埋込形・スイッチボックス用)1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 動力用の押ボタンスイッチ(運転・停止用)です。機器や壁面に本体を埋め込んで使用します。 市販のスイッチボックスに合わせた大きさです。
【種類】埋込形【ボタン数】2【定格通電電流(A)】15【絶縁抵抗(MΩ)】100以上【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【外形寸法(mm)】H120×W70×D36【材質(プレート)】ABS樹脂(アイボリー:10Y9/1相当)【材質(本体)】ナイロン樹脂(アイボリー:5Y7/1色相当)【取付姿勢】鉛直面に対して以下のように取り付ける。ONボタンが上、OFFボタンが下【取付場所】異常な振動、衝撃を受けない所とする。【種別】スイッチボックス用フラッシュプレート付【周囲温度(℃)】-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)【準拠規格】JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)【接続端子】M3.5【相対湿度】45~85%【耐電圧(V/min)】AC2500【締付トルク(N・m)】1.0~1.3【適合電線(mm2)】2
お客様の声
用途: 籾摺機満足度: 5使用はしていませんが良い感じで取り付けできました。

籾摺り機に使う商品」に関連する商品一覧

農機のユニバーサルジョイントカバーに使う商品

農機のユニバーサルジョイントカバーに使う商品

エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油,深溝玉軸受 6200番台 ZZ