自作の木工治具に使うおすすめ商品

自作の木工治具に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミ板」「ノギス」「ブレーカー」などの商品を紹介します。

ソケット 6角 9.5sq モノタロウ
販売価格(税別)
168
税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
モノタロウソケット 6角 9.5sq1個
レビュー:220件のレビュー 平均満足度4.55(220)
【特長】ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
【用途】ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
【材質】クロムバナジウム鋼【差込角(mm)】9.5【穴角】6角
お客様の声
用途: 工具作成満足度: 5値段も手ごろで作りも良い。まとめて買って、
改造した工具作成時に、使用してます。
標準ノギス モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ標準ノギス1台
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.18(62)
【特長】バーニア読取式の標準タイプノギスです。
【用途】外径、内径、段差、深さの測定に
【最小読取値(mm)】0.05【材質】ステンレス
お客様の声
用途: 自作工具制作やレザークラフトに満足度: 4この値段でこのクオリティのノギスはお買い得だった
全体的に角が立った仕上げになってるのが値段が高いノギスとの違いに感じる
角が立った仕上げの差なのか、手触り感はワンランク上のノギスには負ける
機能面では問題なく使用できてます
ホビー、チョイ作業用途では十分ではないだろうか
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mm1枚
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.53(70)
【特長】アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
【成分】[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: 自作の木工治具用満足度: 5価格も安く希望するサイズを指定出来るところがいいです。
安全ブレーカ 三菱電機
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
お客様の声
用途: 試作用治具満足度: 5一般のブレーカと同様な使い方が出来るので試作等の際には価格面も安く重宝します、端子カバーも標準で付いてくるので安全面でも安心です。
みのむしクリップ ミヤマ電器
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
お客様の声
用途: 試験用治具満足度: 5納期も早かったし、品物も良いものだったので言うことなし。
ボールバルブ 10シリーズ ユニオン PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ボールバルブ 10シリーズ ユニオン1個
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.63(40)
【特長】機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
【使用流体】空気【形状】ユニオンストレート【質量(g)】13【使用温度範囲(℃)】0~60【シリーズ】10シリーズ【使用真空圧力(kPa)】-100
お客様の声
用途: 工作 加工工具作成満足度: 5コンパクトで満足しております。
改善点としましては目盛りに色等をつけていただければよいかと思われます。
ハンドタップドリルセット イシハシ精工
販売価格(税別)
19,980
税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イシハシ精工ハンドタップドリルセット1セット(21本)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【仕様】スチールケース入り【トラスコ品番】302-2919【セット内容】ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)
下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本
タップレンチ(220mm)1個
【材質】ドリル/SKH(高速度工具鋼)
タップ/SKS2(合金工具鋼)
【質量(kg)】1.02【ケース寸法(mm)】約95×190×50
お客様の声
用途: 工具や冶具の自作に使用。満足度: 5最も一般的なサイズのねじ切りがこれ一つで出来る便利なセットで、
価格も精度も非常に良いと思う。タップが各2本ずつなのが個人的にヒット。
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ20mm Namekawa(滑川軽銅)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ20mm1枚
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.65(20)
【特長】アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
【成分】[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
お客様の声
用途: 工具自作の材料に満足度: 5加工性のよい5052が希望のサイズで切り売りしていただけるのはありがたい。ホームセンターにも置いてないし、材料やさんに頼むにも申し訳ない少量だったので大変助かりました。
マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造
販売価格(税別)
249
税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
お客様の声
用途: 治具として満足度: 3Vプーリやギヤの抜出用に加工して使用致します
【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ5mm1枚
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.44(16)
【特長】高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
【用途】自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など
【成分】[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: 治具工作満足度: 55mm厚で80mm * 80mm四方の板を注文したところ
81.00mm * 81.00mmのサイズで届きました。
切断交差は0~+1mmですので製品仕様通りです。
まったくもって素晴らしいです。
今からNC加工機で80.00mm * 80.00mmへ修正します。
Sナット Modes
販売価格(税別)
15
税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: 治具、木工満足度: 5値段ともに助かってます。感謝!
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)
販売価格(税別)
58
税込64
4日以内出荷
カスタマイズ画面へ
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15120-61本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【長さ(mm)】15~4000【形状】溝幅混合【材質(本体)】A6063S-T5【種類】4面溝【溝数】1列溝×4列溝【質量(kg/m)】1.974【適合キャップ】ブラック:ECP-1560-6(2個使用) グレー:(無し)【フレーム幅(mm)】15【引張強度(N/mm2)】185【サイズ(mm)】15×120【表面処理(本体)】白アルマイト処理/クリア電着塗装【断面積(mm2)】731【RoHS指令(10物質対応)】対応【断面2次モーメント(104 mm4)】Ix 1.98・Iy 93.4【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: 加工時の治具として使用満足度: 3長さはピッタリで寸法切りの精度には満足。
でもやっぱり、そりは少し有りますね・
ノブスター 黒 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂ノブスター 黒
レビュー:86件のレビュー 平均満足度4.71(86)
【特長】用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナットをはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。衝撃に強く摩耗性に優れた66ナイロンを使用。
【材質(本体)】66ナイロン【取付部】おねじ【適合】六角ナット3種【色】【種類】多角形【材質(キャップ)】66ナイロン
お客様の声
用途: 木工用治具の作成満足度: 5使いやすいです。いろんな首下長さのボルトに使えて、便利です。
マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用) 日東工器
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用)1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.95(19)
【特長】ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
【流体】空気【取り付け形状】チューブ取付け用(SC型)【ソケットorプラグ】ソケット【最高使用圧力(MPa)】1.0【材質(本体)】真鍮(クロムめっき)【接続方式】ワンタッチ式【形状】ストレート型【使用温度範囲(℃)】-20~+80【材質(シール)】ニトリルゴム【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】1.5[15]【最小断面積(mm2)】4.9【真空用途適合性 (kPa[mmHg])】接続時のみ 53.0[400]
お客様の声
用途: 工作用工具の作成満足度: 5コンパクトで満足しております。
改善点としましてはマイクロ継ぎ手全般ですがホース側に抜け防止を取り付けてほしいです。
当方はソース接続後にホース側差込と継ぎ手本体の隙間にゴムOリングを取り付けて誤操作等によるホースの
抜け防止を行っております。
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂
販売価格(税別)
1,588
税込1,747
特価
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.22(9)
【特長】小箱単位の販売です。
【種別】半ねじ【材質/仕上】SCM435/黒色酸化皮膜【ねじの種類】六角穴付ボルト【表面処理】黒色酸化皮膜【頭部形状】六角穴付き【穴の形状】六角穴【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: 主に治具製作満足度: 5ボルトの材質がクロームモリブデン(SCM)435、また、冷間鍛造(ネジ部分転造)品の為、強度十二分で安心して使えます。また価格も比較的安価で、種類も豊富。数量も、少量から箱単位まで選べるので、重宝しています。特に強度は、ボルト面に数値でしっかり刻印されているので、安心信頼できます。とても重宝しています。まさに安価にして、最強のボルトです。

自作の木工治具に使う商品」に関連する商品一覧

治具制作に使う商品

治具制作に使う商品

ヒートガン,アルミ平板AP