自作ビールサーバーに使う商品

自作ビールサーバーに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ユニオンワイ」「ホースバンド」「ホース」などの商品を紹介します。

水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)
販売価格(税別)
189
税込208
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(388種類の商品があります)
TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]1本
レビュー:95件のレビュー 平均満足度4.60(95)
【特長】◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
【用途】・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送
【色】ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り【材質】【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸【使用温度範囲(℃)】-5~60【使用流体】水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気【特性】圧送、耐油、柔軟性、透明性【機能】圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応【法規制】RoHS2指令適合
お客様の声
用途: 自作ビールサーバー満足度: 5自作のビールサーバー(アウトドア用)に使用します。販売しているので大量に必要のため購入した。
ホースバンド クリップ式 モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウホースバンド クリップ式1パック(10個)
レビュー:496件のレビュー 平均満足度4.44(496)
【特長】ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
【材質】スチール【表面処理】亜鉛メッキ
お客様の声
用途: 自作ビールサーバー満足度: 5自作ビールサーバー(アウトドア用に)購入した。安く大量に必要なので購入した。
ビニールチューブホース アズワン
販売価格(税別)
35
税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
アズワンビニールチューブホース1巻(1m)
レビュー:144件のレビュー 平均満足度4.02(144)
【材質】軟質PVC (塩化ビニル樹脂)【長さ(m)】1【使用温度範囲(℃)】-20~60【最低使用温度(℃)】-20
お客様の声
用途: 自作ビールサーバー満足度: 5自作のビールサーバー(アウトドア用)に使用します。販売しているので大量に必要のため購入した。
ホースクランプ MHタイプ TRIDON
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRIDONホースクランプ MHタイプ1個
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.40(93)
【特長】トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
【バンド幅(mm)】7.9【材質】バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)
ボルト/スチール(SAE1018)
【仕様】インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造【規格】SAE J1508(ホースクランプ)【表面処理】3価クロメート【ボルト頭部形状】6角(6.3mm)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 自作ビールサーバー満足度: 5自作ビールサーバー、アウトドア用の配管締めつけに使います。
ユニオンワイ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
359
税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ユニオンワイ
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.74(31)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
【用途】チューブとチューブの接続(同径)
【形状】ユニオンワイ【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【材質】金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
【使用温度範囲(℃)】0~60(凍結なきこと)【適合チューブ材質】ポリウレタン・ナイロン等【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【使用真空圧力(kPa)】-100
お客様の声
用途: 自作ビールサーバー満足度: 5自作ビールサーバー、アウトドア用の配管処理に使います。
チューブ PTFE製 モノタロウ
販売価格(税別)
88
税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
モノタロウチューブ PTFE製
レビュー:76件のレビュー 平均満足度4.47(76)
【特長】フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
【用途】一般工業用向け
【材質】PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)【色】乳白色【最高使用温度(℃)】260°
お客様の声
用途: 自作ビールサーバー満足度: 5自作のビールサーバー(アウトドア用)に使用します。販売しているので大量に必要のため購入した。
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8 ノーブランド
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
ノーブランド【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP81枚
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.50(12)
【特長】金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。
さまざまな場面で利用されています。
【用途】通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
【成分】C 炭素/0.08以下
Si ケイ素/1.00以下
Mn マンガン/2.00以下
P 燐/0.045以下
S 硫黄/0.03以下
Ni ニッケル/8~10.05
Cr クローム/18~20
【タイプ】パンチングメタル【切断方法】シャーリング切断【切断公差】-0、+2【開口率(%)】35.4【参考準拠JIS規格】G4305 SUS304 (2B)【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: 自作ビールサーバー満足度: 5自作ビールサーバー、アウトドア用の汁受けに使用します。
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
309
税込340
特価
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(145種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ナイロンチューブ1巻
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.27(63)
【特長】一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
【最高使用圧力(MPa)】2.0(20℃ 65%RH時)【材質】ナイロン【使用温度範囲(℃)】-15~90(不凍)【使用流体】空気、水、熱媒体油【使用真空圧力(kPa)】-100【特性】耐圧、耐候、耐寒
お客様の声
用途: 自作ビールサーバー満足度: 5自作のビールサーバー(アウトドア用)に使用します。販売しているので大量に必要のため購入した。
ホースバンド(高圧ドライバー締め) タカギ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タカギホースバンド(高圧ドライバー締め)1パック(2個)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【特長】ドライバー締めタイプのホースバンドです。
【用途】工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。ホース固定用
【材質】真鍮
お客様の声
用途: 自作ビールサーバー満足度: 5自作のビールサーバー(アウトドア用)に使用します。販売しているので大量に必要のため購入した。
オールステンレスホースクランプ MAHタイプ TRIDON
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRIDONオールステンレスホースクランプ MAHタイプ1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.43(21)
【特長】トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
【バンド幅(mm)】7.9【材質】バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)
ボルト/ステンレススチール(SAE305)
【仕様】インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造【規格】SAE J1508(ホースクランプ)【表面処理】3価クロメート【ボルト頭部形状】6角(6.3mm)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 自作ビールサーバー満足度: 5自作のビールサーバー(アウトドア用)に使用します。販売しているので大量に必要のため購入した。
ブレードホース 内径6mm カット品 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
モノタロウブレードホース 内径6mm カット品1本
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.90(10)
【特長】耐圧性に優れ、柔軟性があります。
【用途】工場設備配管・各種機械組込用ホース
【内径(Φmm)】6【外径(Φmm)】11【最高使用圧力(MPa)】1.5(23℃時)【その他】お得な定尺商品もあります【材質】PVC【色】透明【使用温度範囲(℃)】0~50【呼称】6【破裂圧力(MPa)】4.5(23℃時)【使用流体】空気・水【特性】耐圧/柔軟性【商品タイプ】カット対応品【材質(補強材)】ポリエステル糸
お客様の声
用途: 自作ビールサーバー満足度: 5自作のビールサーバー(アウトドア用)に使用します。販売しているので大量に必要のため購入した。
ストップフィッティング ストレート PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
459
税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ストップフィッティング ストレート1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
【用途】ねじとチューブの接続
【形状】ストレート【使用流体】空気【最高使用圧力(MPa)】0.9【タイプ】ストップ弁内蔵タイプ【使用温度範囲(℃)】0~60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100
お客様の声
用途: 自作ビールサーバー満足度: 5自作のビールサーバー(アウトドア用)に使用します。販売しているので大量に必要のため購入した。

自作ビールサーバーに使う商品」に関連する商品一覧

サンドブラスト自作に使う商品

サンドブラスト自作に使う商品

浄化槽用ねじ付ソケットストレート(パッキン付),DV継手 掃除口