【特長】●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅160mmのバリカンです
●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます
●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています
●クラス最大80Wモータを搭載しています
●手にフィットするソフトグリップを採用しています
●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付きです
【用途】芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み
【ストローク数(min-1[回/分])】1250【刈込み幅(mm)】160【刈込み高さ(mm)】25.20.15(グラスレシーバを外すと10)【電源(V)】単相100【定格電流(A)】0.9【消費電力(W)】80【コード長さ(m)】0.25【ブレード駆動方式】両刃駆動【付属品】ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(160mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1【絶縁方式】二重絶縁【延長コード(m)】10【質量(kg)】0.9【材質】ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA【電流(A)】0.9【型番】AB-1620【電源(単相/V)】100【電源タイプ】AC電源式