自宅の物置に使用する商品

自宅の物置に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ラッカースプレー」「棚」「錆止め」などの商品を紹介します。

錆止めスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ錆止めスプレー1本(300mL)
レビュー:432件のレビュー 平均満足度4.20(432)
【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
【特性】速乾、錆止め【仕様】JISK 5621塗料使用【タイプ】速乾さびどめスプレー【主な用途】鉄、トタン【危険等級】【使用場所】屋内外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】150mL【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】約1.2~1.6【指触乾燥時間(時間)】約30分(冬期:約60分)(20℃)【半硬化乾燥時間(時間)】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 自宅の物置に使用。満足度: 5スプレータイプの錆止めは初めて使いましたが、塗りやすく、
コストパフォマンスはかなり良いとおもいます。
軽量ラック 120kg モノタロウ
販売価格(税別)
6,798
税込7,478
特価
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
モノタロウ軽量ラック 120kg1台
レビュー:232件のレビュー 平均満足度4.17(232)
【特長】四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
【用途】工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
【色】ホワイトグレー【タイプ】単体【板厚(mm)】天地板:35、棚板:35【安全荷重(kg)】600(1台当たり)【棚ピッチ(mm)】50【枠幅(mm)】40【総耐荷重(kg)】600【均等耐荷重(kg/台)】600【均等耐荷重(kg/段)】120
お客様の声
用途: 自宅での物置満足度: 5組み立てに少し時間はかかりましたが、見た目のシンプルさと安さに満足です。
ラッカースプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー1本(300mL)
レビュー:336件のレビュー 平均満足度2.81(336)
【特長】手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・鉛フリーで安全に使用できます。
【用途】マーキングに最適です。
【半硬化乾燥時間(分)】夏/15、冬/30【塗布面積(m2)】1.8(タタミ約1.2枚分)【成分】硝酸セルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.3L【油性 or 水性】油性【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 自宅の物置に使用。満足度: 1今回は白を購入、かなり良く撹拌し使用したが、色乗りが非常に悪い、グレーで錆止め塗装をした各30cmの面積を5度塗りしないと色がのらない。 全く話にならない。
試しに、他社の同価格帯のものを使用したが、このようなことは無かった。
マーカー程度に使用するなら問題ないかもしれませんが
何かを塗装しよう と思っている方には向いてないと思います。

自宅の物置に使用する商品」に関連する商品一覧

物置、ガレージの入り口に使う商品

物置、ガレージの入り口に使う商品

天然ゴム手袋 粉付,♯4000UVシルバーシート