自家用車自作エアサス作成に使用する商品

自家用車自作エアサス作成に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「継手」「圧力計」「エアーホース」などの商品を紹介します。

チューブ ポリウレタン製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウチューブ ポリウレタン製1巻
レビュー:126件のレビュー 平均満足度4.45(126)
【特長】柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
【用途】一般空気圧配管に。
【最高使用圧力(MPa)】0.8【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】0~60【使用流体】圧縮空気【特性】柔軟性
お客様の声
用途: 自家用車自作エアサス作成に使用満足度: 5メイカーから購入した物と比べても変わらず問題無く使えています。
クイックシール継手 コネクタ ニッタ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ニッタクイックシール継手 コネクタ1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.75(12)
【特長】ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
【形状】コネクタ【使用流体】空気、水、一般作動油【材質(本体)】黄銅【接続ねじ種類】R【使用温度範囲(℃)】(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100【最高使用圧力(MPa)】5【負圧性能(kPa)】-101.294
お客様の声
用途: 自家用車自作エアサス作成に使用満足度: 5低価格の商品を選び購入しましたが製品に全く問題はありません。次回も購入したいと思います。
圧力計 モノタロウ
販売価格(税別)
459
税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ圧力計1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.38(16)
【特長】圧力表記が見やすい機器です。
【用途】レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。
【使用圧力(MPa)】0~1【接続ねじ】1/8PT【使用流体】空気【本体サイズ(mm)】外径約Φ42×厚さ約25
お客様の声
用途: 自家用車自作エアサス作成に使用満足度: 4コンパクトで邪魔にならずエアー漏れもなくしっかり作られています。文字パネルが白かと思ったのですが画像より大分紫色が強く自然光で少し見にくい感じがしました、夜間用にLED照明を付けましたがパネルの色のせいか大分見にくいです(個人的感想です)。