自転車タイヤの補修に使う商品

自転車タイヤの補修に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「リムテープ」「シューズドクター」などの商品を紹介します。

クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン) セメダイン
販売価格(税別)
558
税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
セメダインクツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン)
レビュー:121件のレビュー 平均満足度4.64(121)
【特長】靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。 ブラック・ホワイト・ブラウンの全3色です。
【用途】1.靴底のすり減りを肉盛り補修できます。 例:革靴・ビジネスシューズのかかとのすり減り補修、スニーカーのソール摩耗部分の肉盛り 2.新しい靴底のすり減り防止コーティングに使用できます。 例:新品革靴のかかと保護、スニーカー購入直後の摩耗対策、通勤用シューズの靴底コーティング 3.靴底のはがれ・浮きの接着補修に使用できます。 例:スニーカーのソールはがれ補修、革靴の靴底とアッパーの接着、雨に濡れて剥がれた靴底の補修
【セット内容】補修用ポリ板
ヘラ
サンドペーパー
【種類】特殊ポリウレタン系補修剤【付属品】ヘラ、型取りプレート、ヤスリ【使用方法】1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。
必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。
2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。
3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。
チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。
4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。
厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。
5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。
そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。
完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。
ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。
この後充分に硬化させてからご使用ください。
【主成分】特殊ポリウレタン系【完全硬化時間】24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類
お客様の声
用途: 自転車のタイヤの補修満足度: 5使いやすい。もう少し安くてもいい。
超薄型パッチRR 丸型 マルニ(マルニ工業)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マルニ(マルニ工業)超薄型パッチRR 丸型1セット
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】25C以下のロードバイク、クロスバイクのパンク修理に最適なサイズ 厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減 ゴム製のため伸縮性があり効果を持続 良質な日本製
【仕様】チューブ用【セット内容】超薄型パッチ(丸型)×30、サンドペーパー×1、専用ケース×1【厚さ(mm)】0.8【直径(Φmm)】(RR)20
お客様の声
用途: 自転車タイヤの補修満足度: 5驚くほど薄いくよくつきます。パッチを貼ると分厚く空気を入れると貼ったところが膨らまず、いびつになります。これは、いびつ差がましです。
PVCソフトリムテープ Zefal
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 自転車タイヤの補修満足度: 5パンクして、中を見ると前のゴムタイプは切れてしまってました。
これは、硬めなので安心です。でも、装着作業はそれなりに伸びるので楽です。ちょっと力要りますが。