舗装工事時に使う商品

舗装工事時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースバンド」「スプレー」「防護服」などの商品を紹介します。

保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付
レビュー:302件のレビュー 平均満足度4.34(302)
【特長】背ウエストゴム入、袖口ゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
【用途】工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
【仕様】洗濯不可【種別】つなぎ【材質】ポリプロピレン【構造】1層【機能】通気性【質量(g/m2)】60
お客様の声
用途: 舗装工事満足度: 2蒸れが思ったよりキツい、、ズボンタイプと比べると乳剤汚れは付かないんですけどね。
ハンドスプレー PEボトル モノタロウ
販売価格(税別)
86
税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウハンドスプレー PEボトル1本
レビュー:610件のレビュー 平均満足度3.40(610)
【特長】ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
【材質】(ノズル)PP、(ボトル)PE【使用流体】
お客様の声
用途: 舗装工事満足度: 3剥離剤を塗布するのに使用。安価でスプレーしやすく複数購入しています。
HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール JCS
販売価格(税別)
169
税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
JCSHI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール1個
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.57(65)
【特長】ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
【表面処理】マイルドスチールメッキ
お客様の声
用途: 舗装工事満足度: 4バンド部分の素材が厚くて剛性が高いので耐久性があるように感じる
スターターロープ ユタカメイク
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユタカメイクスターターロープ1巻
レビュー:99件のレビュー 平均満足度4.71(99)
【特長】一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
【用途】刈払機等のスターターロープなど。
【仕様】金剛打(12打)【材質】ナイロン【色】【長さ(m)】2【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 舗装工事満足度: 5しょっちゅう切れるのでなかなか重宝してます。コスパも良いと思います。
安全反射ベスト モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ安全反射ベスト1着
レビュー:205件のレビュー 平均満足度4.26(205)
【特長】反射テープでしっかり反射します。面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。簡単装備。通気性が良く、軽くて、作業性に優れています。
【用途】夜の作業や歩行に。
【着丈(cm)】約55【材質】(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル【サイズ】フリー【仕様】面ファスナーテープ付【質量(g)】105【種類】ベスト型【テープ幅(mm)】50(反射テープ)【適応胴囲(cm)】80~130
お客様の声
用途: 舗装工事満足度: 1使用して2週間で反射部分が割れ剥がれた。
新規入場者等の一時利用であれば問題無くコストパフォーマンスに優れている。
品質の確認無しで50着のまとめ買いは、やめておけばよかった。
木製砂フルイ(丸型) 35cm 千吉
販売価格(税別)
4,898
税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
千吉木製砂フルイ(丸型) 35cm1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.15(26)
【用途】土・砂・穀物などのふるい作業用
【材質】鉄、ヒノキ【幅(mm)】350【高さ(mm)】90【奥行(mm)】350
お客様の声
用途: 舗装工事満足度: 5従来から使用しているものと同型で、使い勝手も変わりなく、いつも通りに作業ができました。
AZ CLEAN 1803 防水シューズカバー アゼアス
販売価格(税別)
1,988
税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アゼアスAZ CLEAN 1803 防水シューズカバー1箱(50足)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.25(12)
【特長】防水性に優れた短靴型のシューズカバーです。
【用途】衛生用品
【色】【サイズ】フリー【仕様】短靴型/履き口ゴム入/靴底マチあり/靴底寸法:約34cm【トラスコ品番】819-8881【種別】シューズカバー【材質】塩化ポリエチレン【区分】使い捨て【機能】防水【底面の全長(cm)】約34【RoHS指令(10物質対応)】対応【縫い目形式】内縫い
お客様の声
用途: 舗装工事満足度: 4安全靴の上に履きますが、靴が汚れず使いやすいです。
安いから仕方ないが、底部分がもう少し厚ければ大満足です。
ドラム缶リフター モノタロウ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウドラム缶リフター1台
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.73(15)
【特長】ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
【用途】ドラム缶吊り上げ作業。
【材質】チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼【寸法D(mm)】85【寸法E(mm)】120【寸法B(mm)】62【寸法C(mm)】650【チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)】6×18【ロードチェーン等級】80
お客様の声
用途: 舗装工事満足度: 4乳剤ドラム缶移動のとき使います。安価で安定していて積込移動できます。
異径町野式カップリング メス セフティー3
販売価格(税別)
5,298
税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
セフティー3異径町野式カップリング メス1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】ホースの口径を小さくするときに使用します。 ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式オスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。
【用途】ポンプパーツ
【形状】カップリング【適合用途】ポンプパーツ
お客様の声
用途: 舗装工事満足度: 5ホースがしっかり取りつけられて安心感がある。ホースサイズが変換できるようなアダプターがあればもっと便利だと思う
-15℃ ガツンとこおるくん(ハイパー) JEJアステージ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
JEJアステージ-15℃ ガツンとこおるくん(ハイパー)1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.22(9)
【特長】急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。
「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。
外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。
使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
【材質】外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子【寸法(mm)】210×165【質量(g)】300【アズワン品番】1-8650-06
お客様の声
用途: 舗装工事時満足度: 5長続きするので、大変重宝しています。
エクセレント1000 フルプラ
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フルプラエクセレント10001個
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.33(42)
【特長】有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
【用途】有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧
【容量(mL)】1000【高さ(mm)】282【底径(Φmm)】104【材質】本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)【質量(g)】145【ノズル長(mm)】80【材質(ノズル)】真鍮(ニッケルメッキ)【材質(内容器)】特殊ポリエチレン【使用可能液体】有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等
洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等
防腐剤:一般に市販されている防腐剤
しみ抜き剤:油性用
油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)
※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 舗装工事満足度: 4いろいろのスプレーを使いましたが 舗装工事に 油らが欠かせません。
でも これは1番良かったかもしれません。
舗装職人 半長靴マジック ログアントス(コーコス信岡)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ログアントス(コーコス信岡)舗装職人 半長靴マジック1足
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.70(10)
【特長】道路工事現場に最適! 断熱コルク使用! 反射テープ付で夜間作業も安心!
【色】【足幅】3E【仕様】軽量
ドライメッシュ
【形状】ハイカット【種類】セーフティーシューズ【長さ(cm)】24.0(26.0cm)【材質(アッパー)】牛皮、ウレタン合成皮革【材質(ソール)】耐油性合成ゴム【標準質量(g/片足)】630(25.5cm)【機能】断熱【材質(先芯)】鋼鉄【甲被タイプ】マジックタイプ【靴タイプ】革靴
お客様の声
用途: 舗装工事満足度: 5自分で 買って良かったので 作業員に買ってやりました。
用途: 舗装工事満足度: 5実に履き心地がいい。試し履きができないので靴の中の内寸表示があるといいと思う
用途: 舗装工事満足度: 4底の貼り付け部分が剥げることがあるのでそこが治ればいいかなと思います
ケンタイト AOI
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
AOIケンタイト1枚
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。
【用途】コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用)
【材質】瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト)【規格】ASTMD1751、NEXCO規格合格【寸法(縦×横)(mm)】1000×1000
お客様の声
用途: 舗装工事に満足度: 3納期が早かったので助かった。品質も標準でオッケー!

舗装工事時に使う商品」に関連する商品一覧

アスファルト舗装工事に使う商品

アスファルト舗装工事に使う商品

プロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ,道路くん #105