【特長】硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。
シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
【用途】防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品
ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。
【材質】ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)【厚さ(mm)】1.5【寸法(mm)】150×220【形式】ガラスファイバー入り強化プラスチックシート【使用温度範囲(℃)】-20~100【有効期限(年)】1年(未開封)【引張強度】115MPa【破断伸度(%)】1.5【硬化時間(分)】15【曲げ強さ(MPa)】235
袋に入っていたため無事でしたが念のためこれからはもう一つ袋に入れてください。