製造現場のあんどんに使うおすすめ商品

製造現場のあんどんに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「扇風機」「灰皿」「マスク」などの商品を紹介します。

ニューレギュラーマスク耳掛 宇都宮製作[手袋]
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
宇都宮製作[手袋]ニューレギュラーマスク耳掛1箱(50枚)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度2.64(14)
【特長】2枚の厚みの違う不織布を使用する機能的構造でフィルター性能とフィット感を両立。 ノーズピースに樹脂を採用で分別廃棄しやすくなりました。
【仕様】(ゴム仕様)丸紐【種別】簡易マスク【材質】不織布【寸法(mm)】170×85【タイプ】耳掛
お客様の声
用途: 工場の製造業務時満足度: 4特に違和感なく使用しています
リーズナブルなので、また利用したいと思っています
AZ-861421 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(パンツ)(男女兼用)(年間用) アイトス
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
アイトスAZ-861421 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(パンツ)(男女兼用)(年間用)1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度1.00(2)
【特長】最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
【その他】※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。【材質】ファスナー/コイル(スライダー/金属)【グレード】クラス10000~【混率(%)】ポリエステル100%【生地】ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)【生地性能】帯電防止
お客様の声
用途: 現場生産業務にて満足度: 1生地が薄く、下着が見えてしまい使い物にならず。
裏生地があれば即購入ですが。
工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm1台
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.07(188)
【特長】サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。 モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。 ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 左右首振り・上下首折れ機能が付いています。 高さは、1150~1350mmまで調節が可能です。スタンドタイプ。
【ファン径(cm)】45 4枚羽根(樹脂製)【質量(kg)】約7【高さ(mm)】1150~1350調整可能【本体寸法(mm)】幅785×奥行き690×高さ1150~1350【モーター】開放式【首振角度(°)】約90【機能】左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付【電圧周波数(Hz)】単相100V 50/60Hz【風量調整】弱/中/強【首折れ】4段階【上下調整】4段階
お客様の声
用途: 工場内製造作業場所で使用満足度: 5コストパフォーマンスに優れ風量、機能も申し分なく満足です
静電保護靴 8818N 静電靴 シモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
シモン静電保護靴 8818N 静電靴1足
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【特長】人間工学的足型の研究に基づき開発された健康機能設計ソール採用。 夜間の安全性を高める反射材をかかと部に採用しています。 ハイテクACM樹脂先芯は、焼却処理が可能。しかも、JIS規格強度をクリアする鉄先芯と同等の安全性を持ち合わせています。
【足幅】3E【形状】ローカット【種類】静電セーフティーシューズ【製法】インジェクション式【材質(アッパー)】人工皮革【材質(ソール)】発泡ポリウレタン(2層)【標準質量(g/片足)】395(25.5cm)【機能】静電、耐滑、クッション、屈曲【標準質量(g)】790(両足/25.5cm)【材質(先芯)】ACM樹脂【甲被タイプ】マジックタイプ【靴タイプ】スニーカー
お客様の声
用途: 屋内製造満足度: 1かかとを上げたとき折曲がる部分がすぐに破れてしまう。他は全然痛んでないのでもったいない。3ヶ月もたない。2足とも。ここだけ直ればいう事なし。
FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R サンエス
販売価格(税別)
5,998
税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
サンエスFXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R1着
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】インナーネット、コイルファスナーなど基本パーツを装備。
制電素材。毛髪混入防止。
安全面、衛生面をダブルでサポートします。
異物混入防止のため、ボタンは全てスナップボタン。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
動きやすく、快適性に優れたデザインです。
素材にはチリやホコリが付きにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
【性別】男女共用【袖丈】長袖
お客様の声
用途: 製品の製造現場満足度: 5週2回の頻度で洗濯して、半年以上使用していますが、特にほつれもなくしっかり着れています。
大口マルノコ用 木工用チップソー(タテ・ヨコ兼用) アイウッド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アイウッド大口マルノコ用 木工用チップソー(タテ・ヨコ兼用)1枚
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.44(9)
【特長】オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
【穴径(Φmm)】25.4【適合材】木工
お客様の声
用途: 木工製品製造用満足度: 3材木を切るにはとても良い。ただ刃物はどちら側というとタテビキに近いので、メラミンには
不向きと思います。
吸い殻入れYSG-240 CONDOR(山崎産業)
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
CONDOR(山崎産業)吸い殻入れYSG-240
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.57(28)
【特長】軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。
工事現場などに便利です。
水抜き穴はありません。
穴の空いた蓋付き灰皿缶。
お客様の声
用途: 製造現場の要所満足度: 5弊社は喫煙者が多く、大きく安全なものを探していたのでぴったりです。
動力用押し釦開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押し釦開閉器1台
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【特長】ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 ボタン部を特殊樹脂で覆い、防雨性能をさらに高めた構造です。
【種類】防雨形【ボタン数】2【極数(P)】2【定格通電電流(A)】15【定格容量(kW)】100/110V(0.4)、200/220V(1.1)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上【保護等級】IP65【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【外形寸法(mm)】H151×W66×D56.6【材質(カバー)】ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当)【材質(ケース)】ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当)【仕様】Φ11.5ブッシング付属【質量(kg)】0.26【取付場所】異常な振動、衝撃を受けない所とする。【種別】強力防雨形【周囲温度(℃)】-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)【準拠規格】JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品【接続端子】M4【相対湿度】45~85%【耐電圧(V/min)】AC2500【締付トルク(N・m)】1.4~1.8【適合電線(mm2)】2【付属品】適用ブッシング/Φ11.5【保護構造】IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形
お客様の声
用途: 工場生産製品の部品として。満足度: 5耐久性が抜群で故障が少ない。ただし、欲を言えばスイッチ部のゴムの耐磨耗性を向上してほしい。
LED回転灯 オーム電機
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーム電機LED回転灯1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.17(35)
【電圧(V)】AC100【材質(本体)】ABS VE0860T【保護構造】IPX5【コード長さ(m)】約0.5【材質(カバー)】アクリル
お客様の声
用途: 製造現場のあんどんに使用満足度: 5製造業ですが、現場からの呼び出しにあんどんを導入しました。
自作しましたが、パトライトは高価な感じしましたので、LED回転灯にしました。
おかげで便利で経済的にもに楽になりました。
フリー掲示板 屋内用 ユニット
販売価格(税別)
7,898
税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ユニットフリー掲示板 屋内用1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】フリー掲示板屋内用 パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。 丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。 設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
【付属品】吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板【仕様】裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り【材質】ターポリン
お客様の声
用途: 製造工場での現場作業満足度: 4おおむね良好ですが、できればこの縦半分の大きさ(A3横が縦2枚)が欲しい。

製造現場のあんどんに使う商品」に関連する商品一覧

現場立ち会いに使う商品

現場立ち会いに使う商品

安全保護メガネ オールクリア 一眼型,517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用)