設備の流水確認に使うおすすめ商品

設備の流水確認に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「テスター」「ファイバースコープ」「流量計」などの商品を紹介します。

アナログテスター モノタロウ
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウアナログテスター1台
レビュー:134件のレビュー 平均満足度3.86(134)
【仕様】デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)【付属品】取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×34×113【材質(カバー)】ABS【直流電流(mA)】0.5/10/250
お客様の声
用途: 漏電確認満足度: 5ずぶの素人でも分かる様に使い方をもう少し詳しく書いてほしい。
モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ
販売価格(税別)
8,998
税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウモニター付きスコープ SDカード対応1台
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.02(59)
【特長】2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
【用途】自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
【先端径(Φmm)】8【ケーブル長(m)】約0.95【液晶サイズ】2.4インチ【付属品】フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書【質量(g)】330(電池除く)【電源】単3乾電池(1.5V)×4本【光源】4×LEDs【本体サイズ(mm)】90×257×42【解像度】VGA(640×480)【対応メディア】micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)【防塵防水性能】フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)【記録ファイル形式】静止画/JPEG、動画/AVI【動作温度(℃)】-10~50【画素数】960×240【ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】約320×210×70【ケース質量(g)】約700
お客様の声
用途: 機器の銘板確認満足度: 5特にありません。特にありません。特にありません。特にありません。
フローモニター(SAN) アズワン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワンフローモニター(SAN)1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度2.44(9)
【特長】流体が流れることで内部の玉(または羽根)が回転します。 内部の回転は流量によって変化します。
【材質】本体/PC(ポリカーボネート)、玉・羽根/スチロール【適合流体】液体・気体【耐圧(hPa)】約3000
お客様の声
用途: 設備の流水確認満足度: 1玉入りの流水計を使用していますが玉が止まり水が逆に流れないことがあります。水の出口の溝に引っ掛かり止まるようなので、できれば水の出口側を大きくして丸い形状のまま穴を数か所開けた形状にしたほうが良いかと思います。そうすればもし玉が止まっても違う穴から水が流れ止水することはないと思いますので形状変更されてはいかがでしょうか?
用途: 設備の流水確認満足度: 15個使用して2個が流水確認できない(羽が回らない)。設置後は羽が回っていたが回らなくなることがある。
前に途中で3個回らない物が出てきたので交換してもらったが交換してもらったものの内1個がまた回らない。
トータル8個使用して5個が回らなくなるようでは不良率が高すぎる。構造の問題ではないだろうか?
取り付けホースの関係で玉入りも1個使用しているが玉入りは問題いいかも。

設備の流水確認に使う商品」に関連する商品一覧

圧力測定に使う商品

圧力測定に使う商品

ラインカプラー 分岐用 固定式,普通型圧力計(立形・つばなし)