車、家の防音に使うおすすめ商品

車、家の防音に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ウレタンスプレー」「防音シート」「防音パイプ」などの商品を紹介します。

発泡ウレタンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ発泡ウレタンスプレー
レビュー:267件のレビュー 平均満足度3.61(267)
【特長】立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。 発泡倍率ですが、噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。
【用途】断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。
【色】淡黄【タイプ】自己消火性なし【主成分】ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート、ジメチルエーテル、プロパン、イソブタン、ポリエーテルポリオール【使用可能温度範囲】0~+50℃【耐寒耐熱温度(℃)】硬化後-30~80/100(短時間)【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆【発泡体積(L)】約21~23【熱伝導率(W/mk)】0.05【発泡倍率】約60±5倍【硬化時間(時間)】(内部)約4~5(加工可能時間/23℃±2℃・湿度50%±5%・20mm厚)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車の防音に満足度: 3少しましになったように思う。
防音一番オトナシート 日本特殊塗料
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
日本特殊塗料防音一番オトナシート1箱(5枚)
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.44(80)
【特長】日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
【用途】電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
【厚さ(mm)】1.5【長さ(mm)】400【幅(mm)】300【寸法(mm)】300×400×厚1.5
お客様の声
用途: 車の防音満足度: 4車の内張の防音と制震にドアに貼り付けました。なかなか効いていると思います。
作業性も良いのでお手軽に使えました。
防音パイプ 大建プラスチックス
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大建プラスチックス防音パイプ1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.48(23)
【特長】換気ダクトへ挿入して使用します。 脱着可能なレジスターと一緒にご使用いただくと、お手入れが可能です。
【材質】軟質ポリウレタン発泡体【色】グレー
お客様の声
用途: 家の防音満足度: 5外の物音が低減され、確かに静かになった気がします。
防音シート モノタロウ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防音シート1枚
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.33(33)
【特長】スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。 スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
【用途】車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。
【長さ(mm)】500【幅(mm)】450【厚さ(mm)】5【色】【質量(g)】123【基材】EPDM発泡体【粘着剤】アクリル系【引張強度(MPa)】0.1【粘着力(N/25mm)】10.2【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 自動車の防音剤として満足度: 4自動車のドアの内張に使用。接着剤が不要なので、貼り付けやすい。

車、家の防音に使う商品」に関連する商品一覧

車、自動車のデッドニングに使う商品

車、自動車のデッドニングに使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ