車、軽トラック、自家用車のワイパーに使うおすすめ商品

車、軽トラック、自家用車のワイパーに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ワイパー替えゴム」「ワイパーブレード」「スポンジ研磨材」などの商品を紹介します。

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付き1本
レビュー:2,761件のレビュー 平均満足度4.49(2761)
【特長】高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
【用途】自動車の交換用ワイパーブレードとして
【取り付け形状】Uクリップ(9×3)【適合種別】右ハンドル専用【材質(ゴム)】天然ゴム(グラファイトコーティング)【交換方法】※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。【商品タイプ】グラファイト
お客様の声
用途: 大型トラックのワイパー交換満足度: 5取り替えも簡単ですし、使用時もビビリなしで拭き上げも問題なしです。
用途: 車のワイパーで使用満足度: 5価格が安かったので二本購入しました。
まだ一度しか雨が降っていないので、使用期間は短いですが問題無さそうです。
耐久性はまだわかりませんが、コスパは最高だと思います。
満足いく商品でした。
用途: ワイパーブレードの交換時に。満足度: 4何時も この商品を、使っているので
リピートで購入しました。
ワイパーブレード モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウワイパーブレード1本
レビュー:1,625件のレビュー 平均満足度4.53(1625)
【特長】根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
【用途】自動車の交換用ワイパーブレードとして
【材質】標準ゴム(リフィール)【形状】Uクリップ【材質(本体)】スチール【適合種別】右ハンドル専用【交換方法】※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。【商品タイプ】スタンダード
お客様の声
用途: 自家用車のワイパーとして使用満足度: 5価格からは信じられないほどしっかりとしたフレームで、ブレード部も肉厚がある。実際の拭き取り効果にも問題はなく、ビビリ音も無し。取付け部のU字フックはクルクル回るタイプなので取付けも手軽で、外す際のロック解除も指で軽く爪を押さえるだけと、脱着性能も高い。交換前もこの製品を使用していたが、半年過ぎてからブレードの硬化など経年劣化感が出たほどなので、耐久性能も十分。コスパに優れたブレードと思う。
用途: 自家用車のワイパーに満足度: 5ホームセンターで交換用ゴム1本の金額ででブレード2本買えたし発送も大変迅速で大満足です。
ありがとうございました
用途: 日産車のワイパーの交換に使用。満足度: 5純正同等の品質で何の問題もなく装着できました。
モノタロウさんの商品はとってもお得なので、これからも消耗品として、モノタロウ製のワイパーを使い続けて行く予定です。
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウグラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用
レビュー:393件のレビュー 平均満足度4.17(393)
【特長】簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
【用途】トーナメントワイパーの替えゴムとして
【適合】乗用車用【タイプ】板バネ付【材質(ゴム)】天然ゴム(グラファイトコーティング)【商品タイプ】グラファイト
お客様の声
用途: 車のワイパーブレードの交換に満足度: 5どうもブカブカすると思ってよく見ると8mm、ワイパーの幅が8mmなのに気付かず6mmをつけていました。大急ぎでこちらに注文しすぐ届いて助かりました。品質も全く問題なし。次回も注文します。
替えゴム 撥水ワイパー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
モノタロウ替えゴム 撥水ワイパー1本
レビュー:1,760件のレビュー 平均満足度4.37(1760)
【特長】モノタロウブランドのスーパー撥水ワイパーはもちろん、各部の寸法が合えば各社のワイパーにご使用頂けます。ビビリ、拭きムラ、スジ全て解消!
ワイパーを作動させるだけで、【特殊シリコンゴム】で超撥水コーティング。
ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
【タイプ】板バネ付【商品タイプ】撥水
お客様の声
用途: 車のワイパーの交換満足度: 31月ぐらいは、撥水効果が感じられます。それ以降は、普通のワイパーでしょうか。
用途: 車のワイパーに装着満足度: 4この値段で買えるのがうれしいです。使用感は問題なし。ただ、最初にフロントガラスに何か粉のようなものが残る気がします。拭き取れば問題ありません。
ワイパー リペア モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワイパー リペア1個
レビュー:340件のレビュー 平均満足度3.96(340)
【特長】ワイパーブレードが消耗し水切りが悪くなった時に本製品で研磨すれば水切れが復活します。 繰り返し使えますのでワイパーブレードを交換するより経済的です。ワイパーが乾燥状態、ウェット状態どちらでも使用可能ですが、ウェット状態の方がよりリペア効果があります。使用前にワイパーを水で湿らせてご使用頂くことを推奨します。
【用途】自動車用ワイパーゴムのメンテナンスに。
【材質】ABS【寸法(mm)】13×34×23【質量(g)】4【危険物の類別】非危険物【商品タイプ】スタンダード
お客様の声
用途: ワイパーのメンテ満足度: 5早速使ってみましたが、予想通りの効果がありました。
スポンジ研磨材 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
249
税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
3M(スリーエム)スポンジ研磨材
レビュー:161件のレビュー 平均満足度4.60(161)
【特長】曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。
優れた研磨能力。
【用途】木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし
【寸法(mm)】114×140【厚さ(mm)】5【砥材】A(酸化アルミニウム)【適合材】木材、プラスチック、陶器、金属など
お客様の声
用途: ホイールリペアーの下地処理満足度: 4ホイールリペアなどの湾曲部、隙間など入り組んだ部分に使用しています。ペーパーに比べ傷が付きにくく綺麗に下地処理が可能です。ただ、サンドペーパーに比べコストが高い事と目つまりしやすく研磨力がすぐに低下してしまいます。その点が難点だと思います。
グラファイトスノーワイパーブレード モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウグラファイトスノーワイパーブレード1本
レビュー:158件のレビュー 平均満足度3.74(158)
【特長】水分を含む重い雪質にも耐えるフレーム構造。天然ゴムフードとラバー一体密封構造で雪詰まりと凍結防止。フレーム構造部にSUS採用と防錆焼付塗装による、完全防錆仕様。極寒マイナス40℃クリア!!撥水ガラス対応です。
【材質】ワイパー部分:グラファイト・板バネ:SUS304・フレーム:鉄に焼き付け塗装【取り付け形状】Uクリップ(9×3)
お客様の声
用途: 軽トラのワイパーです。満足度: 5冬用のワイパーなのに劇的に安いです。夏もそのまま使って駄目になったら交換しています。CP抜群です。
リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード モノタロウ
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウリアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード1本
レビュー:291件のレビュー 平均満足度4.65(291)
【特長】グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。
【用途】自動車の交換用ワイパーブレードとして
【商品タイプ】グラファイト
お客様の声
用途: 自家用車のリアワイパー満足度: 3購入時には形状をよく確かめましょう。形状を間違えましたがゴム部は使用できました。
用途: 社用車リアワイパーの交換満足度: 5こんなに安く買えるのかと!=形状が2種類あるが、商品ページの掲載写真で確認できたので、間違うことなく購入できました。=拭きとりも良く大満足♪
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム1本
レビュー:1,349件のレビュー 平均満足度4.65(1349)
【特長】グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
お客様の声
用途: ダンプのワイパー交換用満足度: 5NWBなので問題なし、普通に使っています。
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ マルエヌ
販売価格(税別)
639
税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
マルエヌマルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ1本
レビュー:101件のレビュー 平均満足度4.49(101)
【特長】グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
【商品タイプ】グラファイト
お客様の声
用途: お客様のワイパー交換満足度: 5以前使用していたのはビビるのが早かったのですが。こちらは
安価でも質が良いです
グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
FILTECグラファイトラバー(替えゴム)1本
レビュー:729件のレビュー 平均満足度4.13(729)
【特長】安定した拭払性能でクリアな視界を確保!
グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。
ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
【適合】トーナメントワイパー専用【タイプ】板バネ付【商品タイプ】グラファイト
お客様の声
用途: 車ワイパー交換満足度: 5耐久性については、もう少し使ってみないとわかりませんが、以前購入していたものより高品質に感じる。
用途: トラックのワイパー満足度: 4新品でも拭き残しがあります。
用途: 軽トラックのワイパー交換満足度: 5簡単取り付けでスムーズな動きです
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム1本
レビュー:140件のレビュー 平均満足度4.69(140)
【特長】グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
お客様の声
用途: 軽トラックのワイパーブレード交換満足度: 5フロントガラスとの密着性が良く、ビビりがなく水滴を良く拭き取れる。
価格が安くとても助かる。
用途: 車のワイパーに使用します。満足度: 4とても良いです。
モリワイパー SUMICO(住鉱潤滑剤)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SUMICO(住鉱潤滑剤)モリワイパー1本(10mL)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度3.44(18)
【特長】二硫化モリブデンを主剤とした乾性被膜潤滑剤。ワイパーゴムに塗布することで、びびり防止、拭きむら・拭き残し解消、ガラスへのはりつき防止の効果があります。
【用途】車のワイパーゴムに。
【成分】二硫化モリブデン、樹脂、酢酸エチル【タイプ】塗布(ペンタイプ)【液色】【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】100×18×175【液性】油性【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】0.01L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車のワイパーに使用満足度: 4自家用車のワイパーに使用したところ動きが滑らかになり音もしなくなった。
会社の車のワイパー(モノタロウで購入品)に使用では、多少の音の軽減しか感じられずこすれる音がして残念な結果になった。
ギヤープーラー モノタロウ
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウギヤープーラー1台
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.29(83)
【爪形状】2本ツメ【材質】クロームバナジウム
お客様の声
用途: 車のワイパーの取り外しの際、非常に硬くはまっているので、このプーラーが必須です。 本当に助かりました。 お勧めの一品です。満足度: 5使い勝手は一般的だと思いますが、地味に持っていると役に立つ一品です。
一家に一台って感じです。
お勧めです。
スーパーレイン・X 「THE BIG」 錦之堂
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
錦之堂スーパーレイン・X 「THE BIG」1本(105mL)
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.59(51)
【特長】長期間の雨弾き効果!40km/hから雨を弾き、耐久性能を従来品の約2倍にパワーアップしました。 ワイドなフェルト面ですばやく、一度塗りで強力な撥水被膜ができる塗り込みタイプです。 従来品の50%増量タイプですので、1本で長期間使えます。
【タイプ】塗り込みタイプ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】アルコール類【危険物の数量】0.105L【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 車のフロントガラスのワイパー満足度: 5今も使っていますが、良く弾いています。そろそろなくなりましたので再購入しました。
結構細かく弾きます。ただ、1か月程で再度塗らないと、徐々に弾きが悪くなります。
付属のフェルトでなく、ティッシュを使い塗っています。蓋をなんとかしたいです。
ウインドシールドガラスアドヘシブ DJ(ドライブジョイ)
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DJ(ドライブジョイ)ウインドシールドガラスアドヘシブ1セット
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.46(68)
【特長】ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
【セット内容】アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本【使用可能回数】1枚
お客様の声
用途: 軽自動車 フロントガラス交換満足度: 5軽自動車のフロントガラス交換に使用しました。
古いコーキングをできるだけ切除してから新しいコーキングをしたのですが、量は1本で十分でした。
プライマリーも塗りやすかったです。

車、軽トラック、自家用車のワイパーに使う商品」に関連する商品一覧

軽トラワイパー交換に使う商品

軽トラワイパー交換に使う商品

替えゴム 撥水ワイパー,ワイパーブレード