車のバキュームホースに使うおすすめ商品

車のバキュームホースに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースバンド」「耐油ホース」「パイプカッター」などの商品を紹介します。

ホースバンド クリップ式 モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウホースバンド クリップ式1パック(10個)
レビュー:496件のレビュー 平均満足度4.44(496)
【特長】ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
【材質】スチール【表面処理】亜鉛メッキ
お客様の声
用途: 車のバキュームホース等満足度: 5値段が安いですが、しっかりした品物で重宝しました。
NL-S耐油ホース 弘進ゴム
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
弘進ゴムNL-S耐油ホース1本
レビュー:125件のレビュー 平均満足度4.50(125)
【特長】耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
【用途】一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
【最高使用圧力(MPa)】1.0【材質】ゴム【使用温度範囲(℃)】-30~100【使用流体】軽油・灯油・重油・潤滑油など【特性】耐油、耐候
お客様の声
用途: 車のホース交換満足度: 2いたって普通ですが、安いのが良いと思います。但し、外径が太いのが残念。
ABAホースバンド オリジナル 12mm ABA
販売価格(税別)
249
税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ABAABAホースバンド オリジナル 12mm1個
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.64(59)
【特長】ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
【用途】各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適
【バンド幅(mm)】12【材質】スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 車のバキュームホースの固定満足度: 5しっかりと締められ、ホースへの負担も少ないのでGOODです。
チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】 スーパーツール
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 車のブレーキやエア配管の修理に使用します。満足度: 4小さいのが利点ですが、見つけにくいのでストラップをつける穴がほしいです。
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU
販売価格(税別)
389
税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)1袋(10個)
レビュー:84件のレビュー 平均満足度4.46(84)
【特長】扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
【用途】自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
【材質】SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー【表面処理】亜鉛めっき後3価クロメート処理【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: バキュームホース用満足度: 5近所のホムセンを何件か廻りましたが置いてるのはボルト締めの奴のみ。
サイズもボッチリで何よりワンタッチが良いし価格も安価。
ホースリムーバープーラー モノタロウ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウホースリムーバープーラー1個
レビュー:128件のレビュー 平均満足度4.11(128)
【特長】パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
【用途】パイプからホースを抜き取るさいに
【幅(mm)】27(先端)・70(グリップ)【全長(mm)】200【使用範囲(mm)】4~12.7(パイプ)
お客様の声
用途: 車のバキューム配管に使用満足度: 4長い配管の先端で使うと、ちょっと滑りやすいけど価格には満足です。
L型ホース継手 ノールマ
販売価格(税別)
95
税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ノールマL型ホース継手1個
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.68(56)
【特長】機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
【用途】産業用水・油・ガソリンの使用に
【形状】エルボ【材質】ポリアセタール(白色)【耐熱温度(℃)】-10~+70【種類】ホース継手【使用流体】飲料水・産業用水・油・ガソリン【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 車のバキュームホース満足度: 5車で立体的にバキュームホースの角度変更(90度を2連)で使用。継手の3分の1ほどカットしても使用。とりあえず1ヶ月間の使用では問題なしです。
ステンレスタンクバキュームクリーナー用留め金具 パオック
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: バキュームの修理満足度: 5フックが壊れて新しいバキュームを購入しようか迷っていたところこちらのフックを見つけ安くすみました。
ワイヤー式ホースバンド TRUSCO
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCOワイヤー式ホースバンド1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.71(14)
【特長】ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。
最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
【用途】工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
【仕様】ネジ式ワイヤバンド締付【材質/仕上】S42Cユニクロームメッキ
お客様の声
用途: 車のホースバンド満足度: 5家にいて注文でき価格も納得でした。

車のバキュームホースに使う商品」に関連する商品一覧

エアホースの分岐に使う商品

エアホースの分岐に使う商品

ラインカプラー 分岐用 固定式,ユニオンワイ