車の穴埋めに使うおすすめ商品

車の穴埋めに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「グロメット」「ウレタンスプレー」「ルーター」などの商品を紹介します。

発泡ウレタンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ発泡ウレタンスプレー
レビュー:267件のレビュー 平均満足度3.61(267)
【特長】立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。 発泡倍率ですが、噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。
【用途】断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。
【色】淡黄【タイプ】自己消火性なし【主成分】ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート、ジメチルエーテル、プロパン、イソブタン、ポリエーテルポリオール【使用可能温度範囲】0~+50℃【耐寒耐熱温度(℃)】硬化後-30~80/100(短時間)【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆【発泡体積(L)】約21~23【熱伝導率(W/mk)】0.05【発泡倍率】約60±5倍【硬化時間(時間)】(内部)約4~5(加工可能時間/23℃±2℃・湿度50%±5%・20mm厚)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 穴埋め、すき間補修満足度: 4値段はお手頃。
最後まで出てこない、使いきれなかった。
膜付グロメット 栃木屋
販売価格(税別)
41
税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
栃木屋膜付グロメット1個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.56(70)
【特長】通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
【用途】コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
【色】黒色【種類】グロメット【硬度】50度±5度【膜厚(mm)】約0.5【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 車の穴埋め満足度: 4自動車のボディーの穴埋めに使いました。1個単位で買えて,普通に使えてよいと思います。
用途: 車の穴埋め満足度: 4自動車のボディーの穴埋めに使いました。1個単位で買えて,普通に使えてよいと思います。
マルチルーターセット PROMOTE
販売価格(税別)
10,980
税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PROMOTEマルチルーターセット1セット
レビュー:50件のレビュー 平均満足度3.36(50)
【特長】このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
【付属品】【フレキシブルシャフト】1100mm×1個
【レンチ】9.5mm×1個
【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個
【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個
【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個
【布バフ】25.4×3.2mm×1個
【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個
【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個
【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個
【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個
【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個
【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個
【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個
【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個
【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個
【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個
【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個
【研磨剤】青×2個
【ドレッシングストーン】×1個
【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個
【スクリューマンドレル】×1個
【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
【消費電力(W)】130【定格電圧(V)】100【定格電流(A)】1.3【絶縁方式】二重絶縁構造【本体径(mm)】58
お客様の声
用途: 車の穴埋めをしたパテを削ったり、など。満足度: 5さまざまな研磨の先がついてくるため、いざというときにすぐ使えて大変便利。

車の穴埋めに使う商品」に関連する商品一覧

サッシの穴埋めに使う商品

サッシの穴埋めに使う商品

M5/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入),切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)