車内のLED配線に使うおすすめ商品

車内のLED配線に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「配線コード」「ギボシ端子」「マット」などの商品を紹介します。

お客様の声
用途: 車内のLED配線用に使用満足度: 5大量に購入でき、価格も安く満足です!
配線コード 30m巻 モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ配線コード 30m巻1巻(30m)
レビュー:355件のレビュー 平均満足度4.51(355)
【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。
【長さ(m)】30【電圧】DC12V/24V【被覆】PVC【許容温度(℃)】70
お客様の声
用途: 車内LED増設用満足度: 530m巻でとても使いやすいです。理想の配線を設定できています。
電源ソケット(ヒューズ電源タイプ) エーモン
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモン電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.86(21)
【特長】15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
【用途】アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
【コード】0.75sq相当×約2m【使用可能電力】DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下【仕様】管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付
交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
【付属品】交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)【材質】本体/ABS
お客様の声
用途: 車内電源用満足度: 5ドライブレコーダーの電源用として利用しています。ヒューズBOXから直接電源が取れるので、非常に便利。値段を比較しても、モノタロウさんが安いです。
ワンポイントLED エーモン
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモンワンポイントLED1パック(2個)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.91(23)
【特長】コンパクトなので取り付け場所を選ばない。
小さい!手軽に使えるLED!
両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
【コード長さ(mm)】300(0.2sq)【消費電流(mA)】20(1個あたり)【定格電圧(V)】12
お客様の声
用途: 車内イルミ用満足度: 5車内イルミネーションの増設で注文しました。明るさ丁度いいです。
カーマット ストレートマット ボンフォーム
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ボンフォームカーマット ストレートマット
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.13(16)
【特長】フリーカット
スパイク加工
【材質(裏地)】合成ゴム【材質(表地)】ポリプロピレン100%
お客様の声
用途: 車内用に。満足度: 5車を購入しました。純正のマットは座席シートの移動の溝が覆われていないため、砂やほこり等が入り込み、故障の原因となると聞き、購入を検討。好きなサイズにカットができ、汚れたらさっとはがして洗える手軽さで、大満足です。

車内のLED配線に使う商品」に関連する商品一覧

バイクのヘッドライト配線に使う商品

バイクのヘッドライト配線に使う商品

接続コネクター,H4コネクター メス&端子セット