車輪、キャスターの車軸に使うおすすめ商品

車輪、キャスターの車軸に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「ストリッパボルト」「車軸」などの商品を紹介します。

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)1個
レビュー:217件のレビュー 平均満足度4.85(217)
【特長】ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【フランジ】フランジ無【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: カート車輪軸受の交換用満足度: 5安心の日本製!最近は色々な製品に中国製ベアリングがついていますが、新品時から音がでたりとハズレも多く、交換するならやはり日本製でしょう。
プレスキャスター車軸 オーエッチ工業
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: 台車の車軸満足度: 5タイヤ交換2回で車軸を交換してます。ベアリングのすべりもいいです。
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多
販売価格(税別)
91
税込100
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
大喜多ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)1本
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.75(59)
【特長】一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
【用途】主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
【材質】SCM435【硬度】HRC34~44【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: スーツケースのキャスターの車軸満足度: 5スーツケースのキャスターが壊れて車輪と本品を購入して車軸に利用しました。
ぴったり合ってきれいに修理できました。
用途: キャスター車輪のシャフト車軸用に満足度: 5スーツケースのキャスター修理で、車軸として使用しました。
元々はリベット止めですが、専用道具を持っていませんので。
径6mm、長さ30mmのものを購入しましたが、ピッタリでした。
注意すべきは、ナット止めになるので緩みや脱輪防止のため、
ダブルナットやナイロンナットなどの工夫が必要だと思います。
ハードロックナットはM4ネジ用が無いみたいです。
車輪(ナイロン車輪) 429L-N ハンマーキャスター
販売価格(税別)
85
税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429L-N1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【材質(車輪)】ナイロン一体車輪【適合品番】L、N、U
お客様の声
用途: 台車の車輪として使用。満足度: 5穴径が6.2mmなので6mmのシャフトにピッタリでした。手押しの速度ですので回転に問題はありません。ナイロンの一体成形のため軽量。安価でもあり、今回の購入には満足しています。
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) 大阪魂
販売価格(税別)
409
税込450
特価
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.77(35)
【材質】ステンレス【表面処理】ブラック【頭部形状】六角穴付き【穴の形状】六角穴【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: 車輪の車軸として使用満足度: 5サイヅがピッタリして使用感良好です

車輪、キャスターの車軸に使う商品」に関連する商品一覧

キャスターの車輪交換に使う商品

キャスターの車輪交換に使う商品

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R,ハンマーキャスター取付け専用スパナ