車高調のスラストベアリングに使うおすすめ商品

車高調のスラストベアリングに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パーツクリーナー」「スラストベアリング」「スラストワッシャー」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
レビュー:9,031件のレビュー 平均満足度4.59(9031)
【特長】速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 部品洗浄・油脂汚れ落し満足度: 52000の代替で購入しました。
速乾・中速乾・遅乾と使い分けているので乾燥時間は問題無ありません。
汚れ落ちは他ブランドと比べて悪くはありません。
スラストワッシャー INA
販売価格(税別)
55
税込61
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
お客様の声
用途: 車高調のスラストベアリングと組み合わせに使用満足度: 5スラストベアリングと組み合わせて、取付ました。まだ数日ですが異音も解消、ステアリングも少し軽くなったと思います。耐久性はまだわかりません。
スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)スラスト 針状ころ軸受1個
レビュー:118件のレビュー 平均満足度4.82(118)
【特長】転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 車高調のスラストベアリングに使用満足度: 5スラストベアリングとして専用品がない為、また社外品は値段が高い為に購入組み込んで、数日ですが異音も解消し、ステアリングも少し軽くなったと思います。耐久性はまだわかりません。
用途: 車高調用のスラストベアリングとして満足度: 5同タイプのスラストベアリングを専用品として購入するより約1/3位の値段で買えます。コスパは抜群です。同内径のワッシャーで挟み、間にグリスを入れることでごみの侵入を防ぎます。
単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工)
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51100番台1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度5.00(10)
【特長】スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
お客様の声
用途: スラストベアリングとして使用満足度: 5問題なく使用できました。
スラストベアリングとしては相応な値段ですが、やはり少し高いと感じました。
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
IKO(日本トムソン)スラストベアリング(スラストワッシャ) AS1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.67(15)
【特長】スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
【幅s(mm)】1【寸法s(mm)】1
お客様の声
用途: スラストベアリングとセットで使用満足度: 4スラストベアリングを両側から挟み込むようにセットで使用。
精度、品質に問題は無い。
もう少し安ければ、言うことはないが・・・・

車高調のスラストベアリングに使う商品」に関連する商品一覧

シャフト、クランク軸の軸受けに使う商品

シャフト、クランク軸の軸受けに使う商品

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無),UFL 小型・軽量ひしフランジ形