農作業用トラクターに使う商品

農作業用トラクターに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「バッテリー」「ドリンクホルダー」「エアーフィルター」などの商品を紹介します。

建機・農機用エアーフィルター FILTEC
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
お客様の声
用途: 農作業用トラクター満足度: 5韓国製トラクター用に購入しました。
各サイズが全く同じで、そのままで交換使用できました。
農業機械用バッテリー TuflongAG HITACHI
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
HITACHI農業機械用バッテリー TuflongAG1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.05(20)
【特長】耐振動性に優れたHPL構造(D26・D31・E41)。
段差付蓋+突出型液口栓を採用し、泥・ホコリの侵入による性能低下を防止。
農閑期の長期保存に対応可能な新耐食性カルシウム合金を採用(A19~D31サイズ)。
【用途】農業機械用バッテリー
【定格電圧(V)】12
お客様の声
用途: 農作業用トラクターに使用満足度: 5当たり前ですが、問題無く取付できて使用しています。国産メーカーですし、農業機械用という事で安心です。
ドリンクホルダー ツイン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウドリンクホルダー ツイン1個
レビュー:38件のレビュー 平均満足度3.89(38)
【特長】自動車通常装備のドリンクホルダーを増設できるドリンクホルダーです。タバコやスマートフォンなどの収納ができる開閉ミニホルダー付きです。
【用途】車内のドリンクバーの増設に
【色】ブラック【材質】PP【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】190×82×120【適合サイズ】幅70mmまで対応
お客様の声
用途: 農作業用トラクター満足度: 5たいへん気に入った商品でした
しいて言えばもうちょっと調整の幅を広げ欲しいです
軽油 水抜き FALCON
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
FALCON軽油 水抜き1本(200mL)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.31(13)
【特長】自動車用軽油の水溶解剤(低硫黄化軽油対応) 厳選したイソプロピルアルコールに加え、特殊溶剤を使用していますので、水溶解性能が大変優れています。 水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。 JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。 燃料系統の金属、ゴム等を傷めません
【成分】イソプロピルアルコール【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】200mL【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 農作業トラクター用満足度: 4毎年冬期は作業しないので、どうしても結露による水分混入が発生するので使用してます。今回含め、今まではシーズン開始前に投入しましたが、シーズン終了後の満タン時に投入したほうが良いのかな?とも考えてます。
ディーゼルオイル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウディーゼルオイル1缶(20L)
レビュー:136件のレビュー 平均満足度4.44(136)
【特長】エンジンをいつも清潔に保ちます。
磨耗を防止してエンジンの寿命を延長します。
酸化防止性が優れています。
【用途】4サイクルディーゼルエンジン専用(DPF装着車には使用できません)
【SAE】10W-30【ベースオイル】100%合成潤滑油(グループ3)【性能】CE相当品【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】20L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 農作業のトラクター満足度: 5リピーターですが、問題なく使用しています。

農作業用トラクターに使う商品」に関連する商品一覧

クボタトラクター用の商品

クボタトラクター用の商品

エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油,建機・農機用オイルフィルター