配線、電気配線の修理に使うおすすめ商品

配線、電気配線の修理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ビニールテープ」「タイラップ」「ドライバーセット」などの商品を紹介します。

ケーブルタイ 耐候タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ
レビュー:620件のレビュー 平均満足度4.56(620)
【用途】電線ケーブルの固定や結束に。
【色】【材質】66ナイロン【種類】耐候性【使用温度範囲(℃)】-40~85【規格】UL規格品【特性】耐候
お客様の声
用途: 重機配線満足度: 5重機配線の際結束に使用しました、取り回しが複雑でしたが、
きれいに配線結束しました
ビニールテープ モノタロウ
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウビニールテープ
レビュー:555件のレビュー 平均満足度4.12(555)
【用途】電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。
【破断伸度(%)】100以上【引張強度(N/25mm)】70.0【剥離強度(N/25mm)】1.5以上【粘着力(N/25mm)】4.5
お客様の声
用途: 電気配線の補修など満足度: 5日本メーカーのビニールテープは時間がたつとアクリルの糊がべたべたになるのですが、こちらは、そうならない!テープ表面もテカテカでなく、つや消しで、私には、納得のいく商品です。
ドライバー セット モノタロウ
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウドライバー セット1セット(6本組)
レビュー:727件のレビュー 平均満足度4.25(727)
【特長】整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り
【質量(g)】390【種類】セット品【材質(軸)】クロームバナジューム鋼【材質(グリップ)】樹脂(ソフト)/ゴム【商品構成】セット品【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし
お客様の声
用途: 自動車配線修理 冷凍機修理など。満足度: 4グリップが大きいので使いやすいです。
配線コード エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エーモン配線コード
レビュー:129件のレビュー 平均満足度4.64(129)
【特長】耐油性・耐久性に優れた自動車用配線コード。余ったコードをすっきり収納できるコードホルダー付き。
【用途】各種電装品取り付け時の配線コードに。
お客様の声
用途: オートバイの配線修理に使用満足度: 5各色ありまして、電源、マイナスコード配線毎に色分け、長さも
値段も、頻繁に使用する物でないので満足しています。
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウギボシ端子スリーブ オス&メス セット
レビュー:314件のレビュー 平均満足度4.55(314)
【特長】電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
【用途】配線コードの接続に。
【タイプ】オス・メス【コード】AV(S)0.50~2.00sq【材質】端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール【使用可能電力】DC12V200W以下/DC24V400W以下
お客様の声
用途: バイクの配線の修理等に。満足度: 5バイクの配線の修理や電装部品の増設に使ってます。
安いので失敗しても気にせず、バンバン使ってます。
ビスキャッチドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)ビスキャッチドライバー1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】小さいネジを確実にキャッチ!磁気の効かないネジにも最適です。奥深いところや、上向き作業に便利です。
【用途】精密作業に。
【材質(グリップ)】樹脂(ハード)【種類】グリップドライバー【商品構成】単品【RoHS指令(10物質対応)】対応【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし
お客様の声
用途: 電気配線の補修用に使用。満足度: 4電気部品の配線端子は、狭い所に有り、取付ビスが小さい為に便利。
ブタンガス120g goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
879
税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)ブタンガス120g1本
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.40(15)
【特長】ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
【容量(mL)】220【成分】LPG(ブタン・プロパン混合)【トラスコ品番】398-5636【質量(g)】120
お客様の声
用途: 自動車の配線修理満足度: 5goot製ガス式はんだゴテに使用しました。同一メーカーなので問題なく使用できました。
大容量電源取出しコード エーモン
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモン大容量電源取出しコード1セット
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.41(17)
【特長】スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
【用途】アンプなどへの大容量電源の取出しに。
【太さ(sq)】AV5.00【コード長さ(m)】6【付属品】丸型端子(5Φ・6Φ)各1個【材質】コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール
丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール
【使用可能電力】DC12V480W以下/DC24V960W以下
お客様の声
用途: 船舶の配線満足度: 41000Wインバーターを取り付けの際に使用しました。
可能ワットは960Wでギリギリです。
カプラー(ロック付) エーモン
販売価格(税別)
189
税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エーモンカプラー(ロック付)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.75(24)
【特長】端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
【用途】2本のコードを同時に接続できます。
【材質】カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)【コード】AV(S)0.50~1.25sq【使用可能電力】DC12V140W以下/DC24V280W以下
お客様の声
用途: 重機の配線補修満足度: 5価格が安価で良い。
精密金切鋏薄物用 TOOL TOOL
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TOOL TOOL精密金切鋏薄物用1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.00(5)
【特長】鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
【用途】細かい金属加工などに便利です。
【全長(mm)】145【刃長(mm)】30【材質】ステンレススチール【切断能力(mm)】(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
お客様の声
用途: ハーネス補修満足度: 5思った以上によく切れる。
ただし、金属は試していないが
ネバネバしたビニールテープ等でも楽に切れる。
細かい作業にはとても良い。

配線、電気配線の修理に使う商品」に関連する商品一覧

バイクの配線修理に使う商品

バイクの配線修理に使う商品

配線コード,ギボシ端子スリーブ オス&メス セット