配線を束ねる時に使う商品

配線を束ねる時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マジックテープ」「結束バンド」「インシュロック」などの商品を紹介します。

ケーブルタイ 耐候タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ
レビュー:620件のレビュー 平均満足度4.56(620)
【用途】電線ケーブルの固定や結束に。
【色】【材質】66ナイロン【種類】耐候性【使用温度範囲(℃)】-40~85【規格】UL規格品【特性】耐候
お客様の声
用途: 配線を束ねる満足度: 4価格が他社製品と比べて損失が無いので、今後も購入をしていきたいと思います。
ケーブルタイ 標準タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウケーブルタイ 標準タイプ
レビュー:292件のレビュー 平均満足度4.49(292)
【用途】電線ケーブルの固定や結束に。
【色】【材質】66ナイロン【種類】標準【使用温度範囲(℃)】-40~85【規格】UL規格品
お客様の声
用途: 配線を束ねるのに満足度: 3差し込んで引っ張るだけなので、簡単です。長い目を注文しました。
用途: 配線を束ねる際満足度: 2一袋に数本の不良品が入っているものがあります。
(ロックするかえしの部分が付いていない。)
製造工程の検品強化をお願いします。
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒
レビュー:152件のレビュー 平均満足度4.66(152)
【特長】屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
【材質】66ナイロン【色】【種類】耐候【使用温度範囲(℃)】-40~+85【難燃性】UL94V-2
お客様の声
用途: 配線を束ねる時。満足度: 5これしかない。
リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウリピートバンド 耐候タイプ1パック(100本)
レビュー:86件のレビュー 平均満足度3.44(86)
【特長】繰り返し使用可能なので経済的です。
【用途】配線の仮止め等に。
【色】【材質】66ナイロン【種類】耐候性【使用温度範囲(℃)】-40~85【特性】耐候
お客様の声
用途: 配線を束ねる満足度: 1リピートするときに、つまみが小さすぎて使いずらい。
マジックバンド結束テープ『両面』 TRUSCO
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TRUSCOマジックバンド結束テープ『両面』1巻
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.67(3)
【特長】片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
【用途】コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
【質量(g)】50【タイプ】両面タイプ【耐荷重(kg)】15/本(目安)【テープ厚さ(mm)】4【剪断強度(N/cm2)】4.9
お客様の声
用途: 配線を束ねてています満足度: 5結束バンドでもいいのですが本体付近や電源付近は由ルヌてりすることがあると思うので長さをフリーにカットして使用できる
テープを使用しています。父子さや束ねる形状に関係なく使用できるのでいい製品だと思います
結束テープ モノタロウ
販売価格(税別)
309
税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ結束テープ1巻
レビュー:149件のレビュー 平均満足度4.53(149)
【特長】面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
【用途】電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
【長さ(m)】3【色】【材質】ナイロン
お客様の声
用途: 配線を束ねるとき満足度: 2黒い毛先の部分が、巻いたり、切ったりする時にほつれておちてきてしまう。
作業でゴミを落とす事が出来ない時がある。
アセテート粘着テープ 日東電工
販売価格(税別)
879
税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東電工アセテート粘着テープ1巻
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.87(53)
【特長】電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。
柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。
耐腐食性に優れています。
作業性に優れています。
手で切断可能。
【用途】A種電気絶縁用。
家電、車載ハーネス結束用。
トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。
ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
お客様の声
用途: 配線を束ねるのに使用満足度: 5ビニールテープと違い伸縮がないので使いやすい。
ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具]
販売価格(税別)
869
税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
PLUS(プラス)[文具]ねじりっこ(カッター付)1個(20m)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.85(13)
【特長】くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」
鉄線入りワンタッチつづりひも。
ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。
製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。
ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。
便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。
たっぷり使える20m巻き。
【材質】白なまし鉄線0.39mm【ケース寸法(mm)】縦114×横85
お客様の声
用途: 配線を束ねる時満足度: 5束ねる物の太さに応じた長さにカットして使用でき無駄がない。
ケーブルタイ NTB
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
NTBケーブルタイ
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.50(8)
【特長】通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
【耐温度性(℃)】-40~85【UL規格】94V-2 No.E97527認定
お客様の声
用途: 配線を束ねるため満足度: 3使い買っては普通なので問題は無いです。
出来れば幅が広い物もあるともっと使う範囲が広がるようにも思えます。
柔らかい配線を束ねるときに必要以上に食い込んでしまう時があり幅の広い商品をに変えていますが、幅が広い商品は長さが必要以上に長くて無駄が多すぎる気がするので!
車両塗装用マスキングテープ 武蔵 カモ井加工紙
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ 武蔵
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.82(17)
【特長】シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープ。 特に車両塗装用途において特性を発揮します。
【用途】車両塗装用
お客様の声
用途: 配線を束ねる等満足度: 5破れにくく使いやすくてリピートしてます。とても満足です。
超薄型マジックバンド クラレファスニング
販売価格(税別)
609
税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
クラレファスニング超薄型マジックバンド1巻
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.64(11)
【特長】ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。 手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。 はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
【用途】コードやケーブルなどの結束に。
【テープ長さ(m)】3【厚さ(mm)】1.0【材質(フック)】ポリエチレン【材質(ループ)】ナイロン
お客様の声
用途: 配線束ねる満足度: 1利点は、薄くてカットしやすい
不利点は、①何度もはめ外しすると端がよれてくる。②衣類など布地に縫いつけられない。(テープが薄いため、縫い目から裂けてしまう)
リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイ1袋(100本)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.26(23)
【特長】再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
【色】黒色【材質】66ナイロン【幅(mm)】7.4【寸法A(mm)】7.4【寸法D(mm)】11.0【寸法C(mm)】7.8【ループ引張強度規格値(N[kgf])】222.3(22.68)【ループ引張強度最小値(N[kgf])】222.3(22.68)【UL規格】適合
お客様の声
用途: 配線を束ねるため満足度: 4束ねた配線を外す必要がある場合に使っていますが再利用が出来ることが便利です。
材質の問題だと思いますがチョット固いために配線に巻き付けるときに使い難いときがあります。
ロック機構に必要な硬さだとは思いますがロック解除が固くて解除し難いのでもう少し柔らかいと使いやすいと思います。
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイ1袋(100本)
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.88(26)
【特長】抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
【用途】組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
【仕様】UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2【材質】66ナイロン【使用温度範囲(℃)】-40~85【寸法A(mm)】7.4【寸法D(mm)】11【寸法B(mm)】20.1【寸法C(mm)】8.8【寸法T(mm)】1.3【ループ引張強度最小値(N[kgf])】222.3(22.67)
お客様の声
用途: 配線を束ねる時満足度: 5脱着が非常に簡単で使いやすいです。

配線を束ねる時に使う商品」に関連する商品一覧

ケーブルを束ねるのに使用する商品

ケーブルを束ねるのに使用する商品

収縮チューブ,スズランテープ