金属のジョイント部分に使うおすすめ商品

金属のジョイント部分に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ペイントマーカー」「グリス」「プラスチック用グリス」などの商品を紹介します。

グリス 等速ジョイント用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウグリス 等速ジョイント用1本(150g)
レビュー:223件のレビュー 平均満足度4.75(223)
【特長】等速ジョイントのアウター、インナー兼用で使用できるリチウム複合石けんグリースです。 二硫化モリブデンを高濃度に配合した等速ボールジョイント専用のグリスで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響を与えません。 また耐荷重性、耐摩耗性に優れています。 専用容器にて、FF車のアウターはもちろん、インナーにも使用が可能です。
【用途】等速ボールジョイントに。
【色】黒色【ちょう度】No.2【使用温度範囲(℃)】-20~200℃【増ちょう剤】リチウム複合石鹸【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 金属と金属のジョイント部分満足度: 5満足しましたので、別に意見は有りません。
ペイントマーカー細字 uni(三菱鉛筆)
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー細字1本
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.46(70)
【特長】黒の上でも鮮やか発色 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
【軸径(Φmm)】11.1【全長(mm)】133.3【質量(g)】12.4【タイプ】シングル【材質(軸)】アルミ【線幅(mm)】0.8~1.2【インク】不透明油性【材質(ペン芯)】スライパー(アクリル)【入数】1本【商品タイプ】使い切り本体
お客様の声
用途: 金属部分に満足度: 5金属部分に書き込み用に購入しました マジックよりはおちにくい様です。文房具屋さんにわざわざ買いに行かなくてすむので他のものを頼むときのついでに購入しています
プラスチックグリース エーゼット
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼットプラスチックグリース1本(70g)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【特長】潤滑性、耐寒性、耐樹脂性に優れたプラスチック用グリースです。プラスチックはもちろん、ゴムや樹脂にも使用可能な素材にやさしいグリースです。
【用途】プラスチックと金属間、極低温状態での軸受やプラスチック歯車の潤滑、摩耗防止に最適です。
【ちょう度】2号【特性】潤滑性、耐寒性、耐樹脂性【トラスコ品番】798-4090【使用温度範囲】-40℃~+130℃【使用目的】摩耗防止、潤滑【主成分】リチウム石鹸基【危険物の類別】非危険物【毒劇区分】普通物
お客様の声
用途: プラスチック製の部分に使用満足度: 5プラスチックの模型のギヤなどに
又ラジオのプラスチック部分に
使用しております

金属のジョイント部分に使う商品」に関連する商品一覧

ロアアームのボールジョイント部分に使う商品

ロアアームのボールジョイント部分に使う商品

タイロッドエンドブーツ,グリス 等速ジョイント用