金属製品のサビ防止に使うおすすめ商品

金属製品のサビ防止に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「シリカゲル」「潤滑スプレー」「スコッチブライト」などの商品を紹介します。

防錆潤滑剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤
レビュー:1,156件のレビュー 平均満足度4.26(1156)
【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】金属の防錆・潤滑
【成分】ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、プロパン、ブタン【塩水噴霧】(参考値)24時間:A級(JIS K2246)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 部品のサビ防止満足度: 5コンバインのカッターやチェーンのサビ防止に使いました。大量に使うので値段が安いのはとても助かります。内容量も多いので、長く使えます。
シリカゲル 鳥繁産業
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
鳥繁産業シリカゲル1袋(100個)
レビュー:190件のレビュー 平均満足度4.64(190)
【特長】包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
【用途】食品の鮮度維持に。
【主成分】無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上【種別】A型シリカゲル【吸湿率(相対湿度50%)】27.0(JIS規格:20以上)【pH値】5.5
お客様の声
用途: 金属製品のサビ防止満足度: 5安価で良い。大きさも丁度良い。
梱包の袋がチャック式で密閉できればもっと良い。
研磨パッド 高耐久・高研削 #320 モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ研磨パッド 高耐久・高研削 #320
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.64(28)
【特長】使えばわかるプロ御用達の作業性! 国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗! 不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。 また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。 オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
【用途】サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など
【寸法(mm)】150×230【粒度】320【厚さ(mm)】8【色】赤茶【砥材】酸化アルミニウム【適合材】アルミなど
お客様の声
用途: 製品の錆取り等満足度: 5値段が安すく、大変助かっています。品質も何の問題もありません。
クレ5-56 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
5,398
税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)クレ5-56
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.67(9)
【特長】あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
【用途】自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿
【使用温度範囲(℃)】-20~70【成分】鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 金属製品のさび止め満足度: 5機械用刃物を水溶性の研削液で研磨していますが、肌荒れがひどい作業者がいたために、作業後のワークにさび止めとしてさび止め液を使用していたが、そのさび止めが原因ではないかということで、テストで使用したところ、肌荒れが改善されてさび止め効果も問題ないため、霧吹きに入れてさまざまなところにさび止め液として使っています。コスト的には少々高いですが、満足しています。
シールコート 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)シールコート
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.70(27)
【特長】アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。
薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。
金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。
屋内外を問わず効果を発揮します。
木製品の光沢保護剤としても使用できます。
【用途】各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。
【質量(g)】337【使用温度範囲(℃)】-10~50【主成分】合成樹脂(アクリル)、有機溶剤【耐熱温度(℃)】80【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 金属の錆び防止満足度: 5自転車のアルミ部品の保護用に使えるものを探していたところ、この製品が見つかりました。クリアラッカーだと厚くなりすぎますが、こちらは大丈夫でした。
焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
販売価格(税別)
7,198
税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD1本(510g)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
【用途】タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。
【色】【質量(g)】600【主成分】グラファイト/フッ化カルシウム【使用温度範囲(℃)】-29~1315【仕様】ペースト状【トラスコ品番】332-8911【適合範囲】コンプレッサー【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】510g【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 金属かじり防止満足度: 5こちらのグリスを使用する様になってから、かじりが無くなり、生産計画が予定通り行えるようになり助かっています。
クレ6-66 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)クレ6-66
レビュー:97件のレビュー 平均満足度4.71(97)
【特長】あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。
さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
【用途】あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。
【使用温度範囲(℃)】-20~70【主成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 金属部品の錆防止満足度: 5湿度や環境の悪いところに使用している製品の金属部分用に購入。
まだ、結果の出る段階ではないが、感触としては良さそう。
良ければ継続購入予定。

金属製品のサビ防止に使う商品」に関連する商品一覧

金属製品の梱包に使う商品

金属製品の梱包に使う商品

ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm,ミニストレッチフィルム