釣り具のメンテに使う商品

釣り具のメンテに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンスプレー」「シムリング」「ベアリング」などの商品を紹介します。

シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)シリコンルブスプレー
レビュー:199件のレビュー 平均満足度4.74(199)
【特長】シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
【用途】電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
【色】無色【使用温度範囲(℃)】-20~200【成分】ジメチルシリコーンオイル【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類
お客様の声
用途: 釣り具のメンテ満足度: 5釣り竿のメンテ時に、一旦キッチンペーパーに吹き付けて、それで竿を磨いてます。
グリップに直接噴霧しない事!
滑ります^^;
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
NMB(ミネベア)DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受1個
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.76(51)
【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
【材質(本体)】マルテンサイト系ステンレス鋼【JIS等級】0【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】マルテンサイト系ステンレス鋼
お客様の声
用途: 釣り具のメンテ用満足度: 5釣り具(リール)のメンテナンス用に度々購入しています。
リーズナブルなので、マメに交換する人はオススメです。
各サイズ数個づつストックしています。
シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所
販売価格(税別)
859
税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質ステンレス(SUS304)1パック(10枚)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【用途】高さ調整、隙間調整など
【内径d(Φmm)】5【材質】ステンレス(SUS304)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 釣具のメンテ用満足度: 4リールのラインローラーのガタつきを無くしたくて、試しに購入しました。結果、ガタが無くなりました。
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 690番台 NSK(日本精工)
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ 690番台1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.82(17)
【材質(本体)】ステンレス【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】ステンレス【ベアリング番台】600
お客様の声
用途: 釣具のメンテ満足度: 5安心の日本製
クレ6-66 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)クレ6-66
レビュー:97件のレビュー 平均満足度4.71(97)
【特長】あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。
さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
【用途】あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。
【使用温度範囲(℃)】-20~70【主成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 釣り具のメンテ満足度: 41本あれば便利です
潤滑用オイル(PTFE配合) SUPER LUBE (スーパールーベ)
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SUPER LUBE (スーパールーベ)潤滑用オイル(PTFE配合)1個(118mL)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.70(23)
【特長】合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。
H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。
また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。
また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。
【用途】各種ベアリング
バイク、自転車、カート等
レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として
機械工具
精密機械
医薬品機器
【仕様】高粘度仕様【色】半透明白色【使用温度範囲(℃)】-40~232【主成分】合成油・Syncolon(超微粒子PTFE)【引火点(℃)】220【密度(g/cm3)】0.87±0.02【粘度(cSt)】118~122(40℃)、14~17(100℃)【危険等級】【アズワン品番】1-5585-01【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】0.115L【粘度指数】145【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 釣り具のメンテ満足度: 4低粘度タイプも販売希望します。

釣り具のメンテに使う商品」に関連する商品一覧

釣りの仕掛け用に使う商品

釣りの仕掛け用に使う商品

高収縮チューブ 4:1,ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)