銅線のハンダ付けに使うおすすめ商品

銅線のハンダ付けに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「圧着端子」「半田ごて」などの商品を紹介します。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ
(279種類の商品があります)
ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
レビュー:189件のレビュー 平均満足度4.67(189)
【特長】端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
【種類】裸圧着端子【材質(端子)】無酸素銅(電気すずめっき)
お客様の声
用途: 銅線と接続ボックス満足度: 5使い易く、信頼性の高い製品
即熱はんだこて(ガンタイプ) HISATOMI(久富電機産業)
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
HISATOMI(久富電機産業)即熱はんだこて(ガンタイプ)1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.26(23)
【特長】Hiにすると、200Wのパワーが出て、約10数秒で立上がり、使用できます。 Hi・Loが表示ランプの照度で識別できます。 ヒーターはプリンテッドセラミックヒーターです。 国産品で高品質。
【用途】Lo(20W)は、IC基板などのはんだづけに最適。Hi(200W)は、立上がりを早くするときと、大きな端子などのはんだ付けができます。
【全長(mm)】160【消費電力(W)】20、200【本体質量(g)】92【こて先形状】ロングライフ
お客様の声
用途: 銅線のハンダ付け満足度: 510℃程度の室内でも10秒程度で立ち上がります。
トリガータイプのスイッチの方が使いやすいけど時間的に長く押さないので現行のままでも良いかな。
まだ数回しか使っていませんが以前使用していたモノに比べて断然良いです。
大物のハンダ付けまだしていませんが、熱量しっかりとあるようで時間が短くてハンダ付けできるので周りに影響が少ないです。
即熱はんだこて goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)即熱はんだこて1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
【全長(mm)】210【消費電力(W)】90/15【仕様】強・標準の2段切換式【トラスコ品番】364-2305【質量(g)】65【電源(V)】AC100【最高温度(℃)】560/390【標準こて先】TQ-77RT-B
お客様の声
用途: 銅軸線のコネクターの半田付けに満足度: 4以前に使用していた物が壊れて買い直し

銅線のハンダ付けに使う商品」に関連する商品一覧

基板半田付け作業に使う商品

基板半田付け作業に使う商品

ポリイミドテープ 絶縁 耐熱,実体顕微鏡