銅線の切断に使う商品

銅線の切断に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ニッパー」などの商品を紹介します。

強力ニッパー(JIS) モノタロウ
販売価格(税別)
759
税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ強力ニッパー(JIS)1本
レビュー:138件のレビュー 平均満足度4.25(138)
【特長】JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
【全長(mm)】160【材質】S55C【幅(mm)】(先端開)15以上【質量(g)】170【刃部硬度】55~65HRC【切断能力(Φmm) 鉄線】2【切断能力(Φmm) 銅線】3【切断能力(Φmm) 軟鉄線】3.6
お客様の声
用途: 銅線等の切断満足度: 3一流メーカーに比べると少し切れ味は落ちるがホームセンターの安売り製品とは違い耐久力もありそう
マイクロニッパー モノタロウ
販売価格(税別)
889
税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウマイクロニッパー1本
レビュー:102件のレビュー 平均満足度3.23(102)
【特長】小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
【全長(mm)】125【材質】S55C【幅(mm)】(先端開)最大8【質量(g)】72【刃部硬度】55~62HRC【切断能力(Φmm) 銅線】2【切断能力(Φmm) 軟鉄線】2
お客様の声
用途: 銅線の切断満足度: 14丁購入したがすべて、先端が左右長い短いがある。
刃の削りが荒いため切れ味が悪い
MADE IN CHINAで値段が安いが、使い物にならない。
金切鋏 モノタロウ
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ金切鋏1個
レビュー:169件のレビュー 平均満足度4.43(169)
【特長】鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を
ギザ刃で切る物が逃げません
【全長(mm)】250
お客様の声
用途: 銅線等の切断に使用満足度: 41ミリの太さの、銅線、ステンレス線、鉄線の切断に使用します。
歯にギザギザがあるため、滑りにくく、切りやすいので重宝します。
あとは耐久性の問題ですが、それなりに長持ちするならば、まとめ買いするつもりです。
強力ニッパー TSUNODA(ツノダ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー1個
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.22(40)
【特長】日本メーカーが海外で製作しているJIS商品
【用途】一般家庭、電気工事、線材カット専用工具
【全長(mm)】160【呼び寸法(mm)】160【材質】高炭素鋼(S58C)【質量(g)】160【切断能力(Φmm) 鉄線】1.2【切断能力(Φmm) 銅線】3.2
お客様の声
用途: 銅線の切断等満足度: 3ニッパーは消耗品です。さほど太い線は扱わないので、安価なものを買い換えながら使うことにしています。
斜ニッパ VICTOR(花園工具)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
VICTOR(花園工具)斜ニッパ1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け
高性能特殊鋼使用
刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現
ハンドル部に成型カバー仕様
プロモデル
日本工業JIS規格に定められたプロ使用の斜ニッパ
【用途】電気通信工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線の切断
【材質】S58C-60M【刃部硬度】HRC58~61【切断能力(Φmm) 鉄線】1.2【熱処理】無酸化焼入/刃部高周波焼入
お客様の声
用途: 銅線の切断満足度: 5購入後1年半が経ちました。直径1mm未満の銅線の切断で使っていますが、切れ味は変わりません。
見た目、なんの飾りっ気のないニッパですが、質実剛健、よい製品です。
喰切ニッパー偏芯タイプ TSUNODA(ツノダ)
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TSUNODA(ツノダ)喰切ニッパー偏芯タイプ1本(100g)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。 繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。
【頭部厚(mm)】12【切断能力(Φmm) 銅線】4.0【切断能力(Φmm)】(真鍮線)3.0【開き幅(mm)】13【柄幅(mm)】47
お客様の声
用途: 銅線の切断満足度: 1銅線をまっすぐ切断できるという宣伝文句(角田工具製作所HP)で購入しましたが切断面は強力ニッパと同様のバリがあり鋭角での切断はできません。
鋭角で切断したい場合はおすすめしませんが切れ味は問題ありません。
手らく強力ニッパー trad
販売価格(税別)
959
税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
trad手らく強力ニッパー1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度1.50(2)
【特長】握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
【用途】鉄線などの切断に。
【全長(mm)】160【材質】刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR【刃部硬度】HRC56~60【切断能力(Φmm) 鉄線】2【仕上処理】焼入(完全熱処理)
お客様の声
用途: 銅線の切断満足度: 2刃付けが甘いせいなのか、VVF1.6 2芯でも相当力が必要です。3芯では更に力が必要ですが、一回では切断できません。出来の良いペンチの方がよく切れます。
メリー 強力圧着鋭刃ニッパ225mm 室本鉄工
販売価格(税別)
4,498
税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
室本鉄工メリー 強力圧着鋭刃ニッパ225mm1丁
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【全長(mm)】230【仕様】バネなし【トラスコ品番】439-9366【寸法(mm)】225【質量(g)】345【切断能力(Φmm) 鉄線】3.0【切断能力(Φmm) 銅線】4.0
お客様の声
用途: 銅線の切断満足度: 5少し重さがありますが太い銅線でもかなり軽い力で切断できます。
また、刃の形状により先端がつぶれることなくまっすぐ切断できます。
強力ニッパー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ強力ニッパー1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度2.69(26)
【特長】切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
【全長(mm)】163【材質】S55C【質量(g)】155【切断能力(Φmm) 鉄線】1.2【切断能力(Φmm) 銅線】2.4【開き幅(mm)】最大22.5【刃部強度】HRC58
お客様の声
用途: 銅線切断に満足度: 1モノタロウの商品に多種多様の商品があり、私を含む、皆さまご愛使されていると存じています。
今回は、PB商品であるがゆえの、残念商品でした。
少しづつでも、 改革がすめば。。涙

銅線の切断に使う商品」に関連する商品一覧

リード線の切断に使う商品

リード線の切断に使う商品

マイクロニッパー,精密ニッパー