長靴のメンテナンスに使うおすすめ商品

長靴のメンテナンスに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パンク修理」「シューズドクター」「黒ゴム接着剤」などの商品を紹介します。

強力加硫セメント TECH
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TECH強力加硫セメント
レビュー:279件のレビュー 平均満足度4.45(279)
【特長】熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
お客様の声
用途: ゴム長靴の修理満足度: 5釣り用の長靴修理に使用しました。今後釣り道具の一品に加えて起きます。
クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン) セメダイン
販売価格(税別)
558
税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
セメダインクツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン)
レビュー:121件のレビュー 平均満足度4.64(121)
【特長】靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。 ブラック・ホワイト・ブラウンの全3色です。
【用途】1.靴底のすり減りを肉盛り補修できます。 例:革靴・ビジネスシューズのかかとのすり減り補修、スニーカーのソール摩耗部分の肉盛り 2.新しい靴底のすり減り防止コーティングに使用できます。 例:新品革靴のかかと保護、スニーカー購入直後の摩耗対策、通勤用シューズの靴底コーティング 3.靴底のはがれ・浮きの接着補修に使用できます。 例:スニーカーのソールはがれ補修、革靴の靴底とアッパーの接着、雨に濡れて剥がれた靴底の補修
【セット内容】補修用ポリ板
ヘラ
サンドペーパー
【種類】特殊ポリウレタン系補修剤【付属品】ヘラ、型取りプレート、ヤスリ【使用方法】1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。
必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。
2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。
3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。
チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。
4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。
厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。
5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。
そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。
完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。
ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。
この後充分に硬化させてからご使用ください。
【主成分】特殊ポリウレタン系【完全硬化時間】24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類
お客様の声
用途: 長靴のメンテナンス満足度: 4長靴のかかとが摩耗して困っていたが水の浸入もなくなりとても良い商品だと思います。
黒ゴム接着剤 染めQ(旧テロソン)
販売価格(税別)
1,088
税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン)黒ゴム接着剤1本(104g)
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.56(41)
【特長】ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
【用途】ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。
【指触乾燥時間(分)】10【完全硬化時間】24時間以上【アズワン品番】64-5075-46【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 長靴の修復満足度: 5目割れの入っていた防寒の長靴が生き返りました。防寒手袋の補修にも使用しています。

長靴のメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

作業靴、長靴の中敷に使う商品

作業靴、長靴の中敷に使う商品

お買い得フエルトインソール,お買い得カーペットインソール