門扉修理に使う商品

門扉修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「リベット」「ネジ」「ボルト」などの商品を紹介します。

(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
479
税込527
特価
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
レビュー:162件のレビュー 平均満足度4.55(162)
【材質/仕上】ステンレス【仕様】±0.8ミリ程度 公差あり【頭部形状】トラス【穴の形状】十字穴
お客様の声
用途: 門扉修理満足度: 3使用に問題はありませんが数量約75個って半端な気がします 近くのホームセンターは100個がブリスターケース入ってます
そのつもりで購入したんですがビニール袋入りで約75個のステッカーが貼ってありました。
暇だから数えたら約どころか数量ピッタリだった。
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
45
税込50
特価
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(631種類の商品があります)
お客様の声
用途: 門扉の修理満足度: 5各サイズ、5mm単位で長さが選べれて、しかもステンレス。
特殊なサイズなので数本だけ欲しい時には最高です。
ネジのピッチも問題なく、ボルトも簡単にガタ無く回りました。
ホームセンターにはないのでモノタロウさんにあって良かった。
ブラインドリベット(アルミ・スチール) トップ工業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
トップ工業ブラインドリベット(アルミ・スチール)
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.67(33)
【材質】(フランジ)アルミニウム・(シャフト)スチール【タイプ】オープンタイプリベット
お客様の声
用途: 門扉修理など満足度: 5今回は門扉の丁番の修理と車のボディー強化に使用しました。
このトップ工業の商材はサイズ幅が広く助かります。
この商材を細かく扱うMONOTAROさんにも感謝である。
これからもよろしくお願い致します☆
ねじりスプリング サミニ
販売価格(税別)
389
税込428
特価
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(324種類の商品があります)
サミニねじりスプリング
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.23(47)
【特長】ステンレス線のねじりスプリングです。
【ばねの種類】ねじりばね【材質】SUS304WPB【巻方向】【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 門扉の修理満足度: 5門扉のドアハンドルに内蔵されたバネが、経年劣化で折れてしまっていたため代用品を探していました。元のバネと全く同じ形状、長さではありませんが、汎用的なこのバネを、多少加工することでうまく修理できました。
こんな小さい部品も単品で手に入るので助かります。
鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナ
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヨコヅナ鉄重量戸車V型 車のみ1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.81(31)
【特長】高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
【用途】門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
【タイプ】V溝型【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 門扉修理満足度: 5廉価版らしいがぴったりでした。
発送が遅れましたが、待ったかいあり
スムーズに開閉できるようになりました。
低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車)1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
【材質(車輪)】ナイロン(ボールB入)【形状】固定車【荷重種別】重荷重【型式】540SR固定車【金具仕上】黒亜鉛メッキ【取付寸法X×Y(mm)】63×63【取付座A×B(mm)】82×89.5【ストッパー】なし【偏芯E(mm)】-【材質(金具)】スチール【取付穴径P(Φmm)】8.8【キャスタータイプ】低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター【車輪タイプ】単輪
お客様の声
用途: 門扉修理満足度: 5レールのない大型門扉に使ってみました。振動は増えましたが、ゴム車輪より摩耗もなく丈夫でした。
鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヨコヅナ鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.75(12)
【特長】ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
【用途】各種門扉・重量扉
【タイプ】VH兼用型【仕様】ボルト・ナット付【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 門扉修理満足度: 5門扉の戸車の音が大きくなってきたので交換。スムーズになりました。
用途: 門扉修理満足度: 5門扉の戸車が壊れており、既存のものと若干違いはありましたが、問題なく施工でき、門扉の動きもスムーズになりました。

門扉修理に使う商品」に関連する商品一覧

卓球台の修理に使う商品

卓球台の修理に使う商品

アジャスター ADR型(クロメートメッキ),ナット