門扉塗装に使う商品

門扉塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ペンキ」「ローラー」「ラッカースプレー」などの商品を紹介します。

ラッカースプレー モノタロウ
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー
レビュー:703件のレビュー 平均満足度3.83(703)
【特長】2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
【用途】鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
【塗布面積(m2)】1.8【危険物の類別】第四類【半硬化乾燥時間(分)】夏/15、冬/30【危険物の性状】非水溶性【販売区分】業務用
お客様の声
用途: 門扉の塗装満足度: 5塗装時の噴射口からの液だれが無く作業がしやすかった。
スモールローラー モノタロウ
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウスモールローラー1パック(10本)
レビュー:209件のレビュー 平均満足度3.71(209)
【特長】水性・油性兼用
【毛丈(mm)】12【サイズ】スモール【種類】ローラー【材質(ローラー部)】ポリエステル【主な用途】水性用、油性用【芯材】PP【生地の種類】ハイパイル
お客様の声
用途: 門扉塗装満足度: 4狭い所も塗りやすい。
ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
カンペハピオハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり)
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.72(40)
【特長】[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
【用途】[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
お客様の声
用途: 門扉の塗装満足度: 410年経って塗装が痛んだ門扉に使用。臭いが少なく、乾燥も速いと思います。
1回塗りハウスペイント カンペハピオ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
カンペハピオ1回塗りハウスペイント
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.53(19)
【特長】日光や雨に強く、エナメルのような美しいつやが長持ち。 1回塗りで仕上がり、乾きが速い。・強力さび止め剤配合。
【用途】シャッター、門扉、板塀、雨戸など住まいの鉄部、木部に適しています。
【成分】合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤【主な用途】鉄部、木部【使用場所】屋内外兼用【特性】速乾、さび止め【タイプ】油性【種類】合成樹脂塗料【希釈剤】ペイントうすめ液【乾燥時間(時間)】約1(冬期:約2)(20℃)
塗り重ね間隔:4以上(冬期:6以上)(20℃)
【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類
お客様の声
用途: 門扉の塗装満足度: 5下地処理はあまり丁寧にせず塗ってみましたが、予想以上にきれいな仕上がりでした。
油性強力木材防腐剤 クレオソートR 吉田製油所
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
吉田製油所油性強力木材防腐剤 クレオソートR
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.72(18)
【特長】クレオソート油Rは、家庭用品規制法に対して、発がん性の恐れがあると言われている3物質を規制値(各10ppm)以下まで除去した防腐剤で、クレオトップより強力な防腐性能を有しています。 JIS、JAS、AQの品質基準に適合した製品です。
【用途】屋外の木柵・杭・支柱・板塀などに。
【成分】クレオソート油(油性)【色】こげ茶【主な用途】屋外木製品【危険等級】【乾燥時間(時間)】2~4(夏期)、6~24(冬期)【使用場所】屋外用【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【特性】防腐【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 門扉の塗装満足度: 4色は思ったより気に入ったが、やはり匂いはかなり気になる、ただ外で使うので防腐防虫効果を考えて使用。そのうち匂いは消えるでしょう。
重力式スプレーガンセット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ重力式スプレーガンセット1セット
レビュー:38件のレビュー 平均満足度3.82(38)
【特長】DIY等、一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
【用途】DIY用途(木工・家具塗装、金属塗装)
【塗料ノズル径(Φmm)】1.3【空気使用量(L/min)】約90【パターン開き(mm)】約150【セット内容】ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ【質量(g)】約430(カップ除く)【供給方式】重力式【塗料噴出量(mL/min)】約165【カップ容量(mL)】約400【器具・セット】カップ付【コンプレッサー】750W以上【空気使用圧力(MPa)】0.3~0.35
お客様の声
用途: 門扉の再塗装に使用しました満足度: 4前回吸上タイプを購入いたしましたが塗料の量との関係なのか噴出しにムラが多く、調整しながら使いましたが、重力式のほうが塗料の残量を気にせず使えるかなと思い、今回は重力式にしてみました。問題なく使用できてます。
マルチカラーテクスチャー ラストオリウム
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ラストオリウムマルチカラーテクスチャー1缶(340g)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】防さび機能とザラザラとした独特なテクスチャー仕上げが一度に可能です。 耐久性と耐腐食性に優れた丈夫な塗膜を作ります。 30cm以上離して、1回目は全体にタレない程度に軽く吹き付けます。下地が透けるくらいで構いません。乾燥後、この作業を繰り返すときれいな仕上がりになります。
【用途】鉄部、非鉄金属(亜鉛めっき面不可)など。
【色】オータムブラウン【特性】耐久、防さび【塗り面積(m2)】0.9~1.1【主な用途】鉄、非鉄金属【指触乾燥時間(分)】30(20℃ 50%湿度)【完全硬化時間】24時間【硬化時間(時間)】1~2(20℃ 50%湿度)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】0.2L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 門扉に塗装満足度: 5オータムブラウン色のスプレー缶がこの製品しか見つからず購入にいたりましたが、よいしょうひんです。ブツブツ管は無くてもよかったです。
水性キシラデコールエクステリアS 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) 大阪ガスケミカル
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
大阪ガスケミカル水性キシラデコールエクステリアS 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.55(20)
【特長】■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランド「キシラデコール」の水性タイプ。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。 ■[使いやすいペンキ] 水性だから臭いが少なく作業性抜群。用具の後始末も水でOK ■[油性キシラデコールにも負けていない] 油性キシラデコールと同等の高い耐候性と保護性能を誇ります。
【用途】※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 (塗膜はサンドペーパー等により取り除いてください。) ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[イぺ材] イぺ材へは塗装しないでください。■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。
【特性】耐候【主な用途】屋外木部【乾燥時間(時間)】約4(20℃)【使用場所】屋外【危険物の類別】非危険物【塗り重ね可能時間(時間)】4以上(20℃)
お客様の声
用途: 門扉塗装満足度: 4油性のほうが扱いやすいです。筆洗い等水性の方が時間がかかるし水ではしっかり落ちない。塗装仕上がりは同じです。
徳用万能刷毛 インダストリーコーワ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
インダストリーコーワ徳用万能刷毛1本
レビュー:82件のレビュー 平均満足度3.41(82)
【特長】価格訴求の万能刷毛!
【玉厚(mm)】8~13【毛材】山羊毛、化セン【型式】筋違【仕様】ヤギ毛【形状】筋違
お客様の声
用途: 門扉の塗装に使用満足度: 4100円ショップよりも値段が安いにもかかわらず、品質は○です。
水性ツヤあり多用途 アサヒペン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
アサヒペン水性ツヤあり多用途
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.53(17)
【特長】日光や雨に強く、耐候性に優れた水性ウレタンアクリル樹脂塗料です。
乾燥が速く、乾いた塗膜は粘着がなく、汚れに強い塗料です。
ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
【用途】外板・ドア・犬小屋・かきね・ガーデン用品などの屋内外の木部。
台所・洗面所・居間などの壁や天井。(カベ紙、布カベは除く)
各種サイディング、コンクリート、モルタル、リシンの外壁やヘイ。
お客様の声
用途: 門扉などの塗装満足度: 4さび止め入りとのことですが、バケツが錆びていたので、完全とはいかない物の錆は落としたのですが、塗った当初はきれいでしたが錆が出てきました。多少錆びている上に塗っても大丈夫だと思ったのですが考えが甘かったです。

門扉塗装に使う商品」に関連する商品一覧

フェンス塗装に使う商品

フェンス塗装に使う商品

目地刷毛,水性多用途EX