電気の引き込みに使うおすすめ商品

電気の引き込みに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ギボシ端子」「配線コード」「皮手袋」などの商品を紹介します。

ギボシ端子 モノタロウ
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウギボシ端子
レビュー:469件のレビュー 平均満足度4.38(469)
【材質】真鍮+錫メッキ【使用可能電力】DC12V180W以下/DC24V360W以下【適合電線】1.5~2.5sq(16-14AWG)【使用可能電流(A)】4~15
お客様の声
用途: 電機配線用満足度: 5100個の数の割に安価なので、多く使う時に安心して使えます。
コネクター 配線タップ用 モノタロウ
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウコネクター 配線タップ用
レビュー:401件のレビュー 平均満足度4.51(401)
【特長】被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
【用途】配線の分岐に
【材質】ナイロン【寸法(縦×横)(mm)】約36×18(開いた状態)
お客様の声
用途: 配線接続、修理等満足度: 5充分な個数も入っており価格も安くかなり重宝しております
配線コード 30m巻 モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ配線コード 30m巻1巻(30m)
レビュー:355件のレビュー 平均満足度4.51(355)
【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。
【長さ(m)】30【電圧】DC12V/24V【被覆】PVC【許容温度(℃)】70
お客様の声
用途: 配線修理等に使用満足度: 430mなのですぐになくなってしまうので50m以上の商品があればと思います
偏芯パワーペンチ(黒金) フジ矢
販売価格(税別)
6,598
税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フジ矢偏芯パワーペンチ(黒金)1丁
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。
高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。
支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。
強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
【用途】高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。
【仕様】セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付【切断能力(Φmm) 銅線】4
お客様の声
用途: 電気工作業時満足度: 4グリップ感がいいし、なんといってもデザインも良いので気に入ってます、
パワー電工イージーペンチ PROMOTE(プロモート)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PROMOTE(プロモート)パワー電工イージーペンチ1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.00(6)
【特長】様々な用途に使える万能タイプの電工ペンチです。
【用途】圧着ペンチ(2mm2~16mm2)、ケーブルストリッパー(1・1.5・3・5・7mm2)、ボルトクリッパー(2.5・3・3.5・4mm)、マルチレンチ(4~11mm)、他にワイヤー切断、番線ねじり、キャップオープナーとしても使用できる万能タイプのペンチです。
【材質】クロームバナジューム鋼【硬度】HRC
お客様の声
用途: 電気配線の加工修理満足度: 2見た目、重さで期待したもの切れ味が悪い。
もう買わないかな・・・
BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用) アルトコーポレーション
販売価格(税別)
5,298
税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
アルトコーポレーションBF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用)1本
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.17(40)
【特長】東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 テレフォンポケットも付いています。
【その他】裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
【種別】ツータックカーゴパンツ【混率(%)】ポリエステル90、綿10【JIS規格】T8118(静電気帯電防止基準)適合品【生地】ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)【裾上げ】【職業別シーン】鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達
お客様の声
用途: 船舶用電気配線工事満足度: 5生地が柔らかくて動きやすい。また注文したいので
欠品のないようにしてほしい。
ペン型ドライバーケース DBLTACT
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DBLTACTペン型ドライバーケース1個
レビュー:55件のレビュー 平均満足度3.82(55)
【特長】タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペン型充電ドライバー用ケース 収納時は充ドラが落下しないホルダー付き
【材質】1680デニール生地【色】ブラック【適合ベルト幅(mm)】50
お客様の声
用途: 電気の内線用満足度: 5PanasonicのEZ7410に使用しています。底が開いているのでビットが長くても支障なく収まります。マジックテープのベルトは落下の心配を無くしてくれます。不必要なら邪魔にならないところに留めておけるので使い勝手も良いです。耐久性はわかりませんが安いしダメになったらリピートでも良いと思っています。
FVラック ネグロス電工
販売価格(税別)
61
税込67
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ネグロス電工FVラック
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.29(7)
【特長】取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
【用途】一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。
【表面処理】ダクロタイズド塗装
お客様の声
用途: 電気配線止め満足度: 5ワンタッチで使い良い
ワーキンググローブ(洗える革手袋) マーベル
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
マーベルワーキンググローブ(洗える革手袋)1双
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.62(50)
【特長】洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。
【用途】様々な現場での作業に。
お客様の声
用途: 電気引込線工事満足度: 5手に良く馴染み、割と細かい作業も可能なので追加購入しました。軟らかい分、金属バリ等の引っ掻きに弱いのでその点だけ注意が必要です。
ピーユーウェーブ おたふく手袋
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
おたふく手袋ピーユーウェーブ1双
レビュー:22件のレビュー 平均満足度3.55(22)
【特長】特殊エンボス加工PU生地ですべりにくく、柔らかでフィット感が抜群です。
【厚さ(mm)】0.7【入数(双)】1【袖口仕様】マジックタイプ
お客様の声
用途: 電気配線用作業満足度: 5手にフィットして油汚れのある作業でも滑らなくて良い
デザインも良い
カラーマットクロステープ マクセル
販売価格(税別)
939
税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マクセルカラーマットクロステープ1巻
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.47(15)
【特長】高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
【用途】舞台設備、展示会等の配線止め、工作。
【質量(g)】450【粘着力(N/10mm)】3.1【引張強度(N/25mm)】215.5【引張強度(N/10mm)】86.2【粘着力(N/25mm)】7.75【テープタイプ】手で切れる
お客様の声
用途: 架設電気配線満足度: 4光の反射が抑えられていてよい商品です。
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)
販売価格(税別)
97
税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.65(23)
【特長】高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
【適合端子】SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS【仕様】RoHS対応品【種別】プラグハウジング(ソケットコンタクト用)【材質】ナイロン6・UL94V-0【使用温度範囲(℃)】-25~+85
(通電時の温度上昇値を含む)
【定格電圧(V)】MAX250 AC・DC【耐電圧】AC 1500V・1分間【定格電流(A)】MAX3 AC・DC【電線抱合範囲AWG(#)】28~22【寸法B(mm)】11.7【絶縁抵抗(MΩ)】500以上【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下
環境試験後:20以下
【電線抱合範囲(mm2)】0.08~0.33【適合パネル厚さ(mm)】0.5~2.0
お客様の声
用途: 電気配線用満足度: 4品質も安定しており、使用するに当って特に問題ありません。
引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線
販売価格(税別)
4,298
税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
行田電線引込用ビニル絶縁電線 DV-R
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.81(37)
【用途】600V以下の架空引込線に使用されます。
お客様の声
用途: 電気の引き込み満足度: 2電線が短い!測ってみると9mちょっと足りないくらい

電気の引き込みに使う商品」に関連する商品一覧

船の電気配線に使う商品

船の電気配線に使う商品

配線コード 30m巻,サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ