電気コード、配線、電線のまとめに使うおすすめ商品

電気コード、配線、電線のまとめに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ビニールテープ」「結束バンド」「コルゲートチューブ」などの商品を紹介します。

ビニールテープ モノタロウ
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウビニールテープ
レビュー:556件のレビュー 平均満足度4.13(556)
【用途】電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。
【破断伸度(%)】100以上【引張強度(N/25mm)】70.0【剥離強度(N/25mm)】1.5以上【粘着力(N/25mm)】4.5
お客様の声
用途: 電線のまとめなど満足度: 4便利に使ってます
用途: 配線まとめ満足度: 5黒は3M製のツヤ消しのような感じ。このツヤ消し感が気に入っている。
ケーブルタイ 標準タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウケーブルタイ 標準タイプ
レビュー:292件のレビュー 平均満足度4.49(292)
【用途】電線ケーブルの固定や結束に。
【色】【材質】66ナイロン【種類】標準【使用温度範囲(℃)】-40~85【規格】UL規格品
お客様の声
用途: ケーブルのまとめに満足度: 5ケーブルをまとめてしっかりとまとめる事ができました。
用途: コードの結束時満足度: 5コードの結束時に使います。使い捨てなので、重宝しています。
コルゲートチューブ モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウコルゲートチューブ1本
レビュー:741件のレビュー 平均満足度4.64(741)
【特長】スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
【用途】配線整理に。
【仕様】スリットタイプ【材質】難燃性ポリプロピレン【色】ブラック【使用温度範囲(℃)】-30~+110【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 配線のまとめと保護用満足度: 3型番からサイズが34mmと思っていたがCD管の28mmと同じでした。商品説明表記に内外径サイズの記入も願いたい。
用途: 乱雑に放置された配線のまとめに使用満足度: 5某カーショップで市販されている物と変わらない品質で、値段は3割以上安いので満足しています。
作業性も良く、とても役立っているため、家電の配線まとめにも使えそうな感じです。
また購入を検討したいと思います。
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付1袋(100個)
レビュー:161件のレビュー 平均満足度4.55(161)
【端子形状】閉端接続子【種類】絶縁付圧着端子【色】乳白【材質】ナイロン66【材質(内部)】銅スリーブ
お客様の声
用途: 配線のまとめ処理満足度: 5価格と品質のバランスが良い、個数も多すぎず少なすぎず、バランスが良い
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)
レビュー:76件のレビュー 平均満足度4.58(76)
【特長】結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。
優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
【用途】屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
【色】【仕様】屋外用【材質】耐候性ナイロン66【使用温度範囲(℃)】-20~85
お客様の声
用途: 配線のまとめ・結束満足度: 5耐久性も高く長期間にわたり瓦解などなく非常に良いものです。
カラーケーブルタイ 標準タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
モノタロウカラーケーブルタイ 標準タイプ1パック(100本)
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.32(56)
【特長】色別により結束毎の系統分けができます。
【用途】電線ケーブルの固定や結束に。
【材質】66ナイロン【使用温度範囲(℃)】-40~85【規格】UL規格品
お客様の声
用途: ケーブルまとめ満足度: 1不具合品と考えられます。
1年半前の購入品、暗所保管ですが
使用しようとすると途中で割れます。
ボキボキ割れて使い物になりません。
ほかに青・赤・緑ありますが黄色のみに不具合あります。
スパイラルチューブ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウスパイラルチューブ
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.32(37)
【特長】電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。
【用途】分岐の多い配線束、配線の整理などに。
【材質】ポリエチレン【使用方法】端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。【使用温度範囲(℃)】-10~80
お客様の声
用途: 屋内配線のまとめ満足度: 5値打ち。商品の説明が的確で、巻くことが出来る範囲が明確なのが良かった。
ナシジテープ 矢崎総業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
矢崎総業ナシジテープ1袋(10個)
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.67(72)
【特長】薄肉タイプのワイヤーハーネス集束用ビニルテープで、表面に梨地加工が施されています。
【色】黒(梨地)【テープ幅(mm)】19【テープ長さ(m)】20【テープ厚さ(mm)】0.135【材質】PVC【連続耐熱温度(℃)】80
お客様の声
用途: 配線の纏め満足度: 5在庫としてストック用に購入しました。 使用感も良く使い勝手も良いので良く愛用しています。
用途: 配線の纏め満足度: 5伸びも作業性も申し分なく良いです。
仕上がりの半艶具合も程よく満足です。
結束テープ モノタロウ
販売価格(税別)
309
税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ結束テープ1巻
レビュー:150件のレビュー 平均満足度4.53(150)
【特長】面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
【用途】電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
【長さ(m)】3【色】【材質】ナイロン
お客様の声
用途: いろいろな配線やコードのまとめに使用満足度: 4いろいろな配線やコードのまとめに、適当な長さに切って使用しています。
以外と強力で便利ですね。
リピート使用し思います。
ケーブルタイ マーキング用 モノタロウ
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウケーブルタイ マーキング用1パック(100本)
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.23(70)
【特長】書き込みスペースがついている結束バンドです。
【用途】電線、ケーブル等の識別用に。
【色】【材質】66ナイロン【種類】標準【使用温度範囲(℃)】-40~85【印字方式】油性ペン
お客様の声
用途: 機器の接続コードに記入満足度: 5記入欄の大きさがちょうど良いサイズです。コードにピッタリと止められて見た目も美しい。価格が申し分ないです。
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイ1袋(100本)
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.88(26)
【特長】抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
【用途】組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
【仕様】UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2【材質】66ナイロン【使用温度範囲(℃)】-40~85【寸法A(mm)】7.4【寸法D(mm)】11【寸法B(mm)】20.1【寸法C(mm)】8.8【寸法T(mm)】1.3【ループ引張強度最小値(N[kgf])】222.3(22.67)
お客様の声
用途: コードの取りまとめに満足度: 5取り外しができるということで購入。電源コードなどいろいろなコードをちょっとまとめる際に重宝しています。
難燃ボタンスリーブ(リバーシブル) ノーブランド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ノーブランド難燃ボタンスリーブ(リバーシブル)1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】表(グレー)と裏(黒)で色が異なるため、用途に応じて色を使い分けが可能。 自由な長さに切ってご使用いただけます。
【用途】盤内での配線の保護やハーネスなどの結束等に
【色】灰/黒【使用温度範囲(℃)】-15~60【材質(スリーブ)】クロス入り難燃軟質塩化ビニル製(VTM-O相当)【材質(ボタン)】ポリアセタール製
お客様の声
用途: 工事の配線まとめ満足度: 5結構使うので安価で助かります。
リピート購入しています。
エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス
販売価格(税別)
7,498
税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アジアハイテックスエアークイックα用フィルム ピロータイプ1巻
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
【用途】エアークイックα専用フィルム
【ピッチ(mm)】100【厚さ(μm)】40【体積(cm3)】2【ミシン目(mm)】110
お客様の声
用途: 発送用荷物の梱包に仕様満足度: 4ちょっと頼りなさげかなと最初思ったけど、結構丈夫なのでがんがん使えています。
空気を入れる前はほとんど場所をとらないのでとても便利。
セフター SUS304 イワブチ
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
イワブチセフター SUS3041個
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.27(75)
【特長】ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
【材質】SUS304
お客様の声
用途: 結束いろいろ満足度: 3絞める金具が短いので絞めにくい、でも締まれば問題ない。
ケーブルクランプ PRO E-Value
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
E-Valueケーブルクランプ PRO1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.79(28)
【特長】結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
【用途】電気コード等の結束。
【材質】プラスチック製
お客様の声
用途: コードのまとめ満足度: 5外しやすく使いやすい
凄く便利
用途: コードのまとめ満足度: 4止めやすいが取るときにかたいです
圧着工具 E形リングスリーブ用 TRUSCO
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TRUSCO圧着工具 E形リングスリーブ用1丁
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。
ハンドルの柄幅が狭いのでしっかりと握れます。
JIS C 9711適合品です。
第二種電気工事士技能試験必携工具です。
【用途】E形リングスリーブの圧着。
【全長(mm)】277【トラスコ品番】436-3213【質量(g)】430【圧着端子】E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中、大
お客様の声
用途: ケーブル、コードの接続などに使用。満足度: 5握りやすく片手で簡単に出来るので使用しやすいです。
布テープハーネス用 JTC
販売価格(税別)
6,898
税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: 配線をまとめます。満足度: 5すごくいいですね使いやすい。すごくいいですね使いやすい。
ポリエステル金剛打 ユタカメイク
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ユタカメイクポリエステル金剛打
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.75(20)
【特長】強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
【用途】各種結束、テント・タープ用など。
お客様の声
用途: 電気コードのまとめに満足度: 5使うには問題のない物で、
どこよりも安かった、助かります

電気コード、配線、電線のまとめに使う商品」に関連する商品一覧

電気コード接続に使う商品

電気コード接続に使う商品

電装圧着工具,電子工作用はんだこてセット