【特長】雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。
シールド面のみの交換が可能です。
帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。
丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
【用途】飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。
【仕様】衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付【トラスコ品番】418-5234【質量(g)】615【外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】295×227×163【可視光線透過率(%)】(シールド)90.5【バイザー】グレー(透明)【シールド】透明【名入れ】可
無駄金を使った! 物を考えずに作った結果でアパレルと同じように作ってるのだろう
改善点! 考えて想像して物を作っること