電線の端末処理に使う商品

電線の端末処理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「収縮チューブ」「ビニールテープ」「圧着端子」などの商品を紹介します。

ビニールテープ モノタロウ
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウビニールテープ
レビュー:557件のレビュー 平均満足度4.13(557)
【用途】電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。
【破断伸度(%)】100以上【引張強度(N/25mm)】70.0【剥離強度(N/25mm)】1.5以上【粘着力(N/25mm)】4.5
お客様の声
用途: 電線の端末処理満足度: 5今まで使用していたテープより伸びがよく使いやすいです
用途: 電線端末処理満足度: 3夏場は特に、伸びが多く、柔らかすぎて使いづらいと感じます。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ
販売価格(税別)
119
税込131
特価
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ
(279種類の商品があります)
ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
レビュー:191件のレビュー 平均満足度4.67(191)
【特長】端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
【種類】裸圧着端子【材質(端子)】無酸素銅(電気すずめっき)
お客様の声
用途: 電線の端末処理満足度: 53.5sq用のR端子はホームセンターでは扱いが無いことが多いので、ジャストサイズの端子が入手できるのはありがたい。
収縮チューブ モノタロウ
販売価格(税別)
61
税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ収縮チューブ
レビュー:837件のレビュー 平均満足度4.56(837)
【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【材質】ポリオレフィン樹脂【比率】2:1【耐電圧】600V【連続使用温度(℃)】-55~125【収縮開始温度(℃)】70【収縮完了温度(℃)】110【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】絶縁
お客様の声
用途: 電線の端末処理満足度: 5金額の割には良いと思います。
用途: 電線の端末処理満足度: 5値段は安いけれど質は良い。
サイズが印字されているので、管理しやすい。
透明チューブも、ラインアップしてほしい。
用途: 電線の端末処理満足度: 4思ったよりも厚みもあり使用感良好です。
収縮温度も普通でした。
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形
レビュー:202件のレビュー 平均満足度4.60(202)
【特長】取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
【用途】配線端子として
【種類】裸圧着端子【端子形状】丸形(R形)【材質(端子)】
お客様の声
用途: 電線の端末処理満足度: 5普通に使えてます。商品の品番がわかりにくいので、寸法表を確認してますが、他のメーカー品との比較表があるといいです。探せてないだけかもわかりませんが。
裸端子用圧着工具 ニチフ
販売価格(税別)
6,998
税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: 電線の端末処理満足度: 5小型でハンドリングが良く、使いやすい。サイズも0.75、1.25、2mm2 と、細い電線がすべて扱えるので、重宝する。
大径収縮チューブ デンカエレクトロン
販売価格(税別)
729
税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
デンカエレクトロン大径収縮チューブ
レビュー:104件のレビュー 平均満足度4.55(104)
【特長】・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
【用途】・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
【材質】ポリオレフィン
お客様の声
用途: 電線の端末処理満足度: 4仕上がりも綺麗に縮まります。
 コストパフォーマンスも高く手軽に使えますね。
 1本単位の購入ができるとちょっと嬉しいです

電線の端末処理に使う商品」に関連する商品一覧

軒下のアンテナ線の処理に使う商品

軒下のアンテナ線の処理に使う商品

モールダクト(屋外用・リブ付),モールダクト付属品 ダクト曲ガリ