飲料水の浄化に使う商品

飲料水の浄化に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「フィルター」「活性炭フィルター」「フィルターハウジング」などの商品を紹介します。

フィルターハウジング 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂フィルターハウジング1個
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.52(33)
【特長】カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない白タイプの2種類があります。
食品適合の材質を使用。
【サイズ】10インチ用【寸法(mm)】Φ115×302【使用温度範囲(℃)】2~40【最高使用圧力(MPa)】0.5【材質(キャップ)】PP(ポリプロピレン)
お客様の声
用途: 飲料水の浄化満足度: 3固くてパイプレンチで締めないとだめ、驚きました。
ホース、フィルターなど選ぶのが初心者にはむづかしいので、セットで提案してくれるとありがたい。
日本の浄水器業界は異常なので、この10・20インチの標準型を是非広めてください。
PPSカートリッジフィルター 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大阪魂PPSカートリッジフィルター1個
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.67(36)
【特長】水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
【用途】工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過
【内径(Φmm)】27【外径(Φmm)】63【材質】PP(ポリプロピレン)
お客様の声
用途: 飲料水の浄化満足度: 5飲料水の浄化に以前より使用しています。今回購入し価格、浄化機能満足しております。
カートリッジフィルター(抗菌タイプ) フタムラ化学
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
フタムラ化学カートリッジフィルター(抗菌タイプ)1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.82(11)
【特長】抗菌性の銀添活性炭を使用することにより菌の繁殖を防ぎます。(銀添着処理済) C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。 P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。
【ろ過機能】(遊離残留塩素)2.0mg/L(2.0ppm)、2MIB(カビ臭)/0.05mg/L(50.0ppb)、(CAT農薬)0.00005mg/L(50.0ppt)、(溶解性鉛)0.003mg/l(3.0ppb)【内径×外径(Φmm)】30×65【全長(mm)】250【材質】(内部コア)PP(ポリプロピレン)、(内外装不織布)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、(パッキン)シリコン【JIS規格】JIS3201浄水器規格
お客様の声
用途: 飲料水の浄化満足度: 5塩素臭やカビ臭などがなくなり快適においしい水が飲めます

飲料水の浄化に使う商品」に関連する商品一覧

昆虫飼育に使う商品

昆虫飼育に使う商品

セーフティBOX,棒状温度計