高圧洗浄機のホース延長に使うおすすめ商品

高圧洗浄機のホース延長に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ストレーナー」「異径ソケット」「コードリール」などの商品を紹介します。

ストレーナー モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウストレーナー1箱(100枚)
レビュー:382件のレビュー 平均満足度4.18(382)
【特長】110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
【用途】塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
【材質】(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン【寸法(Φ×高さH)(mm)】115×85
お客様の声
用途: ボートのウレタン塗装やサーフェイサー用に満足度: 5まだ3枚しか使っていませんが塗料の流れも良く価格も安いので満足です。
異径内・外ソケット アソー
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
アソー異径内・外ソケット1個
レビュー:77件のレビュー 平均満足度4.75(77)
【材質】黄銅(C3604BD)【形状】ソケット【流体】上記材質に悪影響が無い流体【種類】ねじ込み継手【使用温度(℃)】-50~150【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】6.9[70]【使用流体】水、空気、油
お客様の声
用途: 高圧洗浄機のホース変換満足度: 5ホームセンターに行っても中々見つからないし、在庫が有る所が少ないのでモノタロウさんは大変有難く思っています。
異径ホースコネクター セフティー3
販売価格(税別)
459
税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
セフティー3異径ホースコネクター1個
レビュー:86件のレビュー 平均満足度4.36(86)
【特長】ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
【用途】ポンプパーツ
【材質】亜鉛ダイカスト
お客様の声
用途: ホース径の変換満足度: 1パッケージは25×19になっているが、現物の刻印が25×20になっていて不満です。
インサートリング PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
21
税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)インサートリング
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.26(38)
【特長】チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
【肉厚(mm)】0.2【材質】SUS304【形状】インサートリング
お客様の声
用途: 真空ホースに使用満足度: 5真空装置ピスコ接続部に使用しています  1個単位で買えるので助かります
EM 延長高圧ホース5M EARTH MAN
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EARTH MANEM 延長高圧ホース5M1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】延長5Mで作業範囲拡大!
【用途】作業範囲の拡大に
【種別】高圧ホース(5m)【適合機種】EM 高圧洗浄機 WM-100
EM 高圧洗浄機 静音タイプ WM-110
【使用方法】高圧ホースと本体の間に接続します。
お客様の声
用途: 高圧洗浄機のホース延長満足度: 5この延長ホースはうちのリョービの高圧洗浄機に適合しました。リョービ純正の延長ホースはかなりお高いですがこの価格なら非常に満足です。5mなら延長長さも充分で収納時もあまりかさばらず丁度良かったです。
高圧捻込形六角異径ニップル フジトク
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
フジトク高圧捻込形六角異径ニップル1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.58(12)
【形状】ニップル【材質】炭素鋼【最高使用圧力(MPa)】12.0【接続】PT(管用テーパネジ)
お客様の声
用途: 洗浄機ホースの継手満足度: 5いいとおもいます。
メタルネジ付蛇口ニップルL タカギ
販売価格(税別)
939
税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
タカギメタルネジ付蛇口ニップルL1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.08(12)
【特長】高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
【用途】蛇口とホースの接続用
【取付ねじ】G3/4【トラスコ品番】381-4165【材質】真鍮【高さ(mm)】35【質量(g)】57【適合コネクタ】G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類【蛇口取付形状】ネジ付
お客様の声
用途: 高圧洗浄機との接続満足度: 5ワンタッチで給水と接続でき、しかも高級感及びプラスチックよりも耐久性があるので素晴らしい。
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
【用途】油圧機器、油圧配管、水配管他
【取り付け形状】メネジ取付用【適合流体】水、蒸気、塩水、作動油など【材質(本体)】ステンレス鋼SUS304【使用温度範囲(℃)】-20~+180【材質(Oリング)】フッ素ゴム【接続形状】ソケット/メネジ(F)
お客様の声
用途: 高圧洗浄機のホース接続に使用満足度: 5ホースの先端に取り付けますのでどうしても地面に落としたり引きずってしまいますがステンレス製だと安心です。
カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ
販売価格(税別)
549
税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウカプラー レバー式 アダプター オネジ1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.60(20)
【特長】着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
【用途】各種配管作業に。
【材質】アルミ【流体】水・油・空気【使用温度範囲(℃)】0~120【定格圧力(MPa)】0.78
お客様の声
用途: 水中ポンプでのサクションホース接続に満足度: 5水中ポンプでのサクションホース接続に使用。
某有名メーカーと何らそん色はありません普通に使用出来物も悪くないです。
他の商品で品質のよろしくないBCバルブとかと、期待はしていなかったのだが期待外れでした。
モノタロウさん頑張って下さい。
レデューサー PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)レデューサー
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.83(52)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
【用途】チューブと継手の接続
【形状】レデューサ【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【使用温度範囲(℃)】0~60(凍結なきこと)【包装形態】通常包装【使用真空圧力(kPa)】-100
お客様の声
用途: ホースの径変換満足度: 5期待通りの機能を発揮してくれました。
満足です。
1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
中部高圧ホース1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。
自動車修理工場やガソリンスタンド等
温水80℃使用可
【用途】対応メーカー
〈バンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど
【適合メーカー】バンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど【常用圧力(MPa)】20.6【ホース内径(Φmm)】6.3【耐熱温度(℃)】0~80【補強層】ワイヤーブレード入り【ホース外径(Φmm)】11.8【材質(金具)】【危険物の類別】非危険物【材質(カプラ)】
お客様の声
用途: 高圧洗浄機の延長ホースとして使用満足度: 5これと言って問題点は無し。
この金具に合うヨリモドシ金具も紹介してもらえば
良かったかな。
コードリール コンパクトタイプ ハタヤリミテッド
販売価格(税別)
7,398
税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッドコードリール コンパクトタイプ1台
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】安全性と機能性を追及したプロ用小型リール
コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
【種別】パーソナルタイプ(屋内型)【材質】円盤:鉄板製【電線太さ(mm2)】2.0【使用場所】屋内
お客様の声
用途: 高圧洗浄機の延長コードとして満足度: 410m位の延長コードが必要でした、高圧洗浄機が1500ワットくらい必要で必ずコードを引き出して使用するようにと言われました。以前使用していた電工コードは30mと長く巻いたまま使用していたら焼けて溶けてしまいました、今回は小さく、軽く、コードの長さも丁度良くとても使いやすいです。
デカ太コード フジマック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フジマックデカ太コード1本
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【特長】電線が太いので複数使用時の電圧の降下を低減します。 コンセントの間隔が広いので2P丸型プラグでも3ツ口全てが使えます。
【長さ(m)】10【電線太さ(mm2)】2【芯数】2【電線仕様】VCT【コンセント個数】3ツ口【ケーブル】ストレート【特性】アース付
お客様の声
用途: 高圧洗浄機の延長電源として満足度: 5通常の延長コードでは電圧降下があり、動作が不安定(強くなったり弱くなったり)で実用では使えなかったですが、本品を使用することで、安定して使えるようになりました。
私は高圧洗浄機での使用ですので、防水タイプの発売を願います。

高圧洗浄機のホース延長に使う商品」に関連する商品一覧

エアホースの分岐に使う商品

エアホースの分岐に使う商品

ラインカプラー 分岐用 固定式,ユニオンワイ