【特長】建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
【用途】住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
【使用レーザー】素子/可視光赤色半導体レーザー【到達距離(m)】100~150【種別】スイッチ/ボタン式【材質(本体)】アルミニウム【電源】アルカリ乾電池単五×2本【本体寸法(mm)】110×Φ13【本体質量(g)】44(電池2本含む)【使用温度(℃)】25±5【連続使用時間】約20~25時間【波長(nm)】650~655【電池寿命(連続時間)】約20~25【レーザー出力】1mw未満(JIS規格クラス2以下)【ビーム径】5m先でΦ8mm~Φ10mm【使用場所】屋内・屋外【アズワン品番】64-9372-80【商品タイプ】ペンタイプ【レーザー光色】レッド