ねじ・ボルト・釘/素材の新着商品

「ねじ・ボルト・釘/素材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

757件中 561~600件
アルミ製で軽量なスペーサー。 アルマイト処理済のため耐食性に優れています。
用途バイクのカスタムパーツとして 材質アルミニウム(2A12) 表面処理アルマイト処理
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)1.96 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)25.8 寸法D2(Φmm)22 寸法D3(Φmm)22.2
1袋(10個)
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)275 見掛密度(kg/m3)110
1枚
7,298 税込8,028
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。
用途ユニファイネジの固定、保持に。 ねじの種類ナット 本体SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類UNF(細目)
1個
419 税込461
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。
用途ユニファイネジの固定、保持に。 ねじの種類ナット 本体SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類UNC(並目)
1個
419 税込461
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
588 税込647
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種別全ねじ 材質 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
254 税込279
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

チタン2種の板をレーザー加工で矩形に切断した商品です。純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。縦・横とも1mm単位でオプション指定いただけます。
材質チタン2種 形状平板・平プレート 穴数0 材種その他金属 表面仕上げ処理無し サービス分類オーダー・加工
1個
1,957 税込2,153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

チタン2種の板をレーザー加工で矩形に切断した商品です。純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。縦・横とも1mm単位でオプション指定いただけます。穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質チタン2種 形状平板・平プレート 穴数6 材種その他金属 表面仕上げ処理無し サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、長穴
1個
3,129 税込3,442
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

チタン2種の板をレーザー加工で矩形に切断した商品です。純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。縦・横とも1mm単位でオプション指定いただけます。穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質チタン2種 形状平板・平プレート 穴数3 材種その他金属 表面仕上げ処理無し サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
2,471 税込2,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

チタン2種の板をレーザー加工で矩形に切断した商品です。純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。縦・横とも1mm単位でオプション指定いただけます。穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質チタン2種 形状平板・平プレート 穴数6 材種その他金属 表面仕上げ処理無し サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
2,986 税込3,285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

チタン2種の板をレーザー加工で矩形に切断した商品です。純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。縦・横とも1mm単位でオプション指定いただけます。穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質チタン2種 形状平板・平プレート 穴数4 材種その他金属 表面仕上げ処理無し サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
2,643 税込2,907
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

チタン2種の板をレーザー加工で矩形に切断した商品です。純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。縦・横とも1mm単位でオプション指定いただけます。穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質チタン2種 形状平板・平プレート 穴数4 材種その他金属 表面仕上げ処理無し サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、長穴
1個
2,929 税込3,222
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

チタン2種の板をレーザー加工で矩形に切断した商品です。純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。縦・横とも1mm単位でオプション指定いただけます。穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質チタン2種 形状平板・平プレート 穴数2 材種その他金属 表面仕上げ処理無し サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
2,300 税込2,530
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

チタン2種の板をレーザー加工で矩形に切断した商品です。純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。縦・横とも1mm単位でオプション指定いただけます。穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質チタン2種 形状平板・平プレート 穴数2 材種その他金属 表面仕上げ処理無し サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、長穴
1個
2,443 税込2,687
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

チタン2種の板をレーザー加工で矩形に切断した商品です。純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。縦・横とも1mm単位でオプション指定いただけます。穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質チタン2種 形状平板・平プレート 穴数4 材種その他金属 表面仕上げ処理無し サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、長穴
1個
2,786 税込3,065
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

チタン2種の板をレーザー加工で矩形に切断した商品です。純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。縦・横とも1mm単位でオプション指定いただけます。穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質チタン2種 形状平板・平プレート 穴数5 材種その他金属 表面仕上げ処理無し サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
2,814 税込3,095
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

チタン2種の板をレーザー加工で矩形に切断した商品です。純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。縦・横とも1mm単位でオプション指定いただけます。穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質チタン2種 形状平板・平プレート 穴数1 材種その他金属 表面仕上げ処理無し サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
2,129 税込2,342
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

チタン2種の板をレーザー加工で矩形に切断した商品です。純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。縦・横とも1mm単位でオプション指定いただけます。穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質チタン2種 形状平板・平プレート 穴数2 材種その他金属 表面仕上げ処理無し サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、長穴
1個
2,371 税込2,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

パネリードXは構造材同士の接合で特に強度に特化した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
用途中大規模木造建築の構造用途で強度が必要な箇所に。 種別全ねじ 材質 表面処理クロメート
1箱(50本)
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パネリードSは構造材同士の接合を目的に高い強度を実現した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
用途中大規模木造建築の構造用途で引き寄せ効果が必要な箇所に。 材質 表面処理クロムメート 頭部径(Φmm)18 ビットヘクスローブビット T-40 ねじの呼び8mm
1箱(50本)
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

WAKI(和気産業)NRゴムシート長巻
耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
1巻
6,980 税込7,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面を研磨しているため、グリップ力に優れています。
用途パイプ手摺り緩衝材用に。 材質ニトリルゴム(NBR)・ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)215
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に! 材質アルミ(ホワイトアルマイト)
1本
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

透明性・光線透過率が優れており、ガラスと同等の透明度があります。 優れた耐熱性・耐寒性があります。 耐衝撃強度は、透明プラスチックの中でも最高クラスです。 軽量で荷重変形が小さく、切断・穴あけが容易です。 長時間の使用に耐えられるように、耐候剤を両面に入れてあります。(HIPC-362、363、365)
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1本
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


トラスコ品番849-5191 材質銅(C1100P) 長さ(mm)1200 幅(mm)365 厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。
長さ(mm)2000(公差+1%以下) タイプシームレス
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。
長さ(mm)1000(公差±0.8) タイプシームレス
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。
長さ(mm)500(公差±0.8) タイプシームレス
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

信頼のタキロンシーアイ社製PVC工業用プレートを使用。長年のパンチング技術と最新の自動化ラインにより安定した品質を実現
用途半導体関連装の流体・気体吸排ダクトフィルターや液切りフィルター/メッキ装置/エッチング装置/大型製造装置外板/装置フィルターダクト・通風/汎用工業用材料、内外装建材/通風フィルター/ディスプレイ(看板・標示板)、農業用資材(育苗関連) / 養殖用資材/観賞用水槽/DIYなどのさまざまな用途にご使用いただけます 材質硬質塩化ビニル 高さ(mm)1000 横(mm)2000
1枚
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化時間が短く、天井や壁面などへあらゆる方向への施工が可能です。効果時間が短いため、素早い施工が可能です。専用ガンの利用で迅速で確実な作業が可能です。専用のミキシングノズルで主剤、硬化剤の混合が確実にでき、混合状態が目視で確認が可能です。カートリッジ式なのであらゆるボルトサイズに適応、適量を無駄なく注入施工できます。環境への取り組みとして、スチレンおよびフタル酸エステルを不使用です。
用途コンクリート、自然石、ALC、レンガなどに。L型、U字などの形状をしたボルトに(ただし、丸棒、丸鋼は使用不可)。 付属品ミキシングノズル2本 トラスコ品番353-7683 セット内容ミキシングノズル2本 材質ビニルエステル系 容量(mL)345
1箱(12本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

アルミ面材をヘアライン加工で仕上げた複合板です。ヘアラインとは髪の毛のような細い線の筋模様で、傷を目立ちにくくする他、金属の質感を残しつつぎらついた光沢を抑え、上品で高級感ある仕上がりとなります。金属板とは異なり、切断や穴あけ加工も容易です。主に店舗装飾・内装材、文字盤などにご利用いただけます。国土交通大臣の「不燃材料認定」取得製品です。
用途店舗などの装飾材や内装材、文字盤などに。 材質面材:アルミニウム、芯材:発泡ポリエチレン樹脂 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)2.1 入数(枚)3
1セット(3枚)
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ面材に特殊表面処理を施し鏡面状に仕上げた複合板です。ガラス鏡とは異なり軽量で割れにくいため、天井や高所の壁面にも安全に使用いただけます。切断や穴あけ加工も容易です。店舗などの装飾材や内装材、文字盤などにご利用いただけます。国土交通大臣の「不燃材料認定」取得製品です。
用途店舗などの装飾材や内装材、文字盤などに。 材質面材:アルミニウム、芯材:発泡ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)2.2 入数(枚)3
1セット(3枚)
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)