ねじ・ボルト・釘/素材の新着商品

「ねじ・ボルト・釘/素材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,905件中 1,401~1,440件
片面取りのステンレス製六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 規格1種 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
79 税込87
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄にドブめっきを施した六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ドブめっき 規格1種 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
99 税込109
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状フランジ付き RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(2本)ほか
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっている少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状六角頭 ねじ山種類ウイット
1パック(4本)ほか
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

鉄にドブめっきを施した六角ボルトです。ねじ部がウイット(インチ)ねじの少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ドブめっき 頭部形状六角頭 ねじピッチ(山数/inch)16 ねじの呼びW3/8 六角軸二面幅(mm)17 ねじ山種類ウイット
1パック(2本)ほか
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
用途各種締結に。 材質ステンレス 種類平ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)
79 税込87
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S45C材に熱処理を施した平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上S45C/生地 種類平ワッシャー
1パック(4枚)ほか
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した角座金です。少内容量商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 種類角ワッシャー
1パック(4枚)
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
69 税込76
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄にドブめっきを施したばね座金です。少内容量商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ドブめっき 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
1パック(4枚)ほか
89 税込98
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄にドブめっきを施したウイット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ドブめっき 規格1種 ねじの種類ナット ねじ山種類ウイット
1パック(4個)
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラインドリベットの下穴加工用で、裏バリが出にくいです。
用途アルミ・スチール・樹脂等の薄物
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラインドリベットの下穴加工用で、裏バリが出にくいです。
用途アルミ・スチール・樹脂等の薄物
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。少内容量商品です。
用途各種締結に。 材質鉄/ユニクロめっき 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
1パック(4枚)ほか
69 税込76
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のばね座金です。少内容量商品です。
用途各種締結に。 材質ステンレス 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)
99 税込109
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 種類平ワッシャー
1パック(4枚)ほか
79 税込87
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S45C材に熱処理を施した六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上S45C/生地
1パック(4個)ほか
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウイット
1パック(2個)
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄にドブめっきを施したばね座金です。少内容量商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ドブめっき 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
1パック(4枚)
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
用途各種締結に。 材質鉄/ドブめっき 種類平ワッシャー
1パック(4枚)ほか
79 税込87
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
用途各種締結に。 材質鉄/ドブめっき 種類平ワッシャー
1パック(4枚)
89 税込98
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
付属品急速充電器、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバー セット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース付 寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時) 質量(kg)1.1(BSL1220M装着時) 打撃数(min-1[回/分])0~3200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700 モーター直流 先端形状六角軸二面幅:6.35 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ 作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約30本 蓄電池電圧(V)10.8 蓄電池形名BSL1220M 充電器形名UC12SL 能力(mm) 普通ボルトM5~M12 能力(mm) 高力ボルトM5~M10 充電時間(分)約22 蓄電池容量(Ah)2 締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ
1箱(200個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。 材質ステンレス(SUS304) タイプTP-SC BA/光輝焼鈍仕上げ継目無し抽伸管 公差外径±0.3mm/厚さ±0.2mm JIS規格JIS G3459
1本
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)板
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
ナチュラル色(白) 材質ポリアセタール(POM) タイプ切板
1枚
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

用途木下地への焼杉板止め用 材質SUS304 呼び径(mm)1.83 頭径(Φmm)4.8
1箱(200本×20巻)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。 挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
1箱(10個)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。 材質ウレタンスポンジ 使用温度(℃)安全:マイナス10~60
1巻
569 税込626
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パイプ端部の見栄えを良くします。平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。
トラスコ品番849-3813 材質樹脂 厚さ(mm)5 ブラック
1袋(4個)
729 税込802
4日以内出荷

ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。
用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。 材質再生PET樹脂 長さ(mm)約900 幅(mm)約600 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性、透明性・光沢あり加工しやすいアクリル板です。ガラスより軽量で割れにくいです。板厚の均一性に優れています。
用途機械カバー・ディスプレー・パーテーション・標示板に。広告板・照明器具・建築資材・ガラスの代用として。 材質アクリル 取付穴ナシ(加工フリー) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1枚
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキン。クッション材。シール材。緩衝材。自動車部品 トラスコ品番434-0060 材質エーテル系ウレタン 長さ(mm)150 幅(mm)150 厚さ(mm)10 寸法(mm)150×150 ブラウン 板厚(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷

アルインコアルミ複合板
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可能です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど。工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。 材質アルミシート、ポリエチレン樹脂、積層構造 長さ(mm)2440
1枚
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。 材質ポリスチレン(PS) 長さ(mm)900 幅(mm)600 熱変形温度(℃)73
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。軽量ハンマードリルに取り付け 、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打ち込み。(SDS機械打) トラスコ品番749-9680 材質合金鋼 全長(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アンカーUC-3040/UC-1040
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金など。 トラスコ品番217-0655 材質リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)、マンドレル(シャフト):スチール(硬鋼線) リベット径(Φmm)3 下穴径(Φmm)3.1 リベット長さ(mm)9.5 カシメ板厚(mm)4.8~6.4 引張荷重(N)1540 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断荷重(N[kgf])1160 フランジ径(Φmm)6
1箱(1000本)
8,198 税込9,018
4日以内出荷