スペーサーの新着商品
「スペーサーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
アルミ製で軽量なスペーサー。
アルマイト処理済のため耐食性に優れています。
用途バイクのカスタムパーツとして
材質アルミニウム(2A12)
表面処理アルマイト処理
専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。
用途薄い板厚や、溶接しにくい母材質のスペーサー取り付けに。
トラスコ品番159-6226
材質スチール(表面処理:ニッケルメッキ)
全長(mm)5
対辺(mm)6
ねじ径M3×0.5
ねじ長さ(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
1個
¥71
税込¥78
6日以内出荷
1個
¥76
税込¥84
6日以内出荷
1個
¥61
税込¥67
6日以内出荷
1個
¥64
税込¥70
6日以内出荷
1個
¥77
税込¥85
6日以内出荷
1個
¥71
税込¥78
6日以内出荷
種別スペーサー(六角)
材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ
形状オネジメネジ(両端)
色乳白色
外形寸法(mm)対辺5.5×40
ねじ径M3
外径(Φmm)5.5
表面処理ニッケルメッキ
対応ねじM3
熱変形温度(℃)1.82Mpa…110
入数1個
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
種別スペーサー(六角)
材質ジュラコン(R)
形状オネジ・メネジ(両端)
外形寸法(mm)Φ5.5×35
ねじ径M3
外径(Φmm)5.5
表面処理ニッケルメッキ
対応ねじM3
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
種別スペーサー(六角)
材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ
形状オネジメネジ(両端)
色乳白色
外形寸法(mm)対辺5.5×30
ねじ径M3
外径(Φmm)5.5
表面処理ニッケルメッキ
対応ねじM3
熱変形温度(℃)1.82Mpa…110
入数1個
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
種別スペーサー(六角)
材質ジュラコン(R)
形状オネジ・メネジ(両端)
外形寸法(mm)Φ5.5×20
ねじ径M3
外径(Φmm)5.5
表面処理ニッケルメッキ
対応ねじM3
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
種別スペーサー(六角)
材質ジュラコン(R)
形状オネジ・メネジ(両端)
外形寸法(mm)Φ5.5×15
ねじ径M3
外径(Φmm)5.5
表面処理ニッケルメッキ
対応ねじM3
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥90
税込¥99
6日以内出荷
種別スペーサー(六角)
材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ
形状オネジメネジ(両端)
色乳白色
外形寸法(mm)対辺5.5×10
ねじ径M3
外径(Φmm)5.5
表面処理ニッケルメッキ
対応ねじM3
熱変形温度(℃)1.82Mpa…110
入数1個
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96
税込¥106
6日以内出荷
種別M4用スペーサー
材質ジュラコン(R)
形状中空(両端)
外形寸法(mm)Φ8×5
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
対応ねじM4
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56
税込¥62
6日以内出荷
種別M4用スペーサー
材質ジュラコン(R)
形状中空(両端)
外形寸法(mm)Φ8×3
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
対応ねじM4
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49
税込¥54
6日以内出荷
種別M4用スペーサー
材質ジュラコン(R)
形状中空(両端)
外形寸法(mm)Φ8×30
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
対応ねじM4
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥97
税込¥107
6日以内出荷
種別M4用スペーサー
材質ジュラコン(R)
形状中空(両端)
外形寸法(mm)Φ8×25
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
対応ねじM4
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74
税込¥81
6日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。
材質積層マイカ
厚さ(mm)3
耐熱温度(℃)450
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。
材質ガラスエポキシ樹脂
厚さ(mm)3
耐熱温度(℃)140
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。
材質PTFE
耐熱温度(℃)200