六角穴付ボルトの新着商品
「六角穴付ボルトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。・締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。・ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
用途・ねじの戻り止め・脱落防止。・機器・装置構造体/一般産業機械
ねじ山種類M(並目)
・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・耐蝕性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。・アウトガスが少なく真空環境下で使用できます。・すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。・分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。
用途・かじり・焼きつき防止。・反射防止。・光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置
ねじ山種類M(並目)
・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・耐薬品性にすぐれています。・すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
用途・かじり・焼きつき防止。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
ねじ山種類M(並目)
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別全ねじ
材質鉄
表面処理黒色酸化被膜
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応