スプレー・オイル・グリスの新着商品
「スプレー・オイル・グリスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
No.1は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用グリースで、機械的安定性、耐熱性、酸化安定性に優れ、ボディ・シャシー用に適しています。
No.2・No.3は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用汎用グリースです。ホイールベアリング用として長期の使用において、高温での安定性に優れ、軟化・漏洩しにくく、シャシー用・ボディー用としても使用できます。
危険物の類別非危険物
蓄圧式で、加圧後連続散布ができ重宝します。 。たっぷり使える大容量1.5L。ノズルを回し、細かい霧状スプレー、ストレート水流の切替えが可能。ポンプで加圧後は、押したままでスプレーが噴霧が続き、とっても便利です!
用途植物の水やり、ガーデニングなどにおすすめです。
材質PP
色グリーン
容量(L)1.5
寸法(cm)高さ約29、底径約12
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
本品は強力な粘着力で「くっついたら離れない」垂れ落ち、飛び散らない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にもよく耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。疑集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所、水に洗い流されて困る場所、チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、ステッチャー、スライドコア、オープンギアに最適です。印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど多岐にわたりご使用いただけます。
使用方法缶をよく振ってから使用してください。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。逆さ向きでも使用可能です。
使用温度範囲(℃)ー20~200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
摺動特性が極めて優れています。すべり案内面に発生する摩擦力を極めて小さくできるため、荷重・速度に関わらずスティックスリップを防止し、案内面をスムーズに作動させます。ロストモーション量を最小化し、優れた位置決め精度を発揮することにより、高精度制御・加工を実現します。また、すべり案内面に切削油が混入した場合においても低摩擦を維持し、自動運転時においても安定した加工が期待できます。
水溶性切削油混入時の分離性・耐スラッジ性能に優れ、切削油寿命の延長も実現します。優れた水溶性切削油分離性を有するため、混入時の除去が容易で腐敗スラッジの生成や悪臭の発生を抑制し、作業環境の悪化を抑制します。耐スラッジ性に優れるため、水溶性切削油との混合時においてもスラッジ生成を抑え、長期間安定した機械の運転を実現します。添加剤配合量の適量化により、水溶性切削油の性能悪化(pH低下等)を極めて低く抑えておりますので、水溶性切削油の長寿命化が図れます。
耐腐食性に優れています。コスモダイナウエイEXは鋳鉄・鋼・銅への耐腐食性に優れているため、案内面への長期間付着によるステイン発生を抑制します。
ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。
優れた熱酸化安定性。
優れた水分離性。
優れた消泡性。
優れたさび止め性・腐食防止性。
優れた潤滑性。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油
酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。
摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。
熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。
耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。
ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。
消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置
建設機械の油圧装置
特装車の油圧装置
船舶の油圧装置
省エネルギー型・工業用極圧型ギヤ油(有機モリブデン配合)
効果的な省電力効果を発揮します。
スラッジの生成がほとんどありません。
ギヤの損傷を防止します。
ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。
水分離性に優れています。
スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。
スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油
使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
往復動式空気圧縮機油。
耐炭化性に優れています
高温酸化安定性が優れています
抗乳化性が優れています。
泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用
用途工業用原料油(流動パラフィン)
色無色
臭気無臭
危険等級Ⅲ
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
用途冷凍機油
仕様●密度及び/又は相対密度:0.92g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-40.0℃(流動点)
色淡黄色
引火点(℃)174(クリーブランド開放式)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)29.2(40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
用途冷凍機油
仕様●密度及び/又は相対密度:0.92g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-25.0℃(流動点)
色淡黄色
引火点(℃)194(クリーブランド開放式)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)95. 1 (40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
用途冷凍機油
仕様●密度及び/又は相対密度:0.91g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-35.0℃(流動点)
色淡黄色
引火点(℃)184クリーブランド開放式
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)54(40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
用途高級汎用潤滑油
仕様●密度及び/又は相対密度:0.88g/cm3(15°℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-25.0℃(流動点)
色淡黄色
引火点(℃)246(クリーブランド開放式)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)57 (40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥149,980
税込¥164,978
7日以内出荷
用途工業用原料油
仕様●密度及び/又は相対密度:0.84g/cm3(15°℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):0℃(流動点)
色無色
引火点(℃)142(ペンスキーマルテンス密閉法)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)4. 56(40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
用途工業用原料油
仕様●密度及び/又は相対密度:0.85g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-12.5℃(流動点)
色無色
引火点(℃)184(クリーブランド開放式)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)15. 3(40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
用途工業用原料油
仕様●密度及び/又は相対密度:0.85g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-2.5℃(流動点)
色無色
引火点(℃)154(クリーブランド開放式)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)6.74(40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
用途工業用原料油
仕様●密度及び/又は相対密度:0. 86g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-5.0℃(流動点)
色無色
引火点(℃)174(クリーブランド開放式)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)9.37(40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
用途工業用原料油
仕様●密度及び/又は相対密度:0.84g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-15.0℃(流動点)
色無色
引火点(℃)176(クリーブランド開放式)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)9.72(40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
用途工業用原料油
仕様●密度及び/又は相対密度:0.86g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-5.0℃(流動点)
色無色
引火点(℃)174(クリーブランド開放式)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)9.37(40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
用途塑性加工油(放電加工油)
仕様●密度及び/又は相対密度:0.79g/cm3(15℃)●沸点、初留点及び沸点範囲:240℃●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-40.0℃(流動点)
色無色
引火点(℃)110(クリーブランド開放式)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.6(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
用途塑性加工油(放電加工油)
仕様●密度及び/又は相対密度:0.80g/cm3(15℃)●沸点、初留点及び沸点範囲:206°℃●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-25.0℃(流動点)
色無色
引火点(℃)84(ペンスキーマルテンス密閉法)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.7(40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
用途防錆油
仕様●密度及び/又は相対密度:0.89g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-12.5℃(流動点)
色茶褐色
引火点(℃)250(クリーブランド開放式)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)107(40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
用途防錆油
仕様●密度及び/又は相対密度:0.86g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体
色茶褐色
引火点(℃)88(ペンスキーマルテンス密閉法)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)5.43(40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
用途防錆油
仕様●密度及び/又は相対密度:0.91g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体
色茶褐色
引火点(℃)160(クリーブランド開放式)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)17. 3(40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
用途防錆油
仕様●密度及び/又は相対密度:0.84g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体
色茶褐色
引火点(℃)104(クリーブランド開放式)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)3.96(40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
用途熱処理油(高速焼入油)
仕様●密度及び/又は相対密度:0.86g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%●物理的状態:液体
色黑色
引火点(℃)186(クリーブランド開放式)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)17.5(40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
用途熱処理油(焼入油)
仕様●密度及び/又は相対密度:0.89g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%●物理的状態:液体
色黄褐色
引火点(℃)330(クリーブランド開放式)
臭気わずかな臭い
動粘度(mm2/s)32(100℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
用途熱処理油(普通焼入油)
仕様●密度及び/又は相対密度:0.87g/cm3(15℃)●物理的状態:液体
色黄色
引火点(℃)190(クリーブランド開放式)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)24.6(40°℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
用途熱処理油(光輝焼入油)
仕様●密度及び/又は相対密度:0.87g/cm3(15°℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%●物理的状態:液体
色淡黄色
引火点(℃)194(クリーブランド開放式)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)18.2以下(40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
用途熱処理油(光輝焼入油)
仕様●密度及び/又は相対密度:0.86g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%●物理的状態:液体
色淡黄色
引火点(℃)188(クリーブランド開放式)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)19.6以下(40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
用途工業用特殊潤滑油(熱媒体油)
仕様●密度及び/又は相対密度:0.86g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-15.0℃(流動点)
色淡黄色
引火点(℃)230(クリーブランド開放式)
臭気わずかな臭い
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)33 (40℃)
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥129,980
税込¥142,978
7日以内出荷
用途空気駆動機械用潤滑油
仕様●密度及び/又は相対密度:0.88g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-17.5℃(流動点)
色掲色
引火点(℃)234(クリーブランド開放式)
臭気石油臭
危険等級Ⅲ
溶解度水:不溶
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷