スプレー・オイル・グリスの新着商品

「スプレー・オイル・グリスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

450件中 241~280件
ニッペコ(旧 日本礦油)シャーシーグリース No.2
車輌の下回りのグリス給油箇所に。
仕様増ちょう剤(油を固める成分)としてカルシウム石けん基を使用しており、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。 トラスコ品番682-6631 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム石けん 褐色 容量(g)400 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物
1箱
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)ギヤースプレー400ml
高粘度の精製鉱油とアスファルトからなるギヤコンパウンドをスプレー化しました。歯車面に強い油膜を作ります。
用途オープンギヤ用(コンクリートミキサー車、ロータリーキルン、ウインチ等)、ワイヤーロープ用、ウォームギヤ用 トラスコ品番521-5359 容量(mL)400 使用温度範囲(℃)-5~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(6本)
9,980 税込10,978
10日以内出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)カルフォレックスDN-067
乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。乾燥ラインなどの高温箇所に。耐樹脂性が必要な箇所に。耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れる合成油グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
トラスコ品番671-6178 材質基油:合成油、増ちょう剤:カルシウムスルフォネート複合石けん 淡褐色 容量(g)400 ちょう度NO.1 危険物の類別非危険物
1箱(20箱)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREX No.2 16kg
従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。 トラスコ品番129-0909 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合 淡褐色 使用温度範囲(℃)-15~180 容量(kg)16 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREX No.1 420ML
転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
トラスコ品番671-6182 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合石けん 淡褐色 容量(g)400 ちょう度NO.1 危険物の類別非危険物
1箱(20箱)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。
トラスコ品番671-6184 材質主成分:鉱物油 淡褐色 容量(mL)50 容器300mlスプレー缶 滴点(℃)290以上 防錆力【塩水噴霧1000hr】A級(錆なし) 耐水性【30%含水シェルロール】軟化せず 融着荷重(N)【高速四球】4900以上(一般リチウムグリースの2.5倍以上) 危険物の類別非危険物
1箱(48本)
74,980 税込82,478
5日以内出荷

食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れるPAOベースのグリースです。-50℃の低温下でもグリースの硬化現象が僅少で、フリーザー等の低温下で作動する軸受や摺動部にも安心して使用できます。
トラスコ品番429-5895 使用温度範囲(℃)-40~200 規格NSF H1認証登録 容量(kg)16 容量(g)16000 ちょう度No.2(282) 動粘度(mm2/s)50(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量16kg RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
99,980 税込109,978
5日以内出荷

食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。低温流動性と酸化安定性に優れる PAOベースのグリースです。高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。焼付き防止性にも優れ荷 重のかかる軸受・摺動部や防錆性の要求される箇所の潤滑にも最適です。
トラスコ品番429-5905 使用温度範囲(℃)-40~200 規格NSF H1認証登録 容量(kg)16 容量(g)16000 ちょう度No.2(280) 動粘度(mm2/s)200(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量16kg RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
99,980 税込109,978
5日以内出荷

金型に付着した汚れを除去します。樹脂(成形品)への影響が少ないです。
用途金型に付着した防錆剤、ワックス汚れを除去する洗浄剤。 仕様樹脂(成形品)への影響が少ない脱脂洗浄剤。 トラスコ品番682-7859 材質石油ナフサ 無色透明 容量(mL)16000 容量(L)16 容量(kg)16 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)16000
1缶
16,980 税込18,678
5日以内出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミプレックスYM-K
耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れる非黒色のロングライフグリース。
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。 黄色 使用温度範囲(℃)-10~+200 ちょう度321 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20箱)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミプレックスMO-K
耐荷重、耐摩耗性に優れる二硫化モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れるロングライフグリース。
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。 仕様二硫化モリブデン配合で高粘度ベースオイル採用のリチウムコンプレックス石けんグリース。 黒色 使用温度範囲(℃)-10~+200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20箱)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミプレックスEPY
耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた非黒色のロングライフグリース。
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。 黄色 使用温度範囲(℃)-10~+200 容量(kg)0.4 容量(g)400 容器蛇腹カートリッジ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.45kg RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20箱)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミプレックスEPM
耐荷重、耐摩耗性に優れる二硫化モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れたロングライフグリース。耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。 仕様二硫化モリブデン配合のリチウムコンプレックス石けんグリース。 トラスコ品番572-9626 黒色 使用温度範囲(℃)-10~+200 容量(kg)0.4 容量(g)400 ちょう度275 容器蛇腹カートリッジ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.45kg RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20箱)
16,980 税込18,678
欠品中

極圧添加剤配合の焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリース。
用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~+200 容量(kg)16 容量(g)16000 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量17.52kg RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミコーGSNコート10
優れた耐熱潤滑性と付着性で、塗布作業性も良好。
用途製鋼所の耐火物プレートの潤滑に。 仕様グラファイト配合の水溶性潤滑剤。 材質グラファイト、特殊水溶性樹脂。 灰黒色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-50℃の低温化でもグリースの硬化減少が僅少でフリーザー等の低温化で作動する軸受や摺動部にも使用出来ます。酸化安定性と低温流動性に優れた低粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。
用途スパイラルフリーザードラムの主軸等の軸受に。蒸気排気ファンの軸受に。 茶色 使用温度範囲(℃)-50~+200 規格NSF H1登録 ちょう度326 引火点(℃)232 動粘度(mm2/s)50(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温下での酸化劣化や固化、低温下での硬化現象が少なく、広い温度範囲で使用できます。酸化安定性と低温流動性に優れた高粘度の合成基油を採用した特殊カルシウムグリースです。
用途プラスチック容器等の成型機の摺動部に。粉砕機、大型送風ファンの軸受に。 トラスコ品番254-3875 茶色 使用温度範囲(℃)-40~+200 規格NSF H1登録 容量(kg)16 容量(g)16000 ちょう度329 容器 引火点(℃)245 動粘度(mm2/s)200(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量16kg RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
99,980 税込109,978
5日以内出荷

二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。
用途耐摩耗性向上/摩擦係数安定化などを目的とした素材への配合に。 トラスコ品番429-5899 灰黒色 使用温度範囲(℃)-75~+400 容量(g)2000 化学式MoS2 耐薬品性良好(熱硫酸、熱硝酸、王水以外にはおかされない) 粒径(μm)[平均]1.4(レーザー解析法) 外観灰黒色の軟らかい微粉末 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
33,980 税込37,378
21日以内出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリパウダーPB 2KG
二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。
トラスコ品番548-6331 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
30,980 税込34,078
21日以内出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリトンCK-L2
付着性とせん断安定性に優れます。産業用ガスバルブコック向け二硫化モリブデン配合の高粘度合成油グリースです。
用途大口径コックや産業用ガスバルブコックに。産業用ガスバルクコックに。 トラスコ品番254-3868 灰黒色 使用温度範囲(℃)-10~200 容量(kg)2.5 容量(g)2500 ちょう度305 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量3.025kg
1箱(2缶)
43,980 税込48,378
30日以内出荷

フッ素グリースをフッ素溶剤で希釈した不燃性の潤滑剤。
用途化学的安定性に優れ、プラスチックやゴム部品にも適用可能で長寿命。 仕様フッ素グリースのリキッドタイプ。 トラスコ品番688-9215 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+180 容量(kg)1 容量(g)1000 ちょう度279 容器 有効成分【濃度】0.1 密度1.56cm3 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
27,980 税込30,778
5日以内出荷

耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた非黒色のロングライフグリース。
用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。 仕様有機モリブデン化合物配合のリチウムコンプレックスグリース。 トラスコ品番572-9620 黄色 使用温度範囲(℃)-10~+200 容量(kg)16 容量(g)16000 ちょう度267 容器ペール缶 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量17.592kg RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
25,980 税込28,578
5日以内出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックL301
チャーニングタイプで潤滑面への復元性に優れ、精密消音に有効です。
用途小径樹脂ギヤの潤滑に最適。 トラスコ品番216-7557 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-45~140 容量(kg)1 ちょう度380 容器 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
11,980 税込13,178
4日以内出荷

極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。焼付き防止性に優れた。リチウムコンプレックス。石けんグリース。
用途製鉄所の連続鋳造設備、熱間圧延機。アスファルトプラント、アスファルトフィニッシャーなどの高温軸受。建設機械のバケットピン、アーム、ブームピン、ブレーカなどの極圧下の軸受。砕石場の穿孔機、削岩機、クラッシャーなど衝撃荷重下の軸受など。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用 仕様耐熱・耐水・高荷重用ロングライフグリース トラスコ品番546-5920 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~+200 容量(kg)0.4 容量(g)400 ちょう度329 容器蛇腹カートリッジ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.45kg RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20箱)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

特殊設計の基油に複数の金属微粉末を配合した粘ちょうバター状グリース。高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。難燃性向上タイプ。使用温度範囲:-10℃~800℃
用途ロータリーキルンのタイヤシェルに。スライディングノズル、ロータリーノズルの摺動部、ネジ部に。レードルつり手、加熱炉ダンパー軸受に。高温下の摺動部、ボルト、ナットに トラスコ品番377-0223 容量(kg)16 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量17.6kg 入数1缶 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
149,800 税込164,780
5日以内出荷

モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。高温240℃下の集中給油を実現しました。耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。
用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。熱風送風機など高温軸受に。製鉄の高温軸受に。製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。その他装置機械の高温軸受に。 トラスコ品番377-0224 使用温度範囲(℃)-10~240 容量(kg)2.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.8kg 入数1缶 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
9,998 税込10,998
20日以内出荷

モリブデン配合のガスコック専用グリースです。低温から高温までの広い温度範囲に使用でき、長期間のガスもれと固着を防止します。
用途ガスコックの潤滑に。柄子、本体ともに銅系に。 トラスコ品番553-5853 容量(kg)0.5 容量(g)500 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量601g 入数6缶 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6缶)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です。
用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。 トラスコ品番664-9706 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18L ISO粘度グレードISO VG460 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶
39,980 税込43,978
5日以内出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)SシリコーンTA 100g
用途パッキン、シール等のゴム部品組付け時の挿入性向上に。EPDMに。 トラスコ品番254-3874 白色透明 使用温度範囲(℃)-50~+200 規格NSF”H1”登録 容量(g)100 ちょう度330:0W 容器チューブ 動粘度(mm2/s)250(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100g RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)SBルーブ480
耐熱性と潤滑性に優れた有機モリブデン化合物配合の浸透・潤滑・防錆剤です。水置換性によって除湿と防錆効果を発揮します。狭いすき間にもよく浸透し、よく滑ります。
用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。機械、装置の部品分解とネジ緩めに。精密機器の軽潤滑に。 トラスコ品番376-6036 褐色 容量(mL)480 使用温度範囲(℃)-10~70 容量(L)0.48 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.192L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(20箱)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)SBチェッカー現像液 420ml
SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査 仕様染色浸透探傷剤の現像液。 適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。 トラスコ品番572-9616 容量(mL)420 容量(L)0.42 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.194L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(20箱)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)SBチェッカー浸透液 420ml
SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査 仕様染色浸透探傷剤の浸透液。 適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。 トラスコ品番572-9630 容量(mL)420 容量(L)0.42 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.23L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(20箱)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ネオスのデタージェントシリーズは高い洗浄力と一時防錆能力を兼ね備えたニュースタンダードのスプレー洗浄剤です。 様々な材質に適応出来る豊富なラインナップと使用用途に沿った多様な洗浄剤で生産現場をサポートします。中性タイプで対象材質を選ばず、特に鉄・鋳物の防錆性に優れる。尚且つ常温で使用しても低泡性というオールマイティな 「デタージェント1000」をはじめ、鉄系素材に対し圧倒的な洗浄力と優れた防錆力を発揮するタイプや、山間部等の硬度が高い水を使用しても 問題が起きにくい様に改良をしたタイプ、近年の環境面への関心の高まりから工場内消費電力の削減に取り組まれる企業様に ぴったりの乾燥促進による低温化・エアブロー削減を実現したタイプ等あらゆる生産現場にご提案できるラインナップを取り揃えております。カーボンニュートラルや法規制等、社会には様々な変化が起こります。その度に、 化学品メーカーもそれに適した変化を要求されます。ネオスではこれまでに培ってきた界面活性剤技術を活かし、社会に適応し、進化し続けられる洗浄剤の開発を日々行っています。
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出しに最適な一般用離型剤で希釈安定性、保存安定性に優れています。 ジメチルシリコーンオイルを乳化した高濃度の離型剤で、特に分散性、希釈安定性に優れています。 有効成分が60%と高いため希釈倍率が高く、経済的です。
pH4.0 比重1.00(25℃) 粘度中(1000~3000mPa・s) 不揮発分60%(105℃×3h) 外観乳白色液体 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本油化工業DPFスケール洗浄剤
ディーゼル微粒子捕集フィルタ内に固着、堆積した灰分を効果的に溶解、軟化し除去を容易にします。 。 汚損したフィルタは、 カーボン汚れ(黒色の炭化物)やスケール(灰分)が内部に残留しています。 第一行程として、カーボン汚れ(黒色の炭化物)の除去をメーカーのカーボン洗浄剤 「ハイカーボンDS」にて。 実施し、その後、第二工程として本品にてスケール洗浄を行うことで、汚損し効率の低下したディーゼル。 微粒子捕集フィルタをより清浄に復元することができます。 。 高濃縮タイプのため、ディーゼル微粒子捕集フィルタの汚損状況に応じて適宜希釈して使用出来ます。 。 人体や、環境に有害な成分を配合していません。また、毒劇物取締法や消防法の危険物に該当しない。 ため、保管場所の制約はありません。
用途DPFフィルタに固着・堆積した灰分の軟化・溶解 危険物の類別非危険物
1箱(20L×1箱)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本油化工業ハイカーボンDS
強力な浸透力で硬質カーボンに速やかに浸透し、金属・セラミック・プラスチック面から剥離、除去します。 。アルミニウム、鉄に対する腐食性はありません。 。刺激性・悪臭がなく、作業性が良好です。 。泡立ちを抑え、循環洗浄、バブリング洗浄時の良好な作業性を確保します。
用途DPFなどの車両用排ガス処理装置のカーボン洗浄剤 危険物の類別非危険物
1箱(18L×1箱)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個(4本)
5,798 税込6,378
3日以内出荷

やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルプラならではの高品質オイラー。ご注文により中栓が付けられます。
質量(g)30 ボトル径(Φmm)60 全高(cm)22 危険物の類別非危険物
1個
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルプラならではの高品質オイラー。ご注文により中栓が付けられます。
質量(g)7 ボトル径(Φmm)37 全高(cm)9.8 危険物の類別非危険物
1個
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブリストワサビバイバイ!
長年にわたり錆落としを行ってきた現場だからこそ分かる課題の解決を目的に開発されたプロ仕様のサビ落とし剤です。「サビバイバイ!」は、薬剤をアルカリ性とすることで、従来の問題点を一挙に解決しました。【脱脂不要】油分が残った状態でも除錆が可能。工程短縮に貢献します。【金属素地を傷めない】素材の光沢を保ち、仕上がり品質を向上。【再発錆を抑制】アルカリ性のため、処理直後の錆の再発リスクを低減。【低臭気】作業者への負担を大幅に軽減。【環境にやさしい】継続使用が可能で、結果的に低コスト。廃棄が少なく環境にやさしい。※一般にアルカリ性薬品では錆は除去できないとされていますが、。本製品は独自技術により、それを可能にした極めて稀少なアルカリ性除錆剤です。
用途浸漬用、炭素鋼のさび落とし 危険物の類別非危険物 関連資料使用方法(0.74MB) 安全データシート(0.37MB) 商品パンフレット(0.7MB)
1個(4L)ほか
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)