家電の新着商品
「家電の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
レンズ SEL2870とのセット。【研ぎ澄まされた描写性能】新開発有効約2420万画素35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー搭載【被写体を捉えて離さないAF性能】693点像面位相差AFセンサー/425点コントラストAFセンサー【決定的瞬間を捉えるスピード性能】AF/AE追随 最高約10コマ/秒*1連写(メカ/電子シャッター)【撮影の自由度を高める信頼性と操作性】ミラーレスカメラとして業界最大*2710枚*3撮影可能な高いスタミナとタッチによる自由度の高いフォーカス操作
仕様●VCCI:対応●光学ズーム機能:あり●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備
有効画素数2420万画素
記録媒体MS PRO デュオ、MS PRO-HG デュオ、MS マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード
インターフェース[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子 、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー 、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、ヘッドホン端子、NFC対応
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
・高い描写力と多彩な表現力を小型・軽量かつ堅牢なボディーに凝縮。・Z 7 / Z 6の洗練されたデザインや操作性、信頼性などを継承。・Z 7 / Z 6と同等の画づくりを実現する画像処理エンジン「EXPEED 6」搭載。・常用感度ISO100~51200の広い常用感度域。・静止画・動画を問わず、解像感の高い画づくりと高感度低ノイズを実現。・多彩な画づくりができる20種類の「Creative Picture Control」。・撮影シーンに最適な設定を簡単に選べ、初心者でもキレイに撮影できる「シーンモード」。・フォトイラストやトイカメラ風などの表現で個性的な画づくりができる「スペシャルエフェクトモード」。・ニコンDXフォーマットカメラ初の像面位相差AF画素を搭載したCMOSセンサー。・動きのある人物でも瞳を正確に認識してピントを合わせられる「瞳AF」。・タッチパネルのチルト式3.2型104万ドット画像モニター&自然な見えを実現した電子ビューファインダー。・静止画でも動画でもさまざまな角度での「自分撮り」撮影が可能。・DXフォーマットベース フルフレームの4K UHD対応。・「スローモーション動画」機能など、表現の幅が広がる多彩な動画機能。・撮影した静止画や動画をスマートデバイスにすぐに転送できる「SnapBridge」アプリに対応。・Wi-Fi(無線LAN)&Bluetooth
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25aまたはEN-EL25(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-32、接眼目当てDK-30、USBケーブルUC-E21、ストラップ AN-DC29、ボディーキャップBF-N1、レンズ:NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
質量(g)(本体のみ)約395
感度ISO/100~51200
有効画素数約2088万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126.5×93.5×60
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1
液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット
撮影可能コマ数ファインダーのみ使用時:約280、画像モニターのみ使用時:約320、動画モード:75分
シャッタースピード1/4000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time
画面寸法(mm)撮像/約23.5×15.7
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
置きやすいから暮らしが変わる、大容量・静音・省エネで幅44cmのスリム冷蔵庫。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、フリーケース、冷蔵室ポケット×2、冷蔵室ポケット(大)、冷凍室棚(冷凍室用)、冷蔵室仕切り棚(大)×2、冷蔵室仕切り棚(小)
質量(kg)27
電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源/約2
定格消費電力(W)70(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×490×1285
冷却方式直冷式(庫内温度調節ダイヤル付き)
運転音(dB)26
使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロンR600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)244/年(50/60Hz共通)
定格内容積(L)130(冷凍室37/冷蔵室93)
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。最大1920×1080pixelの出力が可能です。自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。1回限りの設定も可能ですし、毎日、毎週などの設定も可能です。電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。VESA規格100×100に対応し、モニター裏に設置することができます。IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。
仕様ビットレート/50Mbpsまで対応
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、ボルト(M4×12mm)×4、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
質量(g)255
消費電力(W)1.5
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×109.6×20
対応メディア【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。
コネクタ映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子、給電用端子/DCジャック、IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック、メモリー接続端子/USB2.0Aポート
対応フォーマット【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV) | H.264/MVC(TS) | H.263(3GP、MOV、MP4) | MPEG4(MP4、MOV、3GP) | MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNG
スロットSDメモリカード
画素数【対応ビデオ再生】1920×1088(1080p) | 1920×1080(1080p) | 1280×720(720p)【対応画像再生】最大1920×1088(1080p)
対応ファイル再生/15GB
フレームレート60fpsまで対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンです。イヤホン部にアルミを使用し共振を減らしよりクリアな低音再生が可能です。マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。手元スイッチには便利な音量調整ボタン付きです。音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作も可能です。※機種によります。Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。
セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
材質アルミ、ABS(イヤホン部の後ろ半分のパーツがアルミです。)【イヤーパッド】ヘッドホン:シリコン
直径(Φmm)スピーカーユニット/ヘッドホン:10
質量(g)16
形式ヘッドホン/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型
ケーブル長(m)1.2
対応ステレオ/ヘッドホン:○
周波数特性ヘッドホン/20~20000Hz、マイクロホン/100~10000Hz
インピーダンスヘッドホン/16Ω±15%、マイクロホン/2.2KΩ±0.2KΩ
入力感度マイクロホン/-42dB±6dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±6dB(0dB=1V/ubar、1kHz)
指向性マイクロホン/無(全)指向性
プラグ形状USB Type-C
調整機能ボリューム/ヘッドホン:○(手元スイッチ)
最大入力(mW)ヘッドホン/3
装着方式ヘッドホン/イヤホンタイプ
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンです。イヤホン部にアルミを使用し共振を減らしよりクリアな低音再生が可能です。
セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、保証書
直径(Φmm)スピーカーユニット/10
質量(g)16
形式ダイナミック型(ステレオ)
ケーブル長(m)1.2
対応ステレオ/○
周波数特性20~20000Hz
プラグ形状3.5mmステレオミニ(L型)
インピーダンス(Ω)32±15%
最大入力(mW)5
装着方式イヤホンタイプ
VESA規格75×75、100×100の取り付けに対応したテレビ壁掛け金具です。3つの関節アームにより柔軟な位置調整が可能です。テレビの角度調整が簡単で、どの方向からでも見やすい角度に設定可能です。壁からの距離は最小68mm~最大346mmで、壁にフラットに折りたたみ可能です。VESAブラケットにはテレビ本体を傷から守ると同時に、振動を吸収し音質改善にもなるシリコーンパッドがついています。VESAブラケットは取り外し可能で、モニターに取り付けてからアームにスライドオンで設置可能で、取り付けしやすくなっています。
仕様画面数/1台
付属品付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット/M4×12 ※4本
セット内容壁掛け金具、タッピングボルト(M5.5×50mm)×4、アンカー×4、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)×2、ディスプレイ取り付け用ボルト、組立説明書
材質スチール、ABS樹脂、シリコーン
幅(mm)VESAブラケット/140(※縦140×横120)
厚さ(mm)VESAブラケット/2(※シリコーンパッド含めて4)
質量(kg)1.9
耐荷重(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×348×260
取付け方法壁面
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン(画面左右)/左90度・右90度、チルト(画面上下)/上15度・下15度、スウィング(全体左右)/左90度・右90度
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
VESA規格の取り付け穴がないモニターを、モニターアームに固定できるホルダー部品です。13~32インチまでの幅広いサイズに対応し、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。対応厚さ10~70mmで、さまざまなモニターにフィットしやすく、安定した設置が可能です。簡単に取り付けできる設計で、誰でも手軽にモニター環境をアップグレードできます。
セット内容アーム×4、フック×4、ストッパー×4、カバー×4、ナット×8、六角レンチ(4mm)、スパナ(7mm+8mm)、ノブボルト(M5×45mm)×4、ボルト(M5×80mm)×4、ボルト(M5×60mm)×4、ボルト(M5×40mm)×4、ボルト(M4×12mm)×4、組立説明書
材質スチール、プラスチック
質量(g)180
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×79~117
1台
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
ディズニーキャラクターのワイヤレスヘッドフォン。通話マイク搭載、音量制限機能、ボイスチャット、マイク付き、 最大30時間連続再生 、Bluetooth5.0 防水対応、有線接続にも対応。(3.5mmオーディオケーブル付属)
1台
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
ディズニーキャラクターのワイヤレスヘッドフォン。通話マイク搭載、音量制限機能、ボイスチャット、マイク付き、 最大30時間連続再生 、Bluetooth5.0 防水対応、有線接続にも対応。(3.5mmオーディオケーブル付属)
1台
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
UWPシリーズの受信機(URX-P40、URX-P41D)とカメラを接続するための専用シューマウントアダプター・UWPシリーズの受信機(URX-P40、URX-P41D)をカメラのMIシューに取付可能・MIシュー経由でカムコーダーから電源供給できバッテリーレス・受信機から出力されるデジタルオーディオ信号を直接カメラで記録することができ、ケーブルレスにノイズの少ない音声収音が可能で高音質(対応するカメラの情報は、メーカー製品ページの対応カメラをご確認ください)
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
クイック折りたたみ機構採用。 30mmドライバー採用。カラーコード採用。からみにくいセレーションコード。選べるカラーバリエーション。
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対象 電界強度が対象外の為
1台
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
深さ3.5cm「深型プレート」 パエリアなどのこぼれやすい料理、パスタやすき焼きといった汁気の多い料理も楽しめます。 。落ちた脂が流れやすい「傾斜溝つき焼肉プレート」 。大きなたこ焼きが30個も焼ける 「区切り線つきたこ焼きプレート」 区切り線つきなので、穴からあふれさせた材料も丸めて作りやすい。 。丈夫で長持ち。耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」 。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
仕様●その他環境及び安全規格:消費生活用製品安全法:PSCマーク●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):付属品は電気を使用しない為非対象●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電波法:適合●電波法備考:適合(圧力IH炊飯ジャー)
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
【USBヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(USB-A、3.5mmジャック)▼メインユニットサイズ(ケーブル付き107.8mm、ケーブルなし72.8mm) ▼重量(ケーブルあり117.4g、ケーブルなし62.9g ※主な装着スタイル含む) ▼イヤーパッド素材(フォーム) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼PCにも個人用のデバイスにも簡単接続「USB&3.5mmジャック」 ▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼通話の応答、音量、ミュートなどを、手元の大型ボタンで簡単操作「USBコントローラー」 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】USBコントローラー、ポーチ、レイヤーカード、ポリ袋、取扱説明書
仕様●環境自己主張マーク:なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
【USBヘッドセット】▼Microsoft Teams認定済み ▼接続(USB-A、3.5mmジャック)▼メインユニットサイズ(ケーブル付き107.8mm、ケーブルなし72.8mm) ▼重量(ケーブルあり117.4g、ケーブルなし62.9g ※主な装着スタイル含む) ▼イヤーパッド素材(フォーム) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼PCにも個人用のデバイスにも簡単接続「USB&3.5mmジャック」▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼通話の応答、音量、ミュートなどを、手元の大型ボタンで簡単操作「USBコントローラー」▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」――【同梱物】USBコントローラー、ポーチ、レイヤーカード、ポリ袋、取扱説明書
仕様●環境自己主張マーク:なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
【USBヘッドセット】▼Microsoft Teams認定済み ▼接続(USB-A、3.5mmジャック)▼メインユニットサイズ(ケーブル付き 138.2mm、ケーブルなし103.6mm) ▼重量(ケーブルあり146.1g、ケーブルなし93.2g ※主な装着スタイル含む) ▼イヤーパッド素材(フォーム) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼PCにも個人用のデバイスにも簡単接続「USB&3.5mmジャック」 ▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼通話の応答、音量、ミュートなどを、手元の大型ボタンで簡単操作「USBコントローラー」 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】USBコントローラー、ポーチ、フォームインレー、レイヤーカード、ポリ袋、取扱説明書
仕様●環境自己主張マーク:なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
2K内蔵
仕様●BSデジタルチューナー数:2個●HDMI入力端子数:2個●J-Moss:対応●LAN端子:1●PC入力端子:0●光デジタル音声出力端子数:1個●地上デジタルチューナー数:2個●年間消費電力量:76W●待機消費電力:0.3W●本体サイズ(H×W×D):560×892×184●電気用品安全法(備考):差し込みプラグ●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合●音声映像入力端子:1
付属品専用リモコン1、リモコン用単4乾電池2本、miniB-CASカード1、電源コード1、転倒落下防止用部品3式、クイックスタートガイド、取扱説明書、保証書
本体質量(g)5.2KG
定格消費電力75W
スピーカー9W+9W
画面サイズ40型
アスペクト比16:9
パネル種類VA 液晶
画素数(垂直)1080
画素数(水平)1920
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
2K内蔵
仕様●BSデジタルチューナー数:2個●HDMI入力端子数:2個●J-Moss:対応●LAN端子:1●PC入力端子:0●光デジタル音声出力端子数:1個●地上デジタルチューナー数:2個●年間消費電力量:65W●待機消費電力:0.3W●本体サイズ(H×W×D):468×716×180●電気用品安全法(備考):差し込みプラグ●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合●音声映像入力端子:1
付属品専用リモコン1、リモコン用単4乾電池2本、miniB-CASカード1、電源コード1、転倒落下防止用部品3式、クイックスタートガイド、取扱説明書、保証書
本体質量(g)3.5K
定格消費電力64W
スピーカー5W+5W
画面サイズ32型
アスペクト比16:9
パネル種類VA 液晶
画素数(垂直)1080
画素数(水平)1920
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
・LEDバックライト搭載・USB外付けHDD録画対応。
仕様●HDMI入力端子数:2個●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:グリーンマーク適合●エネルギー消費効率:未公表●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:技術基準適合認証を受けたモジュール内蔵
画面サイズ32型
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル種類液晶
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
自撮り・三脚スタンド・グリップの3way、アクションポッド3wayⅡ モバイルスタンド。自撮り・三脚スタンド・グリップの3wayで、アクティブな撮影が可能。セルフィー使用時は通常の自撮り棒とは違い、2箇所で曲げてアームの写り込みを防止。アームを伸ばせばハイアングル一脚としてもOK。ヘッドは360°稼働。グリップ使用時は地面すれすれのローアングルで、より迫力のある表現もできます。グリップを開いてテーブル三脚に。収納に困らないコンパクト設計です。
材質プラスチック
幅(mm)スマートフォン固定/約84まで
寸法(mm)収納時:約220、伸長時:約550
質量(g)推奨使用/約200以下
製品質量(g)250
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
自撮り・三脚スタンド・グリップの3way、アクションポッド3wayⅢ カメラスタンド。自撮り・三脚スタンド・グリップの3wayで、アクティブな撮影が可能。セルフィー使用時は通常の自撮り棒とは違い、2箇所で曲げてアームの写り込みを防止。アームを伸ばせばハイアングル一脚としてもOK。ヘッドは360°稼働。グリップ使用時は地面すれすれのローアングルで、より迫力のある表現もできます。グリップを開いてテーブル三脚に。収納に困らないコンパクト設計です。また、付属の三脚ネジアダプターで、ウェアラブルカメラからデジタルカメラに付け替え可能です。
付属品三脚ネジアダプター
材質プラスチック
寸法(mm)収納時:約215、伸長時:約565
質量(g)推奨使用/約250以下
製品質量(g)260
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
様々なシーンで利用できる、セルフィスタンド150。150cmまで伸び、300gと軽量な、全天球カメラやアクションカメラ、スマートフォン、LEDライトの設置などに便利なセルフィスタンドです。自撮りとスタンドの2WAYで使用可能。先端は1/4インチネジ仕様。アクションカメラマウント、スマートフォン、コールドシューの取り付けには、専用のパーツが必要です。SNSや動画の撮影、WEB会議、自撮り、他撮り等、様々なシーンで利用できます。
付属品専用ケース
寸法(mm)伸長時:約150、縮長時:約29.5
質量(g)300
段数7段
耐荷重(g)300
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
持ち運んでも使える2WAY電源ポータブルモデル。1台でラジオ(AM/FM)、CD、カセットテープを楽しめる。大音量75mmスピーカー搭載。離れた所からCDを操作できるリモコン付。操作しやすい大きなツマミ。見やすいバックライト付液晶ディスプレイ
付属品AC電源コード(約1.5m)
質量(g)約1800(電池除く)
電源(V)【本体】<共通>DC9単一形アルカリ乾電池×6本(別売)、AC100 50/60Hz
消費電力(W)14
方式【カセットテープ】トラック:モノラル、消去:マグネット【ラジオ】同調:デジタル
対応【CD】可能ディスク:CD、CD-R(MP3、WMA)、CD-RW(MP3、CDA、M4A、WAV)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約253×144×236
マイクロホン【カセットテープ】内蔵マイク
使用電池【リモコン】コイン形リチウム電池CR2025またはCR2032×1個(CR2032×1個テスト用付属)
電池寿命【リモコン】約3年(1日10回使用)※電池の性能、使用条件により電池持続時間が短くなる場合があります。※付属の電池はテスト用です。電池寿命を保証するものではありませんので早めに新しい電池と交換してください。
スピーカー直径75mm 丸型6Ω 3W×2
受信周波数【ラジオ】AM 522~1620kHz:FM 76~95MHz
電池使用時間(時間)【CD】スピーカー使用時:約32、イヤホン使用時:(目安)約44【カセットテープ】スピーカー使用時:53、イヤホン使用時:(目安) 150【ラジオ】スピーカー使用時:AM67/FM67、イヤホン使用時:(目安) AM230/FM230 ※アルカリ電池使用時(電池の性能、使用条件により電池持続時間が短くなる場合があります。)
録音方式【カセットテープ】DCバイアス
取扱説明書(10.78MB)
動作距離(m)【リモコン】約3
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
自宅で使用できるポータブルタイプのIPL光美容器です。黒色に反応するIPL方式を採用し、ムダ毛処理をサポートします。冷却機能を搭載し、照射部周辺を冷却しながら使用可能です。9段階の照射レベル調整に対応し、顔、身体、VIOまで幅広い部位に使用できます。フラットヘッド設計により、肌に密着させて均一に照射できます。
用途自宅でのムダ毛ケア用として使用。顔、腕、脚、ワキ、背中、VIOなどのケア用途として使用できます。
付属品本体、取扱説明書、電源アダプター、ゴーグル、剃刀
質量(g)238
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)36
定格出力DC12V 3.0A
波長(nm)メインフィルター/470~1200
使用環境温度(℃)5~40
サイズ(mm)132×76×46
定格入力AC100V~240V 50/60Hz
出力調整9段階
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
鍵付き仕様により扉をロックでき、誤飲や誤食、冷蔵庫荒らしの防止に配慮した冷蔵庫です。家具の隙間や机下にも設置しやすいコンパクト設計ながら、2Lペットボトルを最大7本収納できる容量を備えています。静音性と低振動に配慮したペルチェ式を採用し、寝室など静かな場所でも使用可能です。内容量や好みに合わせて温度を3段階で調節できます。
用途食材や飲料の冷蔵保管用として使用。家庭内での安全対策を目的とした冷蔵庫として使用できます。
質量(kg)12.5
電源(V)100 50/60Hz
内容量(L)48
定格消費電力(W)83
温度調節範囲(℃)0~15(周囲温度25
使用推奨温度範囲(℃)10~25
サイズ(mm)幅430×奥行480×高さ510
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
コンパクトサイズで省スペースに設置しやすい電子冷蔵庫です。静音性に優れたペルチェ式を採用し、駆動部分が少なく庫内スペースを広く確保できます。放熱部にはヒートパイプを採用し、冷却性能の向上を図っています。LO~HIの温度調節が可能で、用途に合わせた冷却ができます。ペットボトルや一升瓶などの収納にも対応しています。
用途飲料や食材の冷蔵保管用として使用。自宅や寝室、限られたスペースでの冷蔵保存用として使用できます。
質量(kg)12.5
電源(V)100 50/60Hz
内容量(L)48
定格消費電力(W)83
温度調節範囲(℃)0~15(周囲温度25
使用推奨温度範囲(℃)10~25
サイズ(mm)幅430×奥行480×高さ510
握りやすくて滑りにくい、アクションフロートグリップ。握りやすくて滑りにくいウレタングリップ。紛失抑制になるハンドストラップ付属、グリップエンドは目立つオレンジ色で水に浮きます。マリンスポーツや水辺での撮影に。アウトドアシーンで活躍する水に浮くフロートグリップです。
付属品ハンドストラップ
寸法(mm)約Φ35×180(ネジ部含む)
製品質量(g)約76.3(ストラップ含む)
素材樹脂、ウレタン、他
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
大切なカメラをしっかり保護する専用ケース、Insta360 GO 3S対応 シリコンカバー。アクションカメラをスマートに持ち運び。カメラのサイズ感を損なわない専用ケース、大切なカメラをしっかり保護します。ソフトなシリコン素材ながら、ポケットやバッグにそのまま入れてもカメラ本体を傷つけません。コンパクトながらも安心感のあるケースです。カメラカバー、モジュールカバーともにストラップホールがあり、付属ストラップの取り付けが可能。ハンドストラップ、ネックストラップが付属し、どちらも用途に合わせて絞ることができます。
セット内容シリコンカバー(カメラ本体用、モジュール用)、ハンドストラップ、ネックストラップ
質量(g)シリコンケースのみ/約20
対応機種insta360 GO3S/GO3
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
大切なカメラをしっかり保護して持ち運べる、Insta360 GO 3S対応 セミハードケース。アクションカメラをスマートに持ち運び。衝撃に強いセミハードタイプで、大切なカメラをしっかり保護します。軽量で角のないデザインなので、ポケットやバッグにそのまま入れても他の持ち物を傷つけません。コンパクトながらも安心感のある収納ケースです。 バッグやベルトループに取り付けられるカラビナ付き。撮影したい瞬間にすぐ取り出せて便利です。カメラの紛失防止にも役立ち、カラビナは取り外しも可能です。 ファスナーが大きく開く設計で、カメラの出し入れもスピーディー。撮影や移動の合間でもストレスなく使えます。
質量(g)40
対応機種insta360 GO3S/GO3
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約9.0×7.5×4.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
三脚・一脚・グリップの3WAY仕様、アクショングリップポッド。三脚・一脚・グリップの3WAY仕様。脚を開けば卓上三脚、センターポールを伸ばせば自撮り棒・一脚として使用可能。さらに、撮影時のハンドグリップとしても活躍します。コンパクトながら、握りやすい形状の脚部とラバー製の滑り止めにより、しっかりとしたホールド感を実現。
質量(g)65
使用時寸法(mm)開脚/約105~230
収納寸法(mm)約120
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ロールトップタイプのカメラバッグ、コールマン ロールバッグ S。Colemanとのコラボレーションで誕生した、スタイリッシュなカメラバッグ。メイン収納部は開口部をくるくる巻いて閉じるロールトップです。ミラーレス一眼にスペアバッテリー等の小物をピッタリ収納。大型カメラバッグと同じ厚手のクッション材を使用しています。
付属品中仕切り1枚
色ピンク
主要材質ポリエステル、他
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×90
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×210×130
製品質量(g)260
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ロールトップタイプのカメラバッグ、コールマン ロールバッグ S。Colemanとのコラボレーションで誕生した、スタイリッシュなカメラバッグ。メイン収納部は開口部をくるくる巻いて閉じるロールトップです。ミラーレス一眼にスペアバッテリー等の小物をピッタリ収納。大型カメラバッグと同じ厚手のクッション材を使用しています。
付属品中仕切り1枚
色イエロー
主要材質ポリエステル、他
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×90
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×210×130
製品質量(g)260
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ロールトップタイプのカメラバッグ、コールマン ロールバッグ S。Colemanとのコラボレーションで誕生した、スタイリッシュなカメラバッグ。メイン収納部は開口部をくるくる巻いて閉じるロールトップです。ミラーレス一眼にスペアバッテリー等の小物をピッタリ収納。大型カメラバッグと同じ厚手のクッション材を使用しています。
付属品中仕切り1枚
色オレンジ
主要材質ポリエステル、他
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×90
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×210×130
製品質量(g)260
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
Colemanとのコラボレーションで誕生したカメラバッグ、コールマン ショルダーバッグ L。Colemanとのコラボレーションで誕生した、スタイリッシュなカメラバッグ。レンズを装着した中型ミラーレス機+交換レンズ、ストロボにタブレットなどが収納可能。ビギナーからベテランまで多くのお客様のニーズにお応えします。
付属品中仕切り3枚
主要材質ポリエステル、他
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×210×100
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約320×230×160
製品質量(g)540
ロールトップタイプのカメラバッグ、コールマン ロールバッグ S。Colemanとのコラボレーションで誕生した、スタイリッシュなカメラバッグ。メイン収納部は開口部をくるくる巻いて閉じるロールトップです。ミラーレス一眼にスペアバッテリー等の小物をピッタリ収納。大型カメラバッグと同じ厚手のクッション材を使用しています。
付属品中仕切り1枚
色ブラック
主要材質ポリエステル、他
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×90
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×210×130
製品質量(g)260
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ロールトップタイプのカメラバッグ、コールマン ロールバッグ S。Colemanとのコラボレーションで誕生した、スタイリッシュなカメラバッグ。メイン収納部は開口部をくるくる巻いて閉じるロールトップです。ミラーレス一眼にスペアバッテリー等の小物をピッタリ収納。大型カメラバッグと同じ厚手のクッション材を使用しています。
付属品中仕切り1枚
色オリーブ
主要材質ポリエステル、他
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×90
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×210×130
製品質量(g)260
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ロールトップタイプのカメラバッグ、コールマン ロールバッグ S。Colemanとのコラボレーションで誕生した、スタイリッシュなカメラバッグ。メイン収納部は開口部をくるくる巻いて閉じるロールトップです。ミラーレス一眼にスペアバッテリー等の小物をピッタリ収納。大型カメラバッグと同じ厚手のクッション材を使用しています。
付属品中仕切り1枚
色ネイビー
主要材質ポリエステル、他
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×90
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×210×130
製品質量(g)260
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ロールトップタイプのカメラバッグ、コールマン ロールバッグ S。Colemanとのコラボレーションで誕生した、スタイリッシュなカメラバッグ。メイン収納部は開口部をくるくる巻いて閉じるロールトップです。ミラーレス一眼にスペアバッテリー等の小物をピッタリ収納。大型カメラバッグと同じ厚手のクッション材を使用しています。
付属品中仕切り1枚
色グレー
主要材質ポリエステル、他
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×90
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×210×130
製品質量(g)260
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷