家電の新着商品

「家電の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,140件中 521~560件
EA899PA-3B・51・53用延長管。
材質PP 全長(mm)435 質量(g)200
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせする「予備充電機能」。残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる「買い替え目安診断機能」。電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング充電機能」。充電中の電池の電圧、電池温度を検知する「スマートチャージ機能」で充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。海外電圧対応(AC100~240V)。充電可能本数は、合わせて4本まで (付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。) 。
仕様充電器+ハイエンドモデル単3 (4本) 寸法(mm)充電器/68×28×120 (H) 質量(g)約120 (充電器のみ) 充電時間(時間)1.5(単3形または単4形×2本) 容量(mA)Min.2,500h 使用可能回数約150回(繰り返し) 充電可能本数単3形1~4本、単4形1~4本
1セット
6,310 税込6,941
翌日出荷

エスコ枠のみ
EA899PA-6、-7、-9用ごみフィルター枠。ごみフィルターはEA899PA-17Aをご使用ください。
1個
1,260 税込1,386
4日以内出荷

セット内容:単1エボルタ乾電池×12本、単2エボルタ乾電池×12本、単3エボルタ乾電池×40本、単4エボルタ乾電池×24本、中皿付クリアケース。常備用、防災用としての乾電池ボックスセットです。乾電池の使用推奨期限は10年です。
ケース寸法(mm)外寸:347×167×119(H)、内寸:315×122×65(H) 材質(ケース)高耐衝撃性コーポリマー
1セット
14,800 税込16,280
翌日出荷

映画のセリフを正確かつクリアに再現するセンタースピーカー。素直で癖のない高域を実現する25mmソフトドームトゥイーター。ソニー独自の「セルラーコーン」素材を採用した、100mmのウーファーユニット。ディフラクションの影響を抑えクリアなセリフを再生するトゥイーター。高品位なオーディオパーツを採用。心震わせるボーカルを実現する高品位エンクロージャー設計
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

EA758RS-5用 交換バッテリー。
1個
3,520 税込3,872
翌々日出荷

丸ブラシ。木柄。
幅(mm)25.4 全長(mm)250 毛丈(mm)38 材質(ブラシ部)山羊毛 (ソフト)
1本
2,890 税込3,179
翌々日出荷

ヘッド、パイプ(1250mm)×6本、ベース3個、連結金具、脚部締結用ロープ、携帯用バッグのセット。パイプは連結金具で2本連結して使用します(連結時全長2500mm)。ヘッド+パイプ3本、パイプ1本+べース1個(×3本分)はそれぞれ固定された状態で梱包されています。
材質スチール 質量(kg)25 使用荷重(t)1 脚寸法(mm)(パイプサイズ)Φ42.7×1250
1セット
55,300 税込60,830
翌日出荷

ベースのみです(3個1組)。単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも3脚ベースをご利用下さい。Φ48.6単管パイプを差し込んで、付属の6角レンチで締め付けるだけで完成です。
材質スチール 寸法(mm)120×90×70(H)(1個/実寸) 質量(kg)2 使用荷重(t)1 適合パイプ径(Φmm)48.6
1セット(3個)
8,940 税込9,834
翌日出荷

ヘッドのみです。単管パイプ又は丸太を3本ご用意下さい。スパナ1丁で3脚が簡単に組めます。接地角が自由自在なので、傾斜面でも利用可能です。組立に13mmのスパナが必要です。
付属品ボルトM8×40mm、丸ワッシャ、スプリングワッシャ、ナット(数量各6) 材質スチール 質量(kg)4.2 使用荷重(t)1 リング内径(Φmm)約40 (実寸) 適合パイプ径(Φmm)42~78 リング線径(Φmm)約16(実寸)
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。
用途R134aR1234yf カーエアコン用冷凍機油 内容量(mL)250 粘度VG46 対応冷媒種別R1234yf、R134a
1缶
4,720 税込5,192
翌々日出荷

エスコ冷凍庫
インバーター搭載で省エネ設計の冷凍ストッカー。ノンフロン冷媒採用。大きい食材も丸ごと入ります。グリップハンドル。使いやすいUD設計。移動に便利なキャスター付き。急凍機能(急凍モードあり)。庫内灯(LED)付き。冷凍食品保存期間の目安 約3ヶ月。
付属品バスケット(1個)、霜取り板(1個)、鍵(2個) 寸法(mm)据付必要奥行::706 質量(kg)28 容量(L)199 温度(℃)冷凍負荷温度:-18以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×556×835 消費電力(W)(50/60Hz)62 開閉上開き
1台
164,000 税込180,400
翌日出荷

1~2人暮らしにぴったりな5kgサイズの全自動洗濯機です。2つの機能でお洗濯をサポート!部屋干しモード:乾燥時間を短縮。部屋干しのニオイも抑える!予約タイマー:洗濯終了時間を予約。待ち時間ゼロに!ライフスタイルに合わせた使い方ができる1~24時間の予約タイマー機能付です。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。選べる水位4段階。洗濯物の量にあわせて水位設定ができます。少量洗いもできて便利。折り畳み式のふたで開けやすい。ふたは折り畳み式で省スペース。ランドリーラックを設置しても開けやすくなっています。糸くずフィルター:取り外し可能。2か所に搭載しています。
仕様コース:標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけおき、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥 付属品給水ホース(約0.8m) 材質鉄、ABS樹脂 質量(kg)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×525×920 電源コード(m)1.9 消費電力(W)(50/60Hz)245/300 運転音(dB)洗濯:約36、脱水:約51 防水性PX4 標準使用水量(L)120 水量(L)標準46 洗濯容量(kg)5 脱水容量(kg)5
1台
51,300 税込56,430
翌日出荷

片側のイヤホンだけでの使用可能。自動で本体の電源のON/OFFやワイヤレス接続ができるオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載。ノイズを抑えたクリアなハンズフリー通話が可能。テレワーク時のリモート会議の通話などにも使用できます。低音を増幅するBASSモードをはじめとした、3つのサウンドモードを切り替え可能(NORMAL/BASS/CLEAR)。装着感に優れるショートスティック型を採用。本体+充電ケース合わせて計24時間の長時間再生が可能。イヤーピースはXS/S/M/Lの4サイズが付属し、幅広い耳のサイズにフィット。防水・防塵・耐衝撃の「TRIPLE PROOF」タフボディ。汗や水、砂埃に強くアウトドアやストリートなどのアクティブなシーンでも安心して使えます。本体を軽くタッチするだけで、ボリューム調整ほか基本機能の操作が可能。密閉タイプ。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品イヤーピース(XS・S・M・L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース(Mは本体に装着) ブラック 質量(g)イヤホン:約4.4×2個、充電ケース:約38.5 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源内蔵リチウムイオン充電池 連続使用時間(時間)7 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 防塵防水性能IP55 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約3 電池使用時間(時間)イヤホン:約7、充電ケース:約17 周波数帯域(Hz)20~20000 ドライバーユニット(Φmm)口径6 通信距離(m)最大10 対応コーデックSBC/AAC
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷

エスコ充電池
EA758FK-56用交換バッテリー 。
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

セット内容:・ハンディークリーナー(EA899HC-42B)、・バッテリー、・充電器、・ラウンドブラシ、・棚用ブラシ、・フレキシブルホース、・収納バッグ。ダストケース集じん方式。集めたごみをダストケースに溜めるダストケース集じん方式により、紙パック不要。床用ノズルの底面構造・車輪位置を最適化する事でじゅうたん・カーペットでも、動作がスムーズになり段差の引っ掛かりを低減します。 床用ノズルに前押し・後引き吸込口を設けたことにより押しても引いてもゴミの吸込みが可能。 フィルタが目詰まりしにくく、強い吸引力が持続します。 フィルタ表面に吸着したゴミをブレードでかき落とす除じん機構搭載(特許)。高回転ブラシレスモーター搭載。LEDライト付き。吸込仕事率 (強):155W (標準):65W (弱):35W、連続使用時間 (強):約15分 (中):約30分 (弱):約60分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。
用途ビルやホテルの清掃作業に 仕様バッテリー・充電器セット 手提げバッグ付 長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:(W)1003 ペールホワイト 本体質量(kg)1.6※EA813HF-17B装着時(延長管・ノズルを除く) 集塵容量(L)0.56 騒音値(dB)72 バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×112×169 充電時間(分)19(実用)、25(満充電)
1セット
61,600 税込67,760
翌日出荷

LEDライト付き。紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能です。ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。吸込力が3段階に切替可能。ハイクリーンフィルタ採用により捕集性能アップ。吸込仕事率 (強):約40W (標準):約30W (弱):約16W、連続使用時間 (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分(※EA813HF-17B装着時)。
用途清掃作業に 仕様バッテリー・充電器セット 付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズル 長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:1005 寸法(mm)478×112×(H)169 質量(kg)1.7※EA813HF-17B装着時 集塵容量(L)0.56 騒音値(dB)68 バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah) 充電時間(分)25(満充電)
1セット
60,000 税込66,000
翌日出荷

1段サイクロン方式。LEDライト付き。吸込力が3段階に切替可能。サイクロン方式で吸込み能力が持続します。2層フィルタの採用により細かいゴミも逃さずキャッチします。ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。1段サイクロン方式により、紙パック不要。吸込仕事率 (強):約25W (標準):約18W (弱):約10W、連続使用時間 (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分(※EA813HF-17B装着時)。
仕様バッテリー・充電器セット 付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズル 長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:1027 寸法(mm)511×112×(H)169 質量(kg)1.8※EA813HF-17B装着時 集塵容量(L)0.4 バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah) 充電時間(分)25(満充電)
1セット
62,900 税込69,190
翌日出荷

EA899PA-3B、51、53用。狭いすき間を清掃できるよう可動範囲を拡大。4つのタイヤで広い床面での動きがスムーズ。
材質PP 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×85
1個
3,220 税込3,542
4日以内出荷

2パーツ構造のケージをツイストロックノブで固定する方式により、素早く確実にカメラを着脱可能。ギア交換が多い撮影現場で重要なスピード性を実現します。Ruggedなアルミ合金フレームに加え、内蔵ラバーパッドとシリコンレンズカバーを備え、妥協のない堅牢な保護性能を発揮します。バッテリー、操作ボタン、マイク端子、信号伝達エリアに合わせた精密なカットアウトを施したフルボディ形状で、全面保護とカメラ操作性・通信性能を両立。多様なマウントオプションにより、横位置(ランドスケープ)撮影や、ライト・マイクなどのアクセサリー装着が可能。高い柔軟性とクリエイティブな拡張性を提供します。Insta360のクイックリリースマウントを維持しつつ、底部には1/4"-20ねじ穴も搭載。幅広いアクセサリーに対応する高い互換性を確保しています。
付属品Insta360×4 Air用 カメラケージ ×1・レンズカバー ×1・ウインドシールドフォーム ×4(うち2個はケージに装着済み、合計6個)・ユーザーガイド ×1 材質アルミニウム合金、シリコン 寸法(mm)132×62×21 質量(g)55 対応機種Insta360 X4 Air アクションカメラ
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

USB 3.1 高速チップを内蔵し、最大312MB/sの高速データ転送に対応。大容量カード収納設計:SDカード2枚+micro SDカード4枚を同時に収納。コンパクトで持ち運びやすいデザイン。SD/micro SDのデュアルカードリーダースロットを搭載し、2枚同時読み取りに対応。SD UHS-II/UHS-I、micro SD UHS-II/UHS-I 規格に対応します。標準Type-CポートとOTG(On-The-Go)対応により、スマートフォンやタブレットへプラグ&プレイで接続可能。撮影データをその場で転送・共有できます。
付属品高速ミニカードリーダー内蔵ケース ×1・ユーザーガイド ×1・ステッカー ×1・ブランドマーケティングカード ×1 寸法(mm)60×63×19(ケーブル除く)、97×77×19(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)-20~40 対応OSWindows 7 以降、macOS 10 以降、Linux、Android、iPadOS 適合機器カメラ、ドローン、アクションカメラ、オーディオ機器 ほか 正味質量(g)50 対応メモリーカードUHS-II/SD 4.0 に対応、UHS-II:SDXC/SDHC/SDカード、UHS-I:SDXC/SDHC/SDカード、UHS-II:micro SDXC/micro SDHC/micro SDカード、UHS-I:micro SDXC/micro SDHC/micro SDカード 主材質TPU、PC+ABS
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

USB 3.1 高速チップを内蔵し、最大312MB/sの高速データ転送に対応。大容量カード収納設計:SDカード2枚+micro SDカード4枚を同時に収納。コンパクトで持ち運びやすいデザイン。SD/micro SDのデュアルカードリーダースロットを搭載し、2枚同時読み取りに対応。SD UHS-II/UHS-I、micro SD UHS-II/UHS-I 規格に対応します。標準Type-CポートとOTG(On-The-Go)対応により、スマートフォンやタブレットへプラグ&プレイで接続可能。撮影データをその場で転送・共有できます。
付属品高速ミニカードリーダー内蔵ケース ×1・ユーザーガイド ×1・ステッカー ×1・ブランドマーケティングカード ×1 寸法(mm)60×63×19(ケーブル除く)、97×77×19(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)-20~40 対応OSWindows 7 以降、macOS 10 以降、Linux、Android、iPadOS 適合機器カメラ、ドローン、アクションカメラ、オーディオ機器 ほか 正味質量(g)50 対応メモリーカードUHS-II/SD 4.0 に対応、UHS-II:SDXC/SDHC/SDカード、UHS-I:SDXC/SDHC/SDカード、UHS-II:micro SDXC/micro SDHC/micro SDカード、UHS-I:micro SDXC/micro SDHC/micro SDカード 主材質TPU、PC+ABS
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

仕様取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×6 キャップ×2) 木ネジ×2 材質本体・蓋:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴム 取り付けベース:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)790 耐荷重(kg)収納部:1 ホルダー部:1(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.1×10.7×21.6 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)収納部:9.7×9.7×13.6、ホルダー部:8.2×1.5×1.2
1個
2,700 税込2,970
7日以内出荷

仕様取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×6 キャップ×2) 木ネジ×2 材質本体・蓋:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴム 取り付けベース:ABS樹脂 ブラック 質量(g)790 耐荷重(kg)収納部:1 ホルダー部:1(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.1×10.7×21.6 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)収納部:9.7×9.7×13.6、ホルダー部:8.2×1.5×1.2
1個
2,700 税込2,970
7日以内出荷

材質本体:ポリエステル・EVA樹脂 蓋中芯:ポリエチレン・ポリウレタン 持ち手:ポリプロピレン 留め具:ポリアセタール ブラック 質量(g)365 耐荷重(kg)1.5(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×14×33(持ち手含まず) 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)本体:15×12×30.5、ポケット:W15.5×H11
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

材質本体:ポリエステル・EVA樹脂 蓋中芯:ポリエチレン・ポリウレタン 持ち手:ポリプロピレン 留め具:ポリアセタール グレー 質量(g)365 耐荷重(kg)1.5(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×14×33(持ち手含まず) 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)本体:15×12×30.5、ポケット:W15.5×H11
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

さまざまなシーンで日常的に使用するための機能的なディティールを備えたスタイリッシュでシンプルなデザイン。高い通気性と快適な背負い心地のために、人間工学に基づいたバックパネルと幅広ショルダーストラップを備えたアップグレードキャリングシステム。カスタマイズ可能な仕切りを備えた180°のリアオープニングデザインにより、ギアの整理が簡単になり、スムーズにアクセス。日常使いのアイテムやカメラ機材に迅速にアクセスするための上部のマグネット開口部。ギアと日常使いアイテムを整理するための複数の内部ポケット。耐久性と耐水性を備えた生地でメンテナンスが簡単。素早くカメラを取り出せるサイドのクイックアクセス。カメラクリップ用の固定ポジションを備えたショルダーストラップ。クイックリリースプレートとしても機能するバッテリーマーキングバッジ(フル / 使用済み)を備えたバッテリーコンパートメント。高い安定性と保護性能を実現する補強底部パッド。耐水性、耐久性、高品質が揃ったYKKジッパー採用。隠しエアタグポケットと盗難防止ジッパーデザインによる高いセキュリティ
適合16インチMacBookに対応 材質表地・裏地ポリエステル100% 質量(kg)1.38(仕切り、内装パッド、ストラップ除く) マットブラック 外形寸法(mm)470×330×190 容量(L)20(カメラ×2+レンズ×5、カメラ×1+レンズ×3、Mavuc Mini Fry Moreコンボに対応) 内形寸法(mm)420×300×165
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

1個ほか
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生産国:中国
タイプ単3 4P×10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1セット(10本)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能6 (特長)
用途推奨期限:5年間 タイプ単3 4P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
4日以内出荷

輸入販売元:兼松株式会社
タイプ単3 10P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
4日以内出荷

機能5 (特長)
用途外部ショート防止用 絶縁ワッシャリング付 タイプ単2 2P×50個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

機能3 (特長)
用途特許関係 ライセンシー商品 タイプ単2 2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
4日以内出荷

機能4 (特長)
用途RoHS適合品(EU特定有害物質不使用) タイプ単2 2P×5個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

製品名
用途m'pit!-MEMOREXアルカリ乾電池 各種 タイプ単1 2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
4日以内出荷

機能2 (特長)
用途グリーン購入法 調達品目認可 タイプ単1 2P×50個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

機能1 (特長)
用途国際規格(IEC)、JIS規格準拠 タイプ単1 2P×5個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・衝撃を吸収・拡散し画面を守る多機能フィルム。・位置決めしやすい3分割離けいシート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工
用途ピタッと吸着、衝撃に強い! セット内容ディスプレイ保護フィルム×1枚、クリーニングクロス(不織布)×1枚 材質PET樹脂(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 光線透過率(%)88 ブルーライトカット率約32% 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)193.5×105×約0.3
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷