家電の新着商品
「家電の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥4,998税込¥5,498
3日以内出荷
GoProMAX2アクセサリーセット
MAX2本体にエンデューロバッテリー2個、1.2m延長ポール、64GB SDカードがセットになったお得な商品です。
セット内容MAX2 Enduroバッテリー2個、1.2m延長ポール、64GB SDカード、粘着性ベースマウント、サムスクリュー、マウント用バックル、USB-Cケーブル、ファイバークロス、保証規定書幅(mm)64質量(kg)0.195高さ(mm)70奥行(mm)49
1個
¥79,980税込¥87,978
3日以内出荷
GoProMAX2
MAX2が叶える真の8K撮影True8Kにより、競合比最大21%高い解像度を実現しGoProならではのシャープなディテールと比類なき画質を提供。映像から消える延長ポールで360度まるごと撮影。1本の360度ビデオからPOVや自撮りなどのコンテンツを作成できます。過酷な環境での撮影も問題ありません。MAX2のレンズは交換可能2で、耐久性に優れています。傷がついても新しいレンズに付け替えれば撮影を再開できます。
セット内容MAX2 Enduroバッテリー1個、USB-Cケーブル、保証規定書幅(mm)64質量(kg)0.195高さ(mm)70奥行(mm)49対応メモリーカードmicroSD(A2 V30以上)
1個
¥72,980税込¥80,278
3日以内出荷
GoProLIT HERO
わずか93gの超コンパクト設計。LITHEROは、HEROカメラの魅力はそのままに、機能がさらに充実しています。最大60フレーム/秒で4Kビデオを撮影でき、映像がより滑らかに。2倍スローモーションも楽しめます。新しい内蔵型ライトで暗い場所でも撮影できるほか、マグネット式ラッチ1に対応しているため、マウントの切り替えも素早く簡単です。撮影後GoPro Quikアプリでブレを補正したら、自動作成されるハイライトビデオをすぐに投稿・シェアできます。
幅(mm)57質量(kg)0.093高さ(mm)30奥行(mm)49
1個
¥37,980税込¥41,778
3日以内出荷
GoProFluid Pro AI Gimbal
スマートフォンとGoPro用のマウントが付属。400gの耐荷重で、プロの撮影環境にも対応。バッテリー駆動時間は最大18時間。AI被写体トラッキング機能により被写体を常にフォーカス。3軸手ブレ補正機能採用
幅(mm)100質量(kg)0.3高さ(mm)250奥行(mm)80
1個
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
GoPro80cmフローティング延長ポール
GoProを紛失する心配なく、水中で360度ポールショットを撮影できます。この延長ポールは、1/4-20インチマウントでカメラをしっかりと固定するので、サーフィン、ジェットスキー、シュノーケリングなど、どんなシーンでも壮大なアングルで撮影できます。超頑丈でありながら、カメラを水に浮かべるのに十分な軽量設計です。オレンジ色のエンドキャップが付いているので、万が一落とした場合でも簡単に見つけられます。最大80cmまで伸ばし、折りたたむと31cmまでコンパクトになります。
幅(mm)40質量(kg)0.1高さ(mm)820奥行(mm)40
1個
¥5,998税込¥6,598
3日以内出荷
1/4-20マウントフィンガーアダプターを使えば、GoProのマウント用バックル、またはGoPro標準マウントフィンガーを備えたマウントで、1/4-20ネジを活用できます。 1/4-20ネジ穴のあるGoProや、延長ポールなどの1/4-20ネジに対応したアクセサリーを使ってフレキシブルにマウント。クリエイティブの可能性を広げます。高品質なアルミニウム製で、軽量ながら優れた耐久性を実現。ロック後にGoProが滑らないよう、ラバー加工されたカメラプラットフォームを備えています。
幅(mm)30質量(kg)0.1高さ(mm)65奥行(mm)30
1個
¥2,198税込¥2,418
3日以内出荷
GoPro1mカーボンファイバー製延長ポール
プレミアムなカーボンファイバー製の延長ポール。アクションシーンの撮影に最適です。超強力な1/4-20マウント用ネジ穴を装備。激しく振動する場面でもギアにしっかりと装着するほか、360度カメラでポールが映り込まない驚きのショットを撮影できます。長さは25cmから1mまで伸縮可能。滑りにくいグリップも特長です。
幅(mm)35質量(kg)0.3高さ(mm)320奥行(mm)35
1個
¥8,798税込¥9,678
3日以内出荷
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライトテレビリモコン
国内主要メーカー14社対応。メーカー設定方法がわかる二次元コード付き。メーカー独自機能4ボタン搭載。テレビの基本機能を採用したシンプルな押しやすいボタン。ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止。再設定不要のバックアップ機能搭載
仕様【充放電サイクル】約300回、【充電時/入力時・電源・電圧】5V 0.3A材質ABS色ブラック本体質量(g)100定格消費電力(W)0.22光源昼白色LED 5000K (交換不可)通信方式赤外線(IR)方式充電時間約2時間使用可能温度範囲センサー:0℃~35℃使用電池リチウムポリマー電池500mAh連続点灯時間約15時間 (満充電時)電池寿命【自動点灯】約180日 (満充電時1日10回点灯の場合)検知方式人感明暗センサーボタン数40点灯時間【自動】約20秒※動きを感知しなくなってから20秒後に消灯取扱説明書(0.28MB)動作距離(m)約8 ※使用機器や使用条件により異なります。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×約180×約28
1個
¥2,498税込¥2,748
翌々日出荷
Manfrotto折たたみ式パノラマ背景 クロマキーキット
簡単に組立可能な自立型のクロマキー背景キット
用途クロマキーグリーンのカバーを、折りたたみ可能なアルミフレームにクリップで留めるだけで、クロマキー撮影背景が完成します。付属品専用ケース質量(kg)9色グリーン幅(m)4高さ(m)2.3
1個
¥97,980税込¥107,778
4日以内出荷
Manfrottoクロマキー背景2.3m高用コネクションキット
複数のLL LB7622を簡単に連結し、広いクロマキー撮影スペースを構築できる専用キット
用途フレームやブラケットを隠すクロマキー用生地で、シームレスな背景を実現します。色グリーン質量(g)430幅(cm)15長さ(cm)230
1個
¥15,980税込¥17,578
4日以内出荷
Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 4.5kg
最短10分で洗濯できる縦型全自動洗濯機
用途洗濯機 4.5kg 洗濯 脱水 ステンレス槽 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー 風乾燥 ドライモード仕様【設置可能防水板(奥行内寸法)】498mm以上、【洗濯時間】標準コース/約35分、最短洗濯時間/約10分、【排水方向】左右・後・真下 ※真下排水には別売部品をご使用ください、【標準水位(L)】45~13、【予約タイマー】1~24時間質量(kg)28.5色ホワイト電源(V)AC100(50Hz/60Hz)。消費電力(W)(50/60Hz)345/390乾燥質量(kg)1、【風乾燥】2運転音(dB)(洗い/脱水)約41/約47保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×54×88標準使用水量(L)93洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷
YAMAZEN(山善)コードレスハンドブレンダー 充電式
サッと使えて簡単・時短!1台2役のマルチクッキングツール。充電と収納を兼ねた充電台付きのコードレスブレンダー。片手でも使える軽量モデル
用途コードレスハンドブレンダー ハンディブレンダー コードレス 充電式 充電台付き仕様【充電環境温度】常温(使用環境温度より低い温度)付属品USBケーブル(充電用)色ガンメタリック質量(g)ブレンダー本体:480、ブレンダーを充電台に収納した状態:610入力USB DC5V / 2A安全装置過電流、温度保護装置充電時間3時間 ※DC5V / 2Aで充電したときの目安保証期間1年間使用環境温度(℃)約0-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー本体:6.5×6.5×38、ブレンダーを充電台に収納した状態:16.5×9.5×24定格時間1分 ※1分使用ごとに15分以上休止内蔵電池充電式リチウムイオン電池 7.4V / 2000mAh / 14.8WhUSBケーブル長(cm)70安全機能ダブルボタン構造
1台
¥5,498税込¥6,048
5日以内出荷
YAMAZEN(山善)コードレスミキサー 氷対応 充電式
タンブラーとしてそのまま飲めるパワフル仕様のコードレスミキサー 。どこでも使えるコードレス仕様。専用のキャップを付けることでタンブラーとして使用可能です。お手入れ簡単、便利なUSB充電式
用途コードレスミキサー 氷対応 充電式 ミキサー ブレンダー ジューサー コードレス 静音 パワフル コンパクト仕様【充電環境温度】常温(使用環境温度より低い温度)付属品USBケーブル(充電用)色ガンメタリック質量(g)本体+タンブラー:750、タンブラー(携帯時):260定格容量470mL入力USB DC5V / 2A安全装置過電流、温度保護装置充電時間2.5時間 ※DC5V / 2Aで充電したときの目安保証期間1年間使用環境温度(℃)約0-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体+タンブラー:9×10×30、タンブラー(携帯時):8.5×9.5×20.5定格時間30秒内蔵電池充電式リチウムイオン電池 7.4V / 2000mAh / 14.8WhUSBケーブル長(cm)70安全機能タンブラー取付検知
1台
¥5,498税込¥6,048
5日以内出荷
YAMAZEN(山善)ハイブリッドコーヒーメーカー
通常8時間かかる水出し抽出が1カップ2.5分の圧倒的スピード。1タッチで簡単ドリップのシンプル操作。タンク内の水量が見やすい水位線。保温・保冷に優れたステンレスサーバー付き。ふたの向きを変えてそのまま飲むことも可能。Too Much Coffee 焙煎師 北原様監修のデイリーユースにピッタリなコーヒーメーカー
用途ハイブリッドコーヒーメーカー コーヒーメーカー ドリップ式 1-6杯 バリスタ監修 水出し仕様【抽出方式】ドリップ式、【水タンク満水容量】850mL、HOT:6カップ/800mL、水だし:6カップ/850mL付属品ドリッパー×2、計量スプーン、ステンレスサーバー質量(kg)2.0 ※ステンレスサーバー含む色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000安全装置温度過昇防止装置 温度ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)給湯ふたを閉じた状態:14.5×28.5×31.5、給湯ふたを開けた状態:14.5×28.5×46。安全機能渇水検知、給湯ふた開閉検知、ステンレスマグ(サーバー)有無検知取扱説明書(1.69MB)
1台
¥7,998税込¥8,798
5日以内出荷
YAMAZEN(山善)ハンディクリーナー 乾湿両用
コードレス&紙パック不要で手軽にお掃除できる軽量ハンディクリーナーです。こぼしてしまった液体や結露など、給水ノズルでサッと吸い込むだけで簡単お掃除。ソファの隙間や車中の掃除に便利なノズル付き。お掃除したい場所に合わせて使い分けられます。ワンタッチで着脱できてゴミを捨てやすい仕様。ケースとフィルターは水洗い対応でお,手入れが簡単
用途ハンディクリーナー 乾湿両用 吸引力 車 コードレス 充電式 紙パック不要 コンパクトセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター色シルバー質量(g)640出力DC9.5V 0.55A入力AC100-240V(50/60Hz)集塵容量(L)約0.17電源コード(m)1.5連続使用時間強 約12分/標準 約20分充電時間約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合※周囲温度20℃時保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×7.8吸水量(L)0.07
1台
¥4,798税込¥5,278
5日以内出荷
7点を1箱にまとめたDRIP PODギフトセット。1箱にまとめて配送
用途カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 福袋 福箱 ギフトセット 専用カプセル51杯付きセット内容マシン本体、15種飲み比べカプセルボックス×1箱、鑑定士の誇り スペシャルブレンド×1箱、鑑定士の誇り リッチブレンド×1箱、鑑定士の誇り 炭焼珈琲×1箱、オリジナルホーローマグ、オリジナルキャンバストート質量(kg)3保証期間マシン本体のみ1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.3×29×22.4
Panasonic(パナソニック)ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー
デジタルチューナー搭載で選局がかんたん!らくらくチューニングラジオ。暗い場所でも便利な「蛍光色ポインター&光るダイヤルパネル」搭載。持ち運びに便利な「ハンドストラップ」付き。AMラジオ番組がFM 放送で聴けるワイドFM(FM補完放送)
用途ラジオ ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー 小型ラジオ デジタルチューナー搭載 ワイドFM対応 電池式 コンパクト付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本色シルバー質量(g)111電源(V)DC 3 単3形乾電池×2本保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×2.85×11.7スピーカー5.7cm丸形×1個受信周波数FMモノラル76-108MHz/AMモノラル504-1665kHz出力端子イヤホン:モノラル(Φ3.5mm8Ω)最大出力(mW)【実用】(DC時)125
1台
¥2,998税込¥3,298
5日以内出荷
iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー iFLYTEK AINOTE 2
録音・文字起こし・手書き・要約・翻訳をこの一台で完結、iFLYTEK AINOTE 2。【極薄・極軽・大画面|驚異の携帯性】。電子ノートの概念を変える、厚さわずか4.2mm・重量295gの超薄軽量ボディ。10.65インチの大画面電子ペーパーを搭載し、最高の携帯性と視認性を両立。コンパクトで、場所を選ばずモバイルワークが可能です。【次世代AIアシスタント|ChatGPT-5で思考を加速】。会議音声の自動議事録化、専用AIボタンによる即時質疑応答、キーワード検索からドキュメント自動作成まで。先進のChatGPT-5モデルを搭載し、アイデア出しから資料整理までを強力にサポートする賢いスマートノートです。【Wacom技術による紙感筆記|アイデアをなめらかに記録】。iFLYTEKとWacomが共同開発したスタイラスペンが、電子メモに革命を起こします。低遅延技術と最適化されたリフレッシュレートで、まるで紙に書いているようなリアルな筆記感覚を実現。滑らかな書き心地で創造性を最大限に解放します。【プロ級文字起こし翻訳|グローバルコミュニケーションを支援】。会議・講義を高精度録音し、リアルタイムで文字起こし。16言語の音声文字起こし・11言語のリアルタイム翻訳で言語の壁を越えたコミュニケーションをサポート。国際ビジネスで真価を発揮します。【目にやさしい|快適な電子書籍リーダー】。まぶしさやブルーライトを大幅カットし、長時間の読書にも最適。電子書籍から資料閲覧まで、目の負担を軽減し、没入できる読書体験を提供します。【スケジュールとメモの連携|スマート生産性向上】。手書き電子メモに付けた「?」「。」記号からToDoを自動抽出。Googleカレンダーと連携し、予定とノートを一元管理。計画と実行のサイクルを完結させます。【Android 14 & Google Play|アプリで可能性を拡張】。Android 14を搭載し、Google Playからアプリを直接インストール可能。お好みのアプリと組み合わせ、最適なワークフローを構築できます。【驚異の長時間駆動|充電の煩わしさから解放】。4000mAhの大容量バッテリー搭載で、最大2週間の連続使用を実現。頻繁な充電不要で、仕事や学習のフローを中断させません。【大容量&堅牢セキュリティ|ローカル保存でデータを強力保護】。大容量ストレージを搭載し、すべてのデータを端末内にローカル保存。さらに、様々なセキュリティ基準に準拠しており、あなたのアイデアやノートを厳格かつ安全に保護します。【シームレスなマルチデバイス連携|ワークフローを最適化】AINOTE Mobileアプリ・PC版との連携により、全てのデバイス間でノートを自動同期。オフィス、自宅、外出先を問わず、いつでも最新情報にアクセス可能です。
色シルバー本体寸法(mm)約247×178×4.2本体質量(g)295ディスプレイ10.65インチ E-inkクロススクリーン(1920×2560、300PPI)使用CPU8core 2.2GHz記録ファイル形式pdf、epub、txt、mobi、azw、jpeg、png、doc(x)、xIs(x)、ppt(x)録音時間280分バッテリー容量(mAh)4000充電方式USB Type-COSAndroid 14.0/GMS認定ワイヤレス通信WiFi 6+Bluetooth 5.4記録メディア内蔵メモリタッチパネル方式タッチ+タッチペン音声4マイクストレージ4GB RAM+64GB
1台
¥89,980税込¥98,978
5日以内出荷
iFLYTEK(アイフライテック)専用スタイラスペン 替え芯 iFLYTEK 3rd Generation l-Pencil Tips
iFLYTEK AINOTE 2スタイラスペン専用 替え芯 5本セットです。
入数スタイラスペン交換用 替え芯×5本
1セット
¥2,098税込¥2,308
5日以内出荷
iFLYTEK(アイフライテック)専用スタイラスペン iFLYTEK 3rd Generation l-Pencil
iFLYTEK AINOTE 2用スタイラスペンです。専用のWacomスタイラスペンは、AINOTE 2 本体にマグネットで装着できます。・充電不要。・4096段階筆圧。・消しゴム機能。・8種類のペンスタイル。・高い応答性と精度。・軽量で快適な使い心地
1本
¥7,898税込¥8,688
5日以内出荷
iFLYTEK(アイフライテック)保護ケース iFLYTEK AINOTE Original Protective Case
iFLYTEK AINOTE 2専用の保護ケースです。
ダイアモンドヘッド3波チューナー搭載14型コンパクトTV
14型液晶サイズのコンパクトなボディに「地デジ」「BS」「110℃S」の3波受信チューナーを搭載!HDMI端子を搭載しており、テレビ番組の視聴以外にもモニターやメディアプレーヤーとして様々なシーンでご活用いただけます。車載バッグが付属しているので、長時間移動時など快適にお過ごしいただけます。上下可変式のスタンドは立て掛けでも吊り下げでも使用可能。AC電源と車載用DC電源に対応です。
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、ACアダプター、12V車用シガーソケットアダプター、車載用バッグ、AVコード(RCA)、地デジ用簡易アンテナ、miniB-CASカード、取扱説明書、保証書寸法(mm)約幅336×奥行33.5×高さ225質量(g)810消費電力(W)24(待機時0.5)電源AC100-240V50/60Hz、DC12V3A液晶パネル14インチTFT(TN)/LEDバックライト/11366×768RGBスピーカー2W+2W記録ファイル形式動画:MP4、音楽:MP3、画像:JPEG ※保存サイズやコーデック形式によっては再生できない場合があります出入力端子電源入力、アンテナ入力(UHF)、アンテナ入力(BS,CS)、HDMI入力、イヤホン出力、AV入力(RCA)、USBポート、miniB-CASスロット受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF 13~62(受信周波数:470~770MHz)、BSデジタル:トランスポンダ BS1~BS23、110℃Sデジタル:トランスポンダ ND2~ND24(12)、電子番組表:8日分 ※BS/CSは右旋円偏波のみ((4K/8K)は非対応)※CATV(共同アンテナ/ネット回線)伝送の場合「同一周波数パススルー方式」に対応(地デジ/BS,CS)
1台
¥15,980税込¥17,578
6日以内出荷
TOKINA(トキナー)400mm望遠ミラーレンズ&2倍Extender KIT
トキナー SZX 400mm F8 Reflex MFは、最短撮影距離1.15mの近接を実現する、超望遠レンズです。ミラーを使用した反射光学系により、400mmの超望遠ながら、驚くほどコンパクトなサイズと軽さを実現しました。ミラーレンズならではの独特のリングボケが魅力です。さらに最短撮影距離は1.15mと短く、最大撮影倍率1:2.5倍のマクロ撮影が可能「寄れる超望遠」を実現しました。野鳥撮影や航空機の撮影のような超望遠を要求される撮影から、自然風景の撮影まで、気軽に持ち運べる超望遠レンズです。※マウントはTマウント式で、着脱式です。他のマウントへ変換もできます。※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。※カメラにより「レンズなしレリーズの許可」の設定が必要です。
仕様【フード】専用フード(付属) BH-673(金属製ネジ込み式)、【絞り羽根】なし寸法(mm)76.8×Φ74質量(g)355(Tマウント除く)倍率最大撮影:01:02.5フィルター直径(Φmm)67(前側)、30.5(マウント側)焦点距離(mm)400レンズ構成5群6枚撮影距離(m)【最短】1.15フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカスマウントTマウント使用(出荷時装着済み)明るさF8(固定)画角6°13'(対角・フルサイズ)
TOKINA(トキナー)500mm望遠ミラーレンズ
500mmの超望遠ながら、驚くほどコンパクトなサイズと軽さを実現しました。ミラーレンズならではの独特のリングボケが魅力です。さらに最短撮影距離が1.7mと短く、最大撮影倍率も1:2.86倍のマクロ撮影も可能です。野鳥や航空機のような超望遠を要求される被写体から、自然風景の撮影まで、気軽に持ち運べる超望遠レンズです。※マウントはTマウント式で、着脱式です。他のマウントへ変換もできます。※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。※カメラにより「レンズなしレリーズの許可」の設定が必要です。
仕様【フード】専用フード(付属) MH-721(金属製ネジ込み式)、【絞り羽根】なし寸法(mm)89.0×Φ74質量(g)310(Tマウント除く)倍率最大撮影:01:02.9フィルター直径(Φmm)72(前側)、30.5(マウント側)焦点距離(mm)500レンズ構成7群7枚撮影距離(m)【最短】1.7マウントTマウント使用(出荷時装着済み)明るさF8(固定)画角4°8'
TOKINA(トキナー)交換レンズ atx-m 11-18mm F2.8 フジXマウント
11-18mmは、16.5mm~27mm(35mm判換算)の画角域をF2.8でカバーするため、 単焦点レンズ約4本分の活用範囲があります。開放F値F2.8クラスの標準ズームとの併用にも便利な画角域です。動画撮影に威力を発揮する単焦点レンズ数本分の焦点距離と、APS-C専用の超広角ズームレンズで開放F値2.8を達成しています。低ディストーション・周辺部高解像度・良好なカラーバランスを実現しました。手のひらに乗るサイズ、最大径74.4mmと全長74.4mmを実現。フィルターサイズも67mmと小型・軽量を実現しました。
仕様レンズフード(付属):バヨネットフード全長(mm)74.4質量(g)320枚数【絞り羽根】9枚倍率【マクロ最大】1:9.2/1:12.4最大径(Φmm)74.4フィルターサイズ(mm)67コーティングマルチコーティング焦点距離(mm)11-18フォーマット形式APS-Cフォーマットレンズ構成11群13枚撮影距離(m)【最短】0.19/0.3フォーカスインナーフォーカス絞り最小:F22明るさF2.8画角104.3°~76.7°レンズマウント富士Xマウント
1個
¥79,980税込¥87,978
9日以内出荷
DJI Expansion Battery 2000は、2048 Whの大容量でありながら、1024 WhのDJI Power 1000と同等のサイズです。軽量でコンパクトなユニットは、積み重ねや持ち運びが簡単です。専用ケーブルを使用して、Power 1000、Power 1000 V2、またはPower 2000のいずれかに接続できます。Power 1000またはPower 1000 V2に接続した場合、最大5個の拡張バッテリーを追加でき、最大11264 Whのエネルギー容量となります。Power 2000に接続した場合、最大10個追加でき、最大22528 Whとなります
用途【より大容量、真のパワーを】。Power 1000と併用した場合、拡張バッテリーを通じて最大2400 Wの連続給電が可能です。Power 1000 V2と併用した場合、最大連続出力は3000 Wに上昇します。この超高出力により、日常の家電の99%を楽に動かすことができます。【さらに速く充電、必要なときすぐ使える】。拡張バッテリーをポータブル電源に接続すれば、充電パワーが向上し、充電時間を短縮できます。Power 1000なら、1024 Whをわずか36分でフル充電可能。Power 1000 V2と組み合わせると、充電電力は2200 Wに増加し、わずか32分で1024 Whをフル充電できます。Power 2000とACおよびDC同時充電を使用すると、充電電力は最大3000 Wに達し、必要な時にいつでも高速で信頼性の高い電力を確保します。質量(kg)16.5出力出力電圧:40.0~58.4 V。最大出力電流:60 A温度(℃)【充電】0~45、【電力供給】-10~45入力入力電圧:58.4 V。最大入力電流:60 Aバッテリーサイクル:4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。、LFP(リン酸鉄リチウムイオン)環境温度範囲(℃)【保管】-20~50容量(A)40 h寸法(長さ×幅×高さ)(mm)448.5×225×234ポートSDCポート×2
1台
¥119,800税込¥131,780
4日以内出荷
Neo 2に効率的で安定した推進力を提供します。
用途互換性:DJI Neo 2セット内容DJI Neo 2 プロペラ(1組)×1。M1.2×3.6mm ねじ × 4質量(g)0.77直径(mm)55.9モデル2217S
1組
¥539税込¥593
4日以内出荷
クイックリリース360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。特に、初心者が室内や障害物が多数ある場所で飛行する場合に便利です。
用途プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。セット内容プロペラガード(セット)× 1質量(g)(片側)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(取付後)357×280×90半径(Φmm)65
1組
¥5,498税込¥6,048
4日以内出荷
Kenko(ケンコートキナー)防水カメラ用液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 6 用
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(幅W×高さH)(mm)フロントモニター用 30.5×32.8 バックモニター用 62.9×36.6 レンズ用33.5×33.5
1個
¥999税込¥1,099
6日以内出荷
Kenko(ケンコートキナー)PL(偏光)レンズフィルター PRO1D C-PL(W) N
水面やガラスなどの光の表面反射を除去する効果や、青空の色を濃くし、樹葉、山肌、建物などの色彩を非常に鮮やかにする効果が得られます。デジタルマルチコートにより低反射を実現(C-PLは面反射1%以下)。フィルター装着によるフレアやゴーストの発生を抑え、クリアな描写を実現。フィルターガラスの外周に墨塗り加工を施すことで、内面反射を極限まで防止しています。逆光撮影時のフレアやゴーストの発生を軽減します。枠を通常より薄くすることにより超広角レンズにも対応。一眼レフカメラのハーフミラーとの干渉によるファインダー画像の色ズレを防ぐWIDEBANDタイプ。回転角度によって生じていたファインダー内の着色現象を抑え、撮影ストレスを軽減します。日本製
Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム ソニー α7Ⅴ/α1Ⅱ/α9Ⅲ/α7RⅤ用
伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
寸法(幅W×高さH)(mm)〈液晶モニター〉73.0×55.7
1個
¥799税込¥879
6日以内出荷
Kenko(ケンコートキナー)防水カメラ用液晶保護フィルム Insta360 X4 Air 用
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(幅W×高さH)(mm)36.0×51.2
1個
¥799税込¥879
6日以内出荷
アピックススタッキングクッカー
コンパクトに収納でき持ち運びに便利なアウトドアでも活躍する電気クッカー。室内はもちろんポータブル電源を使って車内泊やアウトドアでも使える電気クッカーです。コンパクトサイズなので、ちょっとしたおつまみを作る時や、少人数・ソロキャンプでも活躍します。本体が鍋の中にすっぽり収まるのでスタッキング収納が可能。
付属品収納ベルト質量(kg)約1.4(本体、鍋、フライパン(鍋蓋)、取っ手、電源コード、収納ベルト)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)800コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W200×D230×H155
1個
¥8,998税込¥9,898
6日以内出荷
アピックスレトルト亭EX
つまみを回すだけでレトルト食品が調理できる”レトルト亭”がリニューアルしてさらに使いやすくなりました。低温ヒーターでパウチをそのまま温める仕組みのためお鍋もお湯もラップも不要。火を使わないので、操作後はほったらかしでOK。忙しい方や、時間を有効活用したい方にぴったりのアイテムです。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200本体質量(g)800安全装置サーモスタット、温度ニューズ電源コード(m)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×80×175タイマー時間1~10分
1台
¥6,998税込¥7,698
6日以内出荷
衣類にあわせて乾燥方式が選べる、ヒーター&風乾燥の2Way乾燥。ふだんの衣類からデリケートな衣類、高温(75℃)の除菌、生乾き衣類の仕上げ乾燥など便利なコースや機能を搭載。また、ボタンやハンドルなど清潔さに配慮した抗菌仕様、お掃除楽々フィルター・ボタンなどのぶつかり音をやわらげるクッション付きドラムなど細部まで使いやすさにこだわった設計です。
色ピュアホワイト消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】エアハッチ、温度センサー省エネ機能待機時間消費電力0
靴下や薄地のセーターなど熱に弱く縮みやすい衣類も乾燥できる低温乾燥コースが新たに搭載され、ふだんの衣類から、毛布などの大物やデリケートな衣類まで、素材に合わせた乾燥コースや機能が搭載された衣類乾燥機です。また、ボタンやハンドルなど清潔さに配慮した抗菌仕様、お掃除楽々フィルター・ボタンなどのぶつかり音をやわらげるクッション付きドラムなど細部まで使いやすさにこだわった設計です。
寸法(mm)幅630×奥行439(ドア開き時851×高さ670質量(kg)25色ピュアホワイト消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】湿度センサー乾燥質量(kg)標準(強)4、標準(弱)4(布団2.6)、除菌(75℃)4、干す前4、低温乾燥3、15分4、60分4、4省エネ機能待機時間消費電力0
1台
¥72,980税込¥80,278
5日以内出荷
シンプルでコンパクト。CDが入っているかが一目でわかるCD窓、操作ボタンをディスプレイ上部に配置した操作性・視認性の良い使いやすいベーシックなポータブルCDです。乾電池またはUSB電ケーブルで給電しながら使用できます。東芝単3アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに使えます。スピードコントロール、ワンタッチサーチ、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。使いやすい縦型リモコン付きで手元でさっと操作ができ不便がありません。
仕様【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池×2本使用時:約7時間(使用状況により異なる)付属品USBケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ31.5(突起部含まず)色ホワイト質量(g)約250(乾電池含まず)、約300(乾電池含む)電源USB DC 5.0V/1.0A 単3乾電池×2本(付属)DC3Vチャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】 スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチリサーチ、A-Bリピート、+10スキップ(リモコン操作)、レジューム最大出力【実用】14nW+14nW対応メディアCD(CD-DA/MP3)出力端子Φ3.5ステレオミニジャック
1台
¥7,698税込¥8,468
6日以内出荷
メタルスピーカーネットを採用し、音抜けがよくクリアなサウンドのスピーカー付きポータブルCDです。CDが入っているのが一目でわかるCD窓がついて、操作性・視認性も向上しています。音の出せる家庭での学習時や音楽を楽しみたい時にそのまま手軽に音が出せる手軽さが魅力です。また、イヤホンを使用しても聴けるためシーンに合わせての利用が可能。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。すぐに使える東芝アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに聴けるのも嬉しい。USBケーブルをモバイルバッテリーやACアダプターに繋いでも使えるます。
仕様【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池使用時:スピーカー使用時約4時間、イヤホン使用時約8時間(状況により異なる)付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)色ホワイト質量(g)約280(乾電池含まず)、約330(乾電池含む)電源USB DC 5.0V/0.5A 単3乾電池×2本(付属)DC3V最大出力(W)【実用】 20+20チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム対応メディアCD(CD-DA/MP3)出力端子Φ3.5ステレオミニジャック
1台
¥8,798税込¥9,678
6日以内出荷
インテリアに馴染む、置き場所に困らない縦型スリムでスタイリッシュなミニコンポです。実用最大出力20W(10W+10W)の大口径コーン型フルレンジスピーカーを搭載。不要な逆相音を抑える密閉構造により、クリアな音質を実現しています。さらに、スピーカーに連携する形でバスレフダクトを内蔵。密閉されたスピーカー内部に空気の流れを生み出すことで、スピーカーコーンの振動をよりスムーズにします。スリム形状ながら高音から低音までバランスの取れた自然な音質を提供します。CD、Bluetooth、USBなど幅広い音源に対応し、USB録音も可能な多機能モデルです。全ての操作が手元でできるリモコンを付属、音質ボタンでお好みの音質を選択いただけます。
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz 、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【FMラジオ部】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) FMワイドバンド対応、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB USBフラッシュメモリー(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【音質切替】フラット、ポップ、クラシック、ジャズ、ロック付属品電源コード、リモコン、単4乾電池、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅400×高さ194×奥行80(突起部含まず)質量(kg)1.8電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)30機能時計表示、スリープタイマー、めざましスピーカーΦ8cmコーン型×2(実用最大出力10W+10W)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0







































![電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono69831575-260105-02.jpg)
![電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono69831600-260105-02.jpg)