家電の新着商品
「家電の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
衣類にあわせて乾燥方式が選べる、ヒーター&風乾燥の2Way乾燥。ふだんの衣類からデリケートな衣類、高温(75℃)の除菌、生乾き衣類の仕上げ乾燥など便利なコースや機能を搭載。また、ボタンやハンドルなど清潔さに配慮した抗菌仕様、お掃除楽々フィルター・ボタンなどのぶつかり音をやわらげるクッション付きドラムなど細部まで使いやすさにこだわった設計です。
色ピュアホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710
機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】エアハッチ、温度センサー
省エネ機能待機時間消費電力0
靴下や薄地のセーターなど熱に弱く縮みやすい衣類も乾燥できる低温乾燥コースが新たに搭載され、ふだんの衣類から、毛布などの大物やデリケートな衣類まで、素材に合わせた乾燥コースや機能が搭載された衣類乾燥機です。また、ボタンやハンドルなど清潔さに配慮した抗菌仕様、お掃除楽々フィルター・ボタンなどのぶつかり音をやわらげるクッション付きドラムなど細部まで使いやすさにこだわった設計です。
寸法(mm)幅630×奥行439(ドア開き時851×高さ670
質量(kg)25
色ピュアホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710
機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】湿度センサー
乾燥質量(kg)標準(強)4、標準(弱)4(布団2.6)、除菌(75℃)4、干す前4、低温乾燥3、15分4、60分4、4
省エネ機能待機時間消費電力0
1台
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
シンプルでコンパクト。CDが入っているかが一目でわかるCD窓、操作ボタンをディスプレイ上部に配置した操作性・視認性の良い使いやすいベーシックなポータブルCDです。乾電池またはUSB電ケーブルで給電しながら使用できます。東芝単3アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに使えます。スピードコントロール、ワンタッチサーチ、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。使いやすい縦型リモコン付きで手元でさっと操作ができ不便がありません。
仕様【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池×2本使用時:約7時間(使用状況により異なる)
付属品USBケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き)
寸法(mm)幅142×奥行142×高さ31.5(突起部含まず)
色ホワイト
質量(g)約250(乾電池含まず)、約300(乾電池含む)
電源USB DC 5.0V/1.0A 単3乾電池×2本(付属)DC3V
チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ
機能【語学学習】 スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチリサーチ、A-Bリピート、+10スキップ(リモコン操作)、レジューム
最大出力【実用】14nW+14nW
対応メディアCD(CD-DA/MP3)
出力端子Φ3.5ステレオミニジャック
1台
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
メタルスピーカーネットを採用し、音抜けがよくクリアなサウンドのスピーカー付きポータブルCDです。CDが入っているのが一目でわかるCD窓がついて、操作性・視認性も向上しています。音の出せる家庭での学習時や音楽を楽しみたい時にそのまま手軽に音が出せる手軽さが魅力です。また、イヤホンを使用しても聴けるためシーンに合わせての利用が可能。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。すぐに使える東芝アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに聴けるのも嬉しい。USBケーブルをモバイルバッテリーやACアダプターに繋いでも使えるます。
仕様【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池使用時:スピーカー使用時約4時間、イヤホン使用時約8時間(状況により異なる)
付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き)
寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)
色ホワイト
質量(g)約280(乾電池含まず)、約330(乾電池含む)
電源USB DC 5.0V/0.5A 単3乾電池×2本(付属)DC3V
最大出力(W)【実用】 20+20
チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ
機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム
対応メディアCD(CD-DA/MP3)
出力端子Φ3.5ステレオミニジャック
1台
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
インテリアに馴染む、置き場所に困らない縦型スリムでスタイリッシュなミニコンポです。実用最大出力20W(10W+10W)の大口径コーン型フルレンジスピーカーを搭載。不要な逆相音を抑える密閉構造により、クリアな音質を実現しています。さらに、スピーカーに連携する形でバスレフダクトを内蔵。密閉されたスピーカー内部に空気の流れを生み出すことで、スピーカーコーンの振動をよりスムーズにします。スリム形状ながら高音から低音までバランスの取れた自然な音質を提供します。CD、Bluetooth、USBなど幅広い音源に対応し、USB録音も可能な多機能モデルです。全ての操作が手元でできるリモコンを付属、音質ボタンでお好みの音質を選択いただけます。
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz 、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【FMラジオ部】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) FMワイドバンド対応、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB USBフラッシュメモリー(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【音質切替】フラット、ポップ、クラシック、ジャズ、ロック
付属品電源コード、リモコン、単4乾電池、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)
寸法(mm)幅400×高さ194×奥行80(突起部含まず)
質量(kg)1.8
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)30
機能時計表示、スリープタイマー、めざまし
スピーカーΦ8cmコーン型×2(実用最大出力10W+10W)
BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10m
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能も付いた多機能モデルです。Bluetooth接続によりワイヤレスイヤホンで再生が可能。本体のステレオスピーカーで聴くこともできるので、シーンや環境に合わせてより自由な聴き方ができる1台になっています。本体はメタルスピーカーネットを採用し音質がアップしたスピーカー、CDが入っているのを一目で確認できる窓、操作ボタンと液晶パネルを本体上部に配置したことで、見やすく操作しやすくなっています。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。東芝単3ニッケル水素充電池を付属。USB充電でも乾電池でも使用可能です。
仕様【電池持続時間】付属の充電式ニッケル水素充電池(東芝IMPULSE AA2400mAh×2本)使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約5時間(電池持続時間は充電の状態、使用状態により短るなる場合があります)、東芝アルカリ乾電池 単3×2本使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約7時間(使用状況により異なります)
付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、ニッケル水素充電池、USB A-Cアダプター、操作ガイド(保証書付き)
寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)
色ホワイト
質量(g)約280(電池含まず)、約340(電池含む)
電源USB DC5.0V/1.5A、ニッケル水素充電池×2(付属)DC3.0V、単3乾電池×2(別売り)
最大出力(W)【実用】 20+20
チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ
機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム
対応メディアCD(CD-DA/MP3)
スピーカーΦ3.6cm×2
出力端子Φ3.5ステレオミニ
BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、見通し10m
1台
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
質量(g)222
消費電力(W)5
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×116.5×20
対応【再生ファイルサイズ】15GB
機能【ビットレート】50Mbpsまで対応
メモリー内臓/あり
メモリー容量内臓/4GB
対応メディア【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。
コネクタ映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子・給電用端子/DCジャック・IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック・メモリー接続端子/USB2.0 Aポート
対応フォーマット【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)・H.264/MVC(TS)・H.263(3GP、MOV、MP4)・MPEG4(MP4、MOV、3GP)・MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNG
スロットSDメモリカード
画素数【対応ビデオ再生】4096×2304・1920×1088(1080p)・1920×1080(1080p)・1280×720(720p)【対応画像再生】最大3840×2160(4K)
フレームレート60fpsまで対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
自宅でできるサロンケア♪カッサ&ローラーを肌にすべらせて流す美顔ケア。カッサ部は独自の3Dカーブ設計でフェイスラインや頬骨部分にピッタリフィット。ローラー部は360°転がる形状で目元や口元などのポイントケアにピッタリ。軽く押し当てるようにコロコロ転がすだけで心地よい刺激を与え、ピンポイントで快適にケアできます。ポイントヘッドはクリームやジェルをすくうスパチュラとしてもご使用いただけます。衛生的にムダなく使え、毎日のスキンケアを清潔に。
材質亜鉛合金
質量(g)85
寸法(縦×横×高さH)(cm)1.3×4.1×12.4
使用上の注意※指圧代用機の効果はポイントヘッド部分を肌に押し当てているときに限ります。顔以外にも頭皮、首すじ、デコルテ、手のひらなど気になる部分にご使用いただけます。※入浴中は使用しないでください。
使用後の手入方法汚れた場合は固く絞ったタオルなどで拭いてください
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
面倒なコードの抜き差しや巻き取り作業が不要。広い施設でもコンセント位置を気にせず清掃でき作業効率が向上します。本体は約2.5kg(バッテリーを除く)女性スタッフでも扱いやすく階段や客室などの持ち運び清掃もスムーズです。フロアノズル、延長管を軽量化することで、手元に伝わる重さを軽減。本体の追随性も良く、軽い力で楽に清掃が行うことができます。最大43分の連続作業が可能。HEPAフィルターを標準装備。微細なほこりや花粉、PM2.5などを約85%以上除去します。
幅(mm)清掃/290
容量4Ah
電圧(V)DC18
消費電力(W)エコモード:100 パワーモード:200
本体質量(kg)約2.5(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×330
集塵容量(L)5(紙パックの容量)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間150分
運転音エコモード:65dB パワーモード:68dB
関連資料カタログ(1.06MB) 5年保証規定(0.71MB) 取扱説明書(2.17MB)
稼働時間(分)エコモード:43 パワーモード:25
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
しなやかな素材で衝撃を吸収。落下時も安心の衝撃吸収。ストラップホール付き。マイクロドット加工で密着痕が付かない。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。ワイヤレス充電器・有線両対応
色スモーキーブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.10 × 50.60 × 24.60
製品質量(g)13.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
しなやかな素材で衝撃を吸収。落下時も安心の衝撃吸収。持ち運びに便利なカラビナ付き。ストラップホール付き。マイクロドット加工で密着痕が付かない。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。ワイヤレス充電器・有線両対応
色ブラックカラビナ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.50 × 51.74 × 25.58
製品質量(g)17.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
しなやかな素材で衝撃を吸収。落下時も安心の衝撃吸収。持ち運びに便利なカラビナ付き。ストラップホール付き。マイクロドット加工で密着痕が付かない。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。ワイヤレス充電器・有線両対応
色シルバーカラビナ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.50 × 51.74 × 25.58
製品質量(g)17.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
しなやかな素材で衝撃を吸収。落下時も安心の衝撃吸収。ストラップホール付き。マイクロドット加工で密着痕が付かない。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。ワイヤレス充電器・有線両対応
色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.10 × 50.60 × 24.60
製品質量(g)13.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
若いリスナーもプレミアム オーディオを楽しむことができます。 。メーカーのワイヤレス オンイヤー ヘッドホンは、安全のためにボリューム リミッターを内蔵し、優れたサウンドを提供します。子供向けに設計されたプレミアムヘッドホン。28 ~ 30 時間のバッテリー寿命でノンストップ リスニング。お子様の耳を守る最大音量85dB。人気の遠隔学習アプリやデバイスと互換性があります。最長 2 年間の耐久性を備えた、こぼれや事故に強い素材。直感的なコントロールは子供が使いやすい
付属品マイクロ USB ケーブル、3.5mmケーブル
互換性この製品は、スマートフォン、タブレットなど、すべての最新の Bluetooth 対応デバイスと互換性があります。iPad mini 6th Gen、iPad 9th gen、MacBook Air 15" M2 (2023)、Macbook Pro M3 14"、Macbook Pro M3 16"、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S20、Galaxy S20 FE、Galaxy S20+、Galaxy S20 Ultra、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra、Galaxy Z Flip 3、Galaxy Note20、Galaxy Note20 Ultra
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
サンテック小型LEDライト用ACアダプターです。
出力DC9V 2A
コード長さ(m)2
入力AC100~240V
アズワン品番69-3901-25
プラグ形状DC:外径/Φ5.5mm、内径/Φ2.5mm
1個
¥5,698
税込¥6,268
17日以内出荷
メタルホットシューカバー GK-2。ステンレス合金製で高級感あるメタリックダークグレーカラーのホットシューカバーです。
材質ステンレス合金製
色メタリックダークグレー
対応機種RICOH GR IV ※GR IV以外の機種には適合しません。
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
「スマカメ カメラ一発!200万画素 ミニネットワークカメラ(CS-W51-Mini)は、手のひらサイズのコンパクトボディにフルHD映像対応の小型ネットワークカメラです。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信も可能。小型軽量設計で設置場所を選ばず、目立ちにくいため、家庭やオフィスでの日常の見守りや記録に最適です。
セット内容CS-W51-Mini(本製品)、ブラケット、ブラケット用ネジ、ACアダプタ、アンテナ、アンテナコネクタカバー、LANケーブル、印刷物(カンタンガイド、保証書等)、固定用ネジ
質量(g)約 74 (本体のみ)
外形寸法(mm)約 35(W)×35(H)×35(D) mm、アンテナ部:約 83、ケーブル部:約 590
電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)
レンズf:2.8 mm、F:2.4
速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒 モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒
インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット
解像度ノーマルモード時:1920×1080(FHD)、1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)モバイルモード時:1280×720(HDTV)、640×360(HVGAW)
保証期間1年間
映像素子Sony iMX327 1/2.8 インチ CMOS 200万画素
LEDStatus(赤色LED)、Network(青色LED)
撮影距離(cm)50 ~ ∞
絞り固定
ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定) 自動(DHCPサーバによる割当て) PPPoE接続
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)
最低被写体照度(Lux)0.1
音声入力対応(本体内蔵マイク)
画角105°(水平)
アラーム動体検知、音声感知
音声圧縮方式G.711
画像圧縮方式(動画) H.264、high profile、(静止画) JPEG
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
『スティックふとん乾燥機Air Dry』は、従来のふとん乾燥機のようなふとん袋やマットが不要で、アタッチメントを伸ばしてふとんにサッと差し込むだけなので手軽に毎日お使いいただけます。オゾン消臭・除菌機能付きで、ふとんを清潔に保てます。付属のアタッチメントで隅々まで風を均一に届けます。インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインです。あたため、乾燥、送風、ダニ対策の多彩な運転モードを搭載しています。サーモスタット・温度ヒューズ(自動停止)、サーミスタ(温度コントロール)を搭載し、安全性を徹底的に追及しました。
用途スマートに手間なく、毎日を快適に。
付属品アタッチメント
質量(g)740
消費電力(W)あたため:450/乾燥:450/ダニ対策:380/送風:120
コード長さ(m)2
安全装置サーモスタット/温度ヒューズ/サーミスタ
機能オゾン発生器搭載
運転モードあたため:10分 /乾燥:60分 /ダニ対策:80分 /送風:120分
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)50×50×345(アタッチメント取付時:長さ440~540)
1時間あたりの電気代目安(円)1回あたりの電気代:あたため:約2.3 /乾燥:約14 /ダニ対策:約15.7 /送風:約7.5
・インバーター採用で家計にやさしい省エネ&静音設計。・整理しやすく買いだめもOK!3段(※1) 68L大容量冷凍庫。・フラット&スクエアデザイン「壁ピタ設置」※対応。・オーブンレンジが置ける幅ひろ・耐熱100℃テーブル。・生鮮食品※の保存に便利フリーケース。・棚の高さと奥行きを変えて冷蔵庫内を自由にレイアウト。・LED庫内灯。・ドアポケット(3段)280mlのペットボトルが9本入ります。・清潔にお手入れ丈夫なガラス棚を全段に採用。・上部に取っ手があるからドアが開けやすい。・清潔にお手入れスタイリッシュなハンドルデザイン
質量(kg)45
色グレー系
外形寸法(mm)幅530×高さ1375×奥行601
設置寸法・奥行(mm)601
年間消費電力量(kWh/年)258/258(50Hz/60Hz)
グリーン購入法適合
定格内容積(L)【全内】201【冷蔵室】133<107>(内フリーケース13)【冷凍室】68<45>
1台(201L)
¥72,980
税込¥80,278
24日以内出荷
動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ。NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
取付ねじ上:M4×10mm×2本、下:M4×10mm×2本
周囲湿度(%RH)80以下(結露がないこと)
視野角(左右:上下)約178°:178°
VESAマウント(mm)200×200
OSGOOGLE TV (Android(TM)14)
保管温度範囲(℃)-20~60
リモコン赤外線 + ワイヤレス
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
BluetoothBluetooth V5.1
アスペクト比16:9
Wi-Fi2.4GHz/5.0GHz
チューナー数チューナーレス
動画配信サービスも地上波も見たいものすべてを楽しむスマートテレビ。NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
電源(V)AC 100~50/60Hz
機能プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:GoogleCast、音声検索:Googleアシスタント、HDR:HDR10
視野角左右約 178°/ 上下約 178°
環境【使用 / 保管】温度:0~40℃/-20~60℃、湿度:80% RH 以下(結露がないこと)
画素数3840 × 2160
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトQLED
BluetoothBluetooth V5.0
待機電力(W)0.5 以下
音声出力スピーカー:10W + 10W
アスペクト比16:09
Wi-Fi2.4GHz / 5.0GHz
入出力端子HDMI入力:3 系統CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ)、ビデオ入力:1 系統3.5mm ミニジャック、映像/1V(p-p)、75Ω、同期負、音声/200mV(rms)、22kΩ以上、ヘッドホン出力:1 系統 3.5mm ミニジャック、光デジタル音声出力:1系統 光デジタル角形、LAN端子:RJ45、USB端子:2 系統(USB2.0)
チューナー数地上デジタル×2、BS デジタル×2、110度CSデジタル×2
ほったらかし”でお料理完成!スリムなポット型の自動調理器。材料の刻み具合や加熱温度を、5種類の調理モードごとにコントロールしながら撹拌。なめらかなポタージュや具材の形を残した食べるスープ、おかゆ、豆乳など、手間なく簡単に作れます。家庭用の氷も砕くことができるので、スムージーなどの冷たいメニューもOK!保温できるモードも搭載。容量約600ml。
セット内容本体、フタ、計量スプーン、お手入れブラシ、電源コード、専用レシピブック
色ナチュラルブラック
容量(mL)600
質量(g)970
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600、55(JUICE&CLEANモード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×233
1台
¥12,000
税込¥13,200
5日以内出荷
食パン1枚とお好きな具材で、食べきりサイズのおいしいホットサンドが手軽に作れる[プレスサンドメーカー ミニ]。食パンの他、ホットケーキミックスやパイシート、ごはんにも使えるので、毎日の朝食やランチ、おやつ作りに大活躍!ピクニックバッグを思わせるかわいいフォルムとレトロなムードのカラーでキッチンを彩る、おしゃれなホットサンドメーカーです。
質量(g)850
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)350
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×90
ゆでたまごや温泉たまご、レトルトの湯せんがほったらかしで簡単に!さらに、低温調理で作るサラダチキンやぷるぷる食感のたまご料理が作れるメニューも搭載。専用の[カゴ]にセットして水を注いだら、調理メニューを選ぶだけで、時間も温度もすべておまかせ。
セット内容本体・カゴ・フタ・専用レシピブック
色クリームホワイト
質量(g)870
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×75×210
1個
¥6,000
税込¥6,600
5日以内出荷
食材を入れたらダイヤルを回すだけのシンプルな操作で、手軽に毎日使える[エアーオーブン ミニ]。高温の熱風を効率よく循環させ、食材の持つ旨みを逃さず、外はカリッと中はジューシーに仕上げます。”油で揚げない揚げ物”などノンフライ調理で、おかず作りはもちろん、お惣菜の温め直しなどに大活躍。
セット内容本体・バスケット・内アミ・専用レシピブック
質量(kg)2.5
色ホワイトベージュ
容量(L)1.5(MAXライン1.2)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×271×247
1台
¥8,000
税込¥8,800
5日以内出荷
[クッキングライスクッカー]は、[調理トレイ]を使って上下2段の同時調理が可能。「ごはん+おかず」「おかず2品」など、”ほったらかし”でラクして2品でき、調理時間の短縮にも。幅約19.6cmとスリムサイズですが、白米は0.5~3合まで炊けます。
セット内容本体・内ブタ・内釜・調理トレイ・計量カップ(約1合=約180ml)・しゃもじ・シリコンミトン1組(2個)・電源コード・専用レシピブック
質量(kg)2.1
容量(mL)90~540(0.5合~3合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×251×191
ハイグレードなコーン式ミルを採用した、USB充電式のコーヒーグラインダー。豆を入れたらボタンを押すだけの簡単操作。挽き目(粒度)は、粗挽きから細挽き、さらにエスプレッソに適した極細挽きまで幅広い挽き加減に対応。挽きたてのおいしさを手軽に楽しめます。
セット内容本体・カバー・ミル部・コンテナ・クリーニングブラシ・専用USBケーブル(Cタイプ)
質量(g)410
電源(V)DC5/2.0A
容量(g)最大25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×180
USBケーブル(m)0.5
充電時間(時間)1.5
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 800
パーツを付け替えるだけで、ハンディクリーナー・スティッククリーナー・ブロアーの3wayで使えるコードレス掃除機。広い空間や家具のすき間にはゴミを”吸引”するクリーナー、玄関やベランダには落ち葉や砂利を”飛ばす”ブロアーと用途に応じて使い分けて家中キレイに。
セット内容本体・フロアパイプ2本・ヘッドパーツ・ブロアーパーツ・スタンド・専用USBケーブル(Cタイプ)
質量(g)ハンディクリーナー時:約490、スティッククリーナー時:約810、ブロアー時:約520
電源(V)DC5/2.0A
消費電力(W)最大110(Hi使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンディクリーナー時:64×64×345、スティック クリーナー時:223×104×1025、ブロアー時:64×64×465
連続使用時間(分)Loモード:約25/Hiモード:約15
容積集じん150mL
運転音(dB)最大70(Hi時)
USBケーブル(m)1
充電時間(時間)4.5
液体も吸える乾湿両用のコードレス掃除機。オブジェのようにスタイリッシュなデザインで、インテリアにもフィット。さらに、コンパクトでコードレスなので、リビングやデスク脇、玄関などに置いて、飲みこぼしやホコリ、泥などさまざまな汚れ・ゴミを手軽にお掃除できます。用途に合わせて使い分けできる4種類のアタッチメントノズルが付属。濡れた場所からすき間、ファブリック上、引き出しの中まで、お掃除に幅広く役立ちます。
セット内容本体・スタンド・ウェットノズル・先細ブラシノズル・ファブリックノズル・格子ノズル・専用USBケーブル(Cタイプ)
質量(g)本体:約660、本体+スタンド:約745
電源(V)DC5/2.0A
容積集じん200mL(液体 MAXライン 75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約8.5×8.5×37、本体+スタンド:約12×12×39
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池2000
使用可能時間(分間)連続/Hiモード:約15、Loモード:約20
気楽に使えるコンパクトなスティック型のふとん乾燥機。「ブラシレスDCモーター」の採用で、小さくてもハイスピードなあたためを実現。天候に左右されず、1年中ふとんを快適な状態に保てます。セッティングはふとんに差し込むだけで簡単。スリムで軽量、安定感のある四角いボディは収納場所にも困りません。便利な靴乾燥用のノズル付き。
セット内容本体・直進ノズル・靴用ノズル
色ナチュラルホワイト
質量(g)約820(コード含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大480(HI使用時)
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×385×70
1台
¥15,000
税込¥16,500
5日以内出荷
軽くて持ちやすい、操作性にこだわった[スチームアイロン]。電源を入れて約25秒で準備完了。高温スチームでさっとお手入れできるから、気づいたときに衣類のシワやヨレ、ニオイを簡単にリセット。プレスアイロンとしても使用でき、襟元や袖口などの部分仕上げにもおすすめ。
セット内容本体・専用ブラシ・注水カップ(100mL)・収納ポーチ
容量(mL)水タンク約100
質量(g)約500(本体のみ)、約650(コード含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×105 ×210
連続使用時間(分)スチーム/8