家電の新着商品

「家電の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,140件中 1,081~1,120件
ショルダーストラップの使い方によって、さまざまなキャリングスタイルで持ち運びできます。
用途カメラ1台がレンズを付けた状態でぴったり納められる、小型のカメラバッグ ブラック 再生材使用率(%)88 再生材使用使用
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑らかに回転するノブと、きつく締めすぎた場合や長期保管をした場合にノブが固着する可能性を低減するアンチジャムカラーの採用で作業効率をアップ。
用途撮影用照明機材の固定・保持のために開発されたクランプ 材質アルミニウム、クロームスチール、ポリウレタン
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファミリー・ライフ自家製豆乳メーカー
約30分でおいしい自家製豆乳が簡単に作れる!。添加物なしの手作り豆乳で、たんぱく質やイソフラボンを無駄なく毎日手軽に摂れる!。豆乳はコレステロールの低下、高タンパク質、腸内環境改善など健康維持に役立ちます。簡単操作&自動調理:材料を入れてボタンを押せば自動で加熱&撹拌。作り方はカンタン♪1.水を入れる→2.乾燥大豆を入れる→3.蓋をしてボタンを押す。最大24時間の予約機能付き。容量たっぷり約800ml。「大豆まるごと」おいしくヘルシー♪。老化防止・ダイエット・美容サポート。おかゆやヨーグルト、ポタージュや麺類まで30品の専用レシピ付き。1年間保証書付き
仕様最高水位(mL):約800(ボイルモード使用時は1000まで) 付属品計量カップ、電源コード、クリーニングブラシ 材質本体:ポリプロピレン・PET、本体内部:ステンレス304、ふた・ハンドル:ポリプロピレン ホワイト 質量(g)(約)1170 消費電力(W)(加熱時)約500・(撹拌時)約200 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)18×14×25.5 電源コード(cm)90
1台
9,998 税込10,998
12日以内出荷

4Kチューナー内蔵テレビ。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。HDR10/HLG対応
幅(mm)1226 質量(kg)9.1 高さ(mm)750 奥行(mm)255 消費電力(W)125(待機時消費電力:0.5) 端子HDMI:3、USB(3.0):1 画素数3840×2160 バックライト方式直下式LED VESA対応W200×H200 チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2、HDMI端子:3
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷

4K量子ドットMini LEDテレビ。QLEDパネル採用で色彩豊か。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオシステム搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1670 質量(kg)23.5 サイズ75V型 高さ(mm)1028 奥行(mm)341 シリーズC6Kシリーズ 消費電力(W)300(待機時消費電力:0.5) 端子HDMI:3、USB(3.0):2 画質4K、MiniLED 画素数3840×2160 バックライト方式直下式LED パネルHVAパネル 発売年2025 VESA対応W300×H300 チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

量子ドットパネル採用。Google TV搭載。スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます。
幅(mm)892 質量(kg)4.6 高さ(mm)558 奥行(mm)184 消費電力(W)63(待機時消費電力:0.5) 端子HDMI:2、USB(3.0):1 画素数1920×1080 バックライト方式直下式LED VESA対応W100×H100 チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

4Kチューナー内蔵テレビ。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。HDR10/HLG対応
幅(mm)1668 質量(kg)18.2 高さ(mm)1027 奥行(mm)349 消費電力(W)250(待機時消費電力:0.5) 端子HDMI:3、USB(3.0):2 画素数3840×2160 バックライト方式直下式LED VESA対応W300×H300 チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
136,980 税込150,678
4日以内出荷

QLEDパネル採用で色彩豊か。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。Dolby Vision/HDR10/HLG対応。AiPQ Processorエンジン搭載
幅(mm)1110 質量(kg)8.9 高さ(mm)700 奥行(mm)280 消費電力(W)125(待機時消費電力:0.5) 端子HDMI:3、USB(3.0):2 画素数3840×2160 バックライト方式直下式LED VESA対応W300×H300 チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷

QLEDパネル採用で色彩豊か。量子ドット×HVAパネル搭載。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオ搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1224 質量(kg)11.3 高さ(mm)770 奥行(mm)295 消費電力(W)140(待機時消費電力:0.5) 端子HDMI:3、USB(3.0):2 画素数3840×2160 バックライト方式直下式LED VESA対応W300×H300 チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
107,980 税込118,778
4日以内出荷

4K量子ドットMini LEDテレビ。QLEDパネル採用で色彩豊か。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオシステム搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1228 質量(kg)12.4 高さ(mm)776 奥行(mm)295 消費電力(W)220(待機時消費電力:0.5) 端子HDMI:3、USB(3.0):2 画素数3840×2160 バックライト方式直下式LED VESA対応W300×H300 チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
125,980 税込138,578
4日以内出荷

4Kチューナー内蔵テレビ。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。HDR10/HLG対応
幅(mm)1446 質量(kg)12.3 高さ(mm)878 奥行(mm)300 消費電力(W)145(待機時消費電力:0.5) 端子HDMI:3、USB(3.0):1 画素数3840×2160 バックライト方式直下式LED パネル4K 発売年2025 モニターサイズ65 VESA対応W200×H200 チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
99,800 税込109,780
4日以内出荷

QLEDパネル採用で色彩豊か。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。Dolby Vision/HDR10/HLG対応。AiPQ Processorエンジン搭載
幅(mm)956 質量(kg)6.5 高さ(mm)600 奥行(mm)185 消費電力(W)115(待機時消費電力:0.5) 端子HDMI:3、USB(3.0):2 画素数3840×2160 バックライト方式直下式LED VESA対応W100×H200 チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

4K量子ドットMini LEDテレビ。QLEDパネル採用で色彩豊か。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオシステム搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1446 質量(kg)17.2 高さ(mm)894 奥行(mm)296 消費電力(W)250(待機時消費電力:0.5) 端子HDMI:3、USB(3.0):2 画素数3840×2160 バックライト方式直下式LED VESA対応W300×H300 チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
161,980 税込178,178
4日以内出荷

電気グリル鍋 1200W 温度調節 分離式 なべ洗える オーム電機 動画あり
温度調節80~230℃に対応した電気グリル鍋です。本体となべは分離でき、なべとふたは丸洗い可能でお手入れラクラク。MAX2.5Lの大容量で、鍋料理・煮込み・卓上調理に最適。ガラスふたで中が見え、あつあつ料理をそのまま食卓へ運べます。
付属品専用電源コード・ふた・説明書 質量(kg)3.2 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)1200 内寸(mm)【なべ】直径265×高さ70 温度調節80~230℃ 取扱説明書(3.74MB) 満水容量(L)約3.5(MAX2.5) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×183×296
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

温度調節80~230℃に対応したグリル鍋です。着脱式プレートを採用し、フッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れも簡単。自立するガラスふたで調理中の様子を確認しやすく、鍋料理から炒め物まで幅広く使えます。1200Wの高火力で、日常の調理からパーティー料理まで活躍します。
付属品ガラスふた 質量(g)2000 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)1200 内寸(mm)【なべ】直径236×高さ65 プレート着脱式・フッ素樹脂加工 温度設定保温80℃~230℃ 取扱説明書(2.81MB) 満水容量(L)約2.5(MAX1.5) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×199×300
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

全国の主要ラジオ局をプリセットした AM/FM 対応のポケットラジオです。NHK専用のNボタンでワンタッチ選局ができ、4つのダイレクトボタンに好みの局を登録できます。デジタル高感度受信に対応し、時刻表示・スリープ・アラーム・タイマーなど便利な機能を搭載しています。口径40mmスピーカーと FM ステレオイヤホン対応で、さまざまなシーンで快適に使用できます。
質量(g)85 外形寸法(mm)60×110.5×23.5 電源(V)DC4.5 使用電池単4形乾電池×3本 受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHz スピーカーサイズ(mm)40 最大出力(mW)700
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AM/FMラジオやカセット音源をmicroSDカードへデジタル録音できる多機能ラジオカセットです。カセットテープの音源をデジタル化できるため、古い音源の保存にも最適です。オートリバース再生に対応し、AM/FMの高感度受信とデジタル表示で操作性にも優れています。microSDへの録音、ラジオ再生、カセット再生の三つの機能を一台にまとめ、日常の録音・再生に幅広く活用できます。
付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書 質量(g)250 外形寸法(mm)122×91×42 電源(V)DC3(単3形乾電池×2本) 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz 録音方式MP3、媒体:microSDカード 最大32GB 取扱説明書(4.22MB) スピーカーサイズ(mm)40×2
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

わずか2分30秒。食パンと具材をセットしてレンジに入れるだけ。トースターを使わずに、短時間でアツアツのホットサンドが完成します。外はこんがり、中はとろ~り。アルミメッキ鋼板とふっ素樹脂塗膜加工により、パンには香ばしい焼き目がつき、具材はジューシーでとろける仕上がりに。毎日の朝食をカフェ風にアレンジ。ハムチーズやツナマヨコーンなどの定番から、チョコバナナやキャラメルりんごといったスイーツ系まで。アレンジの幅が広がり、毎朝の食卓がぐっと楽しくなります。後片付けもラクラク。本体は食器洗浄機や食器乾燥機にも対応。忙しい朝でも気軽に使えます。オシャレでコンパクト。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せるサイズ感。見た目もシンプルでキッチンに馴染みます。
材質[本体・内フタ]アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム、/内面:フッ素樹脂加工 寸法(mm)158×165×高さ53
1個
3,598 税込3,958
欠品中

五徳からずれないように底に溝を設けております。ピン・油引き付きで便利。
材質本体:鋳鉄 寸法(cm)22.5×(取手含)×17.5×H3
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

くつろぐムーミンたちがプリントされたコンパクトサイズのアイスクリームメーカー。独自の羽が材料をじっくり万遍なく撹拌し、ほどよく空気を含んだ、濃厚かつなめらかなアイスクリームが作れます。
材質ABS樹脂・AS樹脂・アルミニウム・ポリアセタール 寸法(cm)16×16×16.5
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

手軽に使えるノイズキャンセリング機能を追加したモデル 。イヤホンコードに備えられたコントローラーのANCボタンを押すだけで、周りの騒音を抑え、どこにいても一瞬で好きなものに夢中になれます。重低音を引き立てるノイズキャンセリング機能が加わることで、いつもの音環境をより一層豊かにすることができます。
付属品イヤピース(XS,S,M,L) 質量(g)約7(コード除く) マイクロホンコンデンサー型 通信方式USB2.0準拠 指向性全指向性 ノイズキャンセリング搭載
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カナレ電気複合VGAケーブル
ディスプレイ信号の伝送に最適な同軸複合ケーブルです。VGA信号とVESAEDDC信号(*1)、さらに音声信号まで1本で伝送できます。映像ユニットに低損失な2.5CHDユニットを採用しています(*2)。音声ユニットにMS203を採用しました。EDDC信号にもお使いいただけます。A1V5C4-2.5CHD-EMはシースにJCS規格のエコ材料を使用しています。
導体断面積(mm2)V/0.27 (AWG23)、A/0.31 (AWG23)、C/0.22 (AWG24) 密度シールド:V/アルミラミネートテープ+編組(95以上)、A/横巻(91以上)、C/- 外径(mm)13.7、【ユニット】V/3.8、A/3.5、C/1.24 導体構成(本/mm)V/1/0.59A、A/12/0.18TA、C/11/0.16TA 特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-、C/- 減衰量(dB)V:4.1/100m(10MHz)、A:-、C:-
1巻(100m)
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音質を重視し「複合導体」を採用しました。複合導体の採用によって音質は太く高音はのびやかにバランスよく、原音を忠実に伝送します。サイズの異なる素線を組み合わせた「複合導体」は、幅広い音域をバランス良く伝送し、原音を忠実に再現します。複合導体の素線には、すずめっき軟銅線を使用。酸化など経年変化に強く、安定した伝送特性が得られます。8chでも外径10.9mmのスリムサイズ。Dsubコネクタにジャストフィットします。チャンネル識別には、メーカーMR202-ATシリーズでおなじみの、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。スパイラルシールドの採用および、ドレン線の内蔵により、端末処理が簡単に行えます。
長さ(m)100 ピッチ(mm)よりピッチ:25 導体断面積(mm2)0.18(AWG25) 密度シールド:91%以上(横巻) 線間容量(pF/m)【心-心】74、【心・シールド】145 導体構成(本/mm)1/0.18TA+30/0.08TA 導体抵抗【シールド】3.3Ω/100m、【心線】11.4Ω/100m
1巻(100m)
77,980 税込85,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
質量(kg)4.6/100m 長さ(m)100 ピッチ(mm)よりピッチ:20 導体断面積(mm2)0.30(AWG23) 密度シールド:94%以上(編組) 線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106 外径(mm)6 導体構成(本/mm)60/0.08A 線心数2 導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m
1巻(100m)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

音質を重視し「複合導体」を採用しました。複合導体の採用によって音質は太く高音はのびやかにバランスよく、原音を忠実に伝送します。サイズの異なる素線を組み合わせた「複合導体」は、幅広い音域をバランス良く伝送し、原音を忠実に再現します。複合導体の素線には、すずめっき軟銅線を使用。酸化など経年変化に強く、安定した伝送特性が得られます。スパイラルシールドの採用および、ドレン線の内蔵により、端末処理が簡単に行えます。
質量(kg)1.4/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)よりピッチ:25 チャンネル数1 導体断面積(mm2)0.18(AWG25) 密度シールド:91%以上(横巻) 線間容量(pF/m)【心-心】74、【心・シールド】145 外径(mm)2.8 導体構成(本/mm)1/0.18TA+30/0.08TA 導体抵抗【シールド】3.2Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m
1巻(200m)
52,980 税込58,278
14日以内出荷

カナレ電気マイクケーブル
電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
形状XLR3(メス)-モノラルフォン(オス)
1本(3m)ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カナレ電気DMXケーブル
DMX512信号に対応した舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。DM2C**-B,DM4C**-Bはしなやかで扱いやすい細径タイプです。DM2C**-Bには1ペアケーブル(DMX203)を採用しています。
形状NC5(メス)-NC5(オス)
1本(1m)ほか
8,198 税込9,018
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

メーカー製ギターケーブルに採用の "GS-6" など、屈曲性・耐久性に優れたラインケーブルです。中心導体はΦ0.1mmOFC細線127本(GS-4は50本)で構成され、耐久性に優れています。外部導体はΦ0.1mmOFC細線による編組構造で、屈曲性能に優れています。
1巻(100m)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カナレ電気ラインケーブル
電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
形状XLR3(オス)-モノラルフォン(オス)
1本(2m)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ラック内配線用です。アルミラップシールドを使用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
質量(kg)1.6/100m ピッチ(mm)よりピッチ:38 導体断面積(mm2)0.18(AWG25) 密度シールド:アルミラミネートテープ 線間容量(pF/m)【心-心】45、【心・シールド】- 外径(mm)4 導体構成(本/mm)7/0.18A 導体抵抗【シールド】-Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)110 減衰量(dB)6.7/100m(3MHz)
1巻(100m)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気DMXケーブル
DMX512信号に対応した舞台照明制御ケーブルです。メーカー従来品DMX203-2Pよりしなやかで扱いやすい舞台照明制御ケーブルです。細径タイプで、ノイトリック製XLR型コネクタへの挿入が容易です。導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。DMX203は、RDM(双方向通信)に適した1ペアケーブルです。
導体断面積(mm2)0.35(AWG22) 導体構成(本/mm)44/0.10TA 導体抵抗5.8Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)110 シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ+0.10TA/10/16(90%以上)
1巻(100m)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。180mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
質量(kg)3.6/100m ピッチ(mm)よりピッチ:32 導体断面積(mm2)0.18(AWG25) 密度シールド:95%以上 線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】- 外径(mm)5 導体構成(本/mm)7/0.18A 導体抵抗【シールド】2Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)110 減衰量(dB)5.1/100m(3MHz)
1巻(100m)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。ノイトリック仕様のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
1本(0.3m)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

カナレ電気マイクケーブル
ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。XLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**-D は店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
形状XLR3(メス)-XLR3(オス)
1本(2m)ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カナレ電気パッチケーブル
ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。XLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**-D は店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
1本(0.3m)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

カナレ電気ラインケーブル
音声用のRCAケーブルです。映像用は RCAケーブル(ビデオ用) をご覧ください。堅牢なメーカー製のRCAコネクタ F-10 を使用しています。
1本(2m)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カナレ電気VESAケーブル
VESA-DCC規格プラグアンドプレイに対応したVGAケーブルです。専用ケーブルの開発により、減衰量を低く抑えました。しなやかで、ケーブルさばきが容易です。
形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)
1本(1.5m)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カナレ電気S型プラグ
NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。
入数20個
1箱
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

110Ωデジタルオーディオケーブルのマルチケーブルです。 。従来品DA202-Pシリーズに比べ、外径を約30%スリム化、質量を約50%軽量化しました。絶縁体に伝送特性の良い Foamed XLPE (発泡タイプの架橋ポリエチレン) を採用し、スリム化による減衰量増加を最小限に抑えました。チャンネル識別には、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。簡単にほぐせて作業性の良い、スパイラルシールドを採用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
長さ(m)100 ピッチ(mm)よりピッチ:25 導体断面積(mm2)0.18(AWG25) 密度シールド:91%以上(横巻) 線間容量(pF/m)【心-心】47、【心・シールド】95 導体構成(本/mm)7/0.18TA 導体抵抗【シールド】3Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)110 減衰量(dB)5.6/100m(3MHz)
1巻(100m)
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カナレ電気パッチケーブル
XLR、スピコンを使用したタイプがございます。放射ノイズを低減する、4心構造のスピーカケーブルです。クセのつきにくい高性能PVCシースを採用しています。
形状XLR4(メス)-XLR4(オス)
1本(0.3m)ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)