家電の新着商品

「家電の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,247件中 321~360件
対象機種:DEEBOT mini PRO
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

対象機種:DEEBOT mini PRO
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

対象機種:DEEBOT mini PRO。キット内容:メインブラシ×1個、サイドブラシ×4個、抗菌フィルター×3個
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

対象機種:DEEBOT mini PRO
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

耳を塞がず快適な使い心地の開放型イヤホン。長時間の装着でも耳への負担が少なく快適に聴けます。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応。耳掛けタイプなので、周囲の音が遮られることなくより自然に安全に使用ができます。タッチ操作対応&マグネット搭載でピタッと収納ができる充電ケースはイヤホン本体を奥だけで充電が可能。
その他対応コンテンツ保護無し 付属品USB-AtoCケーブル 質量(g)イヤホン片耳:6、ケース:44 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:45×45×18、ケース:72×29×66 周波数【再生】20Hz~20kHz 機能マイク付き通話対応、リモコン操作可能、タッチ操作対応※本製品で端末の音量調節はできません 充電時間(時間)イヤホン:最大2、充電ケース:最大2 無線Bluetooth5.4、送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz、無線距離:10m インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)15×11 再生時間(時間)6 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルHSP / HFP / A2DP / AVRCP
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

コードレスなので取り回し楽々。3種類のノズルで様々なシーンで使い分け!。2種類フィルターで大・小のゴミをしっかりキャッチ!
用途室内清掃、車内、軽作業、現場、店舗、オフィス セット内容ブラシノズル、ブロワーノズル、すき間ノズル、USB充電ケーブル(Type-AtoC) 材質ABS、PP、ステンレス、PET 質量(g)395 タイプType-C 電源USB充電式 入力DC5V/2A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.7×5.7×25.5
1台
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応するカメラにコンバーターアダプターCLA-T01を装着することで、コンバーターレンズや、プロテクトフィルターPRF-D40.5 PROもしくは、市販のΦ40.5mmのフィルターを取り付けできます。また、レンズキャップを同梱しているため、傷がつかず安心です。
付属品レンズキャップ 寸法(mm)最大径Φ45×全長8.8 質量(g)4 着脱方式カメラとアダプター間:バヨネット式、コンバーターとアダプター間:ネジ(Φ40.5mm) 適合カメラTG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

会話がぎこちなくならないよう、さりげなく自然に録音できるスティックタイプのICレコーダーVP-20。スリムでコンパクトなボディに、録音レベルの自動調整、セルフタイマー、ポケットの中に入れて録音したときに雑音となるこすれ音を抑えるフィルター機能など、利用シーンに最適な機能を多数搭載。外部マイクを使用した録音も可能です。内蔵メモリには長時間録音できる大容量8GBメモリを採用しました。【高音質録音】。ICレコーダー選びで最も重要なポイントは「音質」。あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、低ノイズ・高音質録音を実現。コンパクトながら、録音レベルを自動で調整する「ボイスチェイサー」や、ポケットの中でのこすれ音を抑える「擦れ音フィルター」、録音シーンに応じて選べる「録音シーンセレクト」など、クリアな音を記録するための様々な機能を搭載しています。【充実の再生機能】。遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。議事録作成に役立つ「文字おこし」モードや、リスニング学習をサポートする「語学学習」モード、早聞き・遅聞き再生など、利用場面が拡がる機能も搭載しています。【使いやすさを追求】。少ない動作で録音開始できる「ワンタッチ録音」や、セットした時間の経過後に自動で録音を開始できる「セルフタイマー」機能、ケーブル不要で充電できる「USBダイレクト接続」など、使いやすさを追求しました。その他、操作音・スピーカー・LED OFF設定や、ファイルロック機能などを搭載。電話録音などで必要な外部マイクの使用にも対応しています。【通話録音に便利】。TP8(別売)をICレコーダーのマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材や証拠録音に便利です。
仕様マイク:Φ3.5mm 入力インピーダンス 2kΩ、イヤホン:Φ3.5mm イヤホンインピーダンス 8Ω以上 付属品主な/単4形ニッケル水素充電池×1/USB延長ケーブル(KP19)×1/取扱説明書(保証書付) メタリックブラック 質量(g)37.5(電池含む) 外形寸法(mm)17×130×17(最大突起部含まず) 電源単4形乾電池1本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池1本(※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用のこと) 周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式:22.05、MP3形式/128kbps:44.1、32kbps mono:22.05、8kbps mono:11.025 周波数特性内蔵ステレオマイク録音時/50~17kHz ※上限値は各録音モードにより異なる メモリー内蔵型NAND FLASH/8GB スピーカー内蔵/Φ10mm丸型ダイナミック 記録ファイル形式リニアPCM/MP3 録音時間(時間)内蔵メモリー8GB/リニアPCM形式:約23.5、MP3形式(128kbps/32kbps mono/8kbps mono):約130/525/2100 最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時)/3+3
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

「M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO」用のレンズキャップ。
対応レンズM.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1/2 AA 塩化チオニルリチウム電池
1セット(2個)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様カップ杯数:4cup(1cup 150ml) 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)600 本体質量(kg)0.95 電源コード(m)1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×145×260 最大容量(L)0.65
1個(0.65L)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

【コンタクトセンター向け無線ヘッドセット】▼デスクホン対応 ▼接続(Mini USB、受話器用 RJ-9、電話本体用RJ-9、AUX用RJ-45) ▼バッテリー持続時間(最長12時間/通話) ▼ヘッドセット131mm-50mm-18mm ※ベース118mm×76mm×29mm ▼本体重量(29g)※ベースユニット(177g) ▼イヤークッション素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼ワイヤレス動作範囲最大100m ▼28mmスピーカー ――【同梱物】ベース、充電器、フラットケーブル、取扱説明書
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品のうちACアダプタのみ適合●電波法:適合●電波法備考:対象品目 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

RockStarを使えば、音楽をより楽しく味わうことができます。入力用の iPodの他、ヘッドフォンを5つまで接続可能、仲間と一緒に音楽を楽しめます。5つのヘッドフォンジャックは、入出力切り替え可能で、別の iPodと接続すれば、音楽のミキシングも可能。
仕様●本体サイズ(D):60mm●本体サイズ(H):14mm●本体サイズ(W):210mm●環境自己主張マーク:なし●長さ:0.14m●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為 本体質量(g)25
1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷

レンズ SEL2870とのセット。【研ぎ澄まされた描写性能】新開発有効約2420万画素35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー搭載【被写体を捉えて離さないAF性能】693点像面位相差AFセンサー/425点コントラストAFセンサー【決定的瞬間を捉えるスピード性能】AF/AE追随 最高約10コマ/秒*1連写(メカ/電子シャッター)【撮影の自由度を高める信頼性と操作性】ミラーレスカメラとして業界最大*2710枚*3撮影可能な高いスタミナとタッチによる自由度の高いフォーカス操作
仕様●VCCI:対応●光学ズーム機能:あり●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備 有効画素数2420万画素 記録媒体MS PRO デュオ、MS PRO-HG デュオ、MS マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード インターフェース[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子 、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー 、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、ヘッドホン端子、NFC対応
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

・高い描写力と多彩な表現力を小型・軽量かつ堅牢なボディーに凝縮。・Z 7 / Z 6の洗練されたデザインや操作性、信頼性などを継承。・Z 7 / Z 6と同等の画づくりを実現する画像処理エンジン「EXPEED 6」搭載。・常用感度ISO100~51200の広い常用感度域。・静止画・動画を問わず、解像感の高い画づくりと高感度低ノイズを実現。・多彩な画づくりができる20種類の「Creative Picture Control」。・撮影シーンに最適な設定を簡単に選べ、初心者でもキレイに撮影できる「シーンモード」。・フォトイラストやトイカメラ風などの表現で個性的な画づくりができる「スペシャルエフェクトモード」。・ニコンDXフォーマットカメラ初の像面位相差AF画素を搭載したCMOSセンサー。・動きのある人物でも瞳を正確に認識してピントを合わせられる「瞳AF」。・タッチパネルのチルト式3.2型104万ドット画像モニター&自然な見えを実現した電子ビューファインダー。・静止画でも動画でもさまざまな角度での「自分撮り」撮影が可能。・DXフォーマットベース フルフレームの4K UHD対応。・「スローモーション動画」機能など、表現の幅が広がる多彩な動画機能。・撮影した静止画や動画をスマートデバイスにすぐに転送できる「SnapBridge」アプリに対応。・Wi-Fi(無線LAN)&Bluetooth
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25aまたはEN-EL25(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-32、接眼目当てDK-30、USBケーブルUC-E21、ストラップ AN-DC29、ボディーキャップBF-N1、レンズ:NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR 質量(g)(本体のみ)約395 感度ISO/100~51200 有効画素数約2088万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126.5×93.5×60 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) 電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1 液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット 撮影可能コマ数ファインダーのみ使用時:約280、画像モニターのみ使用時:約320、動画モード:75分 シャッタースピード1/4000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time 画面寸法(mm)撮像/約23.5×15.7
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

仕様【ケース込み再生】最大:約37時間(連続再生+充電ケース)【待受時間】最大:約15時間 付属品充電ケース、Air Fitting Cushions、保証書、取扱説明書 ケース寸法(mm)約50.4×50.4×32.6 コントロール音量/有り 充電時間約1.5時間 充電方式USB(ケースで充電) ケース質量(g)42 防水性IPX4(生活防水) 通話時間最大:約4時間 BluetoothBluetooth 5.3 ドライバーユニット(Φmm)10 プロファイルBluetooth/A2DP・AVRCP・HFP・HSP 通信距離(m)有効/約10 イヤホン形状イヤーカフ型(開放型/オープンイヤー) 再生時間(時間)最大:約9(イヤホン単体) 対応コーデックSBC/AAC マルチポイント接続/対応
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

置きやすいから暮らしが変わる、大容量・静音・省エネで幅44cmのスリム冷蔵庫。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、フリーケース、冷蔵室ポケット×2、冷蔵室ポケット(大)、冷凍室棚(冷凍室用)、冷蔵室仕切り棚(大)×2、冷蔵室仕切り棚(小) 質量(kg)27 電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)電源/約2 定格消費電力(W)70(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×490×1285 冷却方式直冷式(庫内温度調節ダイヤル付き) 運転音(dB)26 使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロンR600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)244/年(50/60Hz共通) 定格内容積(L)130(冷凍室37/冷蔵室93)
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。最大1920×1080pixelの出力が可能です。自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。1回限りの設定も可能ですし、毎日、毎週などの設定も可能です。電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。VESA規格100×100に対応し、モニター裏に設置することができます。IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。
仕様ビットレート/50Mbpsまで対応 セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、ボルト(M4×12mm)×4、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 質量(g)255 消費電力(W)1.5 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×109.6×20 対応メディア【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。 コネクタ映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子、給電用端子/DCジャック、IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック、メモリー接続端子/USB2.0Aポート 対応フォーマット【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV) | H.264/MVC(TS) | H.263(3GP、MOV、MP4) | MPEG4(MP4、MOV、3GP) | MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNG スロットSDメモリカード 画素数【対応ビデオ再生】1920×1088(1080p) | 1920×1080(1080p) | 1280×720(720p)【対応画像再生】最大1920×1088(1080p) 対応ファイル再生/15GB フレームレート60fpsまで対応
1個
17,980 税込19,778
欠品中

遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンです。イヤホン部にアルミを使用し共振を減らしよりクリアな低音再生が可能です。マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。手元スイッチには便利な音量調整ボタン付きです。音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作も可能です。※機種によります。Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。
セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書 材質アルミ、ABS(イヤホン部の後ろ半分のパーツがアルミです。)【イヤーパッド】ヘッドホン:シリコン 直径(Φmm)スピーカーユニット/ヘッドホン:10 質量(g)16 形式ヘッドホン/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型 ケーブル長(m)1.2 対応ステレオ/ヘッドホン:○ 周波数特性ヘッドホン/20~20000Hz、マイクロホン/100~10000Hz インピーダンスヘッドホン/16Ω±15%、マイクロホン/2.2KΩ±0.2KΩ 入力感度マイクロホン/-42dB±6dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±6dB(0dB=1V/ubar、1kHz) 指向性マイクロホン/無(全)指向性 プラグ形状USB Type-C 調整機能ボリューム/ヘッドホン:○(手元スイッチ) 最大入力(mW)ヘッドホン/3 装着方式ヘッドホン/イヤホンタイプ
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライステレオイヤホン
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンです。イヤホン部にアルミを使用し共振を減らしよりクリアな低音再生が可能です。
セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、保証書 直径(Φmm)スピーカーユニット/10 質量(g)16 形式ダイナミック型(ステレオ) ケーブル長(m)1.2 対応ステレオ/○ 周波数特性20~20000Hz プラグ形状3.5mmステレオミニ(L型) インピーダンス(Ω)32±15% 最大入力(mW)5 装着方式イヤホンタイプ
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VESA規格75×75、100×100の取り付けに対応したテレビ壁掛け金具です。3つの関節アームにより柔軟な位置調整が可能です。テレビの角度調整が簡単で、どの方向からでも見やすい角度に設定可能です。壁からの距離は最小68mm~最大346mmで、壁にフラットに折りたたみ可能です。VESAブラケットにはテレビ本体を傷から守ると同時に、振動を吸収し音質改善にもなるシリコーンパッドがついています。VESAブラケットは取り外し可能で、モニターに取り付けてからアームにスライドオンで設置可能で、取り付けしやすくなっています。
仕様画面数/1台 付属品付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット/M4×12 ※4本 セット内容壁掛け金具、タッピングボルト(M5.5×50mm)×4、アンカー×4、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)×2、ディスプレイ取り付け用ボルト、組立説明書 材質スチール、ABS樹脂、シリコーン 幅(mm)VESAブラケット/140(※縦140×横120) 厚さ(mm)VESAブラケット/2(※シリコーンパッド含めて4) 質量(kg)1.9 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×348×260 取付け方法壁面 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲パン(画面左右)/左90度・右90度、チルト(画面上下)/上15度・下15度、スウィング(全体左右)/左90度・右90度
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

VESA規格の取り付け穴がないモニターを、モニターアームに固定できるホルダー部品です。13~32インチまでの幅広いサイズに対応し、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。対応厚さ10~70mmで、さまざまなモニターにフィットしやすく、安定した設置が可能です。簡単に取り付けできる設計で、誰でも手軽にモニター環境をアップグレードできます。
セット内容アーム×4、フック×4、ストッパー×4、カバー×4、ナット×8、六角レンチ(4mm)、スパナ(7mm+8mm)、ノブボルト(M5×45mm)×4、ボルト(M5×80mm)×4、ボルト(M5×60mm)×4、ボルト(M5×40mm)×4、ボルト(M4×12mm)×4、組立説明書 材質スチール、プラスチック 質量(g)180 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×79~117
1台
2,098 税込2,308
3日以内出荷

ディズニーキャラクターのワイヤレスヘッドフォン。通話マイク搭載、音量制限機能、ボイスチャット、マイク付き、 最大30時間連続再生 、Bluetooth5.0 防水対応、有線接続にも対応。(3.5mmオーディオケーブル付属)
1台
3,798 税込4,178
8日以内出荷

ディズニーキャラクターのワイヤレスヘッドフォン。通話マイク搭載、音量制限機能、ボイスチャット、マイク付き、 最大30時間連続再生 、Bluetooth5.0 防水対応、有線接続にも対応。(3.5mmオーディオケーブル付属)
1台
3,798 税込4,178
8日以内出荷

UWPシリーズの受信機(URX-P40、URX-P41D)とカメラを接続するための専用シューマウントアダプター・UWPシリーズの受信機(URX-P40、URX-P41D)をカメラのMIシューに取付可能・MIシュー経由でカムコーダーから電源供給できバッテリーレス・受信機から出力されるデジタルオーディオ信号を直接カメラで記録することができ、ケーブルレスにノイズの少ない音声収音が可能で高音質(対応するカメラの情報は、メーカー製品ページの対応カメラをご確認ください)
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

クイック折りたたみ機構採用。 30mmドライバー採用。カラーコード採用。からみにくいセレーションコード。選べるカラーバリエーション。
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対象 電界強度が対象外の為
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷

深さ3.5cm「深型プレート」 パエリアなどのこぼれやすい料理、パスタやすき焼きといった汁気の多い料理も楽しめます。 。落ちた脂が流れやすい「傾斜溝つき焼肉プレート」 。大きなたこ焼きが30個も焼ける 「区切り線つきたこ焼きプレート」 区切り線つきなので、穴からあふれさせた材料も丸めて作りやすい。 。丈夫で長持ち。耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」 。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
仕様●その他環境及び安全規格:消費生活用製品安全法:PSCマーク●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):付属品は電気を使用しない為非対象●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電波法:適合●電波法備考:適合(圧力IH炊飯ジャー)
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

【USBヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(USB-A、3.5mmジャック)▼メインユニットサイズ(ケーブル付き107.8mm、ケーブルなし72.8mm) ▼重量(ケーブルあり117.4g、ケーブルなし62.9g ※主な装着スタイル含む) ▼イヤーパッド素材(フォーム) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼PCにも個人用のデバイスにも簡単接続「USB&3.5mmジャック」 ▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼通話の応答、音量、ミュートなどを、手元の大型ボタンで簡単操作「USBコントローラー」 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】USBコントローラー、ポーチ、レイヤーカード、ポリ袋、取扱説明書
仕様●環境自己主張マーク:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷

【USBヘッドセット】▼Microsoft Teams認定済み ▼接続(USB-A、3.5mmジャック)▼メインユニットサイズ(ケーブル付き107.8mm、ケーブルなし72.8mm) ▼重量(ケーブルあり117.4g、ケーブルなし62.9g ※主な装着スタイル含む) ▼イヤーパッド素材(フォーム) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼PCにも個人用のデバイスにも簡単接続「USB&3.5mmジャック」▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼通話の応答、音量、ミュートなどを、手元の大型ボタンで簡単操作「USBコントローラー」▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」――【同梱物】USBコントローラー、ポーチ、レイヤーカード、ポリ袋、取扱説明書
仕様●環境自己主張マーク:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷

【USBヘッドセット】▼Microsoft Teams認定済み ▼接続(USB-A、3.5mmジャック)▼メインユニットサイズ(ケーブル付き 138.2mm、ケーブルなし103.6mm) ▼重量(ケーブルあり146.1g、ケーブルなし93.2g ※主な装着スタイル含む) ▼イヤーパッド素材(フォーム) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼PCにも個人用のデバイスにも簡単接続「USB&3.5mmジャック」 ▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼通話の応答、音量、ミュートなどを、手元の大型ボタンで簡単操作「USBコントローラー」 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】USBコントローラー、ポーチ、フォームインレー、レイヤーカード、ポリ袋、取扱説明書
仕様●環境自己主張マーク:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷

・地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル ・GoogleTV搭載でお好きなVODコンテンツを楽しめる ・Youtube、NETFLIX、PrimeVideoをプリインストール ・GoogleAssistant、GoogleCast搭載で快適な操作が可能 ・DolbyVison、DolbyAtmos対応で高画質高音質コンテンツの再生に対応
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

2K内蔵
仕様●BSデジタルチューナー数:2個●HDMI入力端子数:2個●J-Moss:対応●LAN端子:1●PC入力端子:0●光デジタル音声出力端子数:1個●地上デジタルチューナー数:2個●年間消費電力量:76W●待機消費電力:0.3W●本体サイズ(H×W×D):560×892×184●電気用品安全法(備考):差し込みプラグ●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合●音声映像入力端子:1 付属品専用リモコン1、リモコン用単4乾電池2本、miniB-CASカード1、電源コード1、転倒落下防止用部品3式、クイックスタートガイド、取扱説明書、保証書 本体質量(g)5.2KG 定格消費電力75W スピーカー9W+9W 画面サイズ40型 アスペクト比16:9 パネル種類VA 液晶 画素数(垂直)1080 画素数(水平)1920
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

2K内蔵
仕様●BSデジタルチューナー数:2個●HDMI入力端子数:2個●J-Moss:対応●LAN端子:1●PC入力端子:0●光デジタル音声出力端子数:1個●地上デジタルチューナー数:2個●年間消費電力量:65W●待機消費電力:0.3W●本体サイズ(H×W×D):468×716×180●電気用品安全法(備考):差し込みプラグ●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合●音声映像入力端子:1 付属品専用リモコン1、リモコン用単4乾電池2本、miniB-CASカード1、電源コード1、転倒落下防止用部品3式、クイックスタートガイド、取扱説明書、保証書 本体質量(g)3.5K 定格消費電力64W スピーカー5W+5W 画面サイズ32型 アスペクト比16:9 パネル種類VA 液晶 画素数(垂直)1080 画素数(水平)1920
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

・LEDバックライト搭載・USB外付けHDD録画対応。
仕様●HDMI入力端子数:2個●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:グリーンマーク適合●エネルギー消費効率:未公表●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:技術基準適合認証を受けたモジュール内蔵 画面サイズ32型 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル種類液晶
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

自撮り・三脚スタンド・グリップの3way、アクションポッド3wayⅡ モバイルスタンド。自撮り・三脚スタンド・グリップの3wayで、アクティブな撮影が可能。セルフィー使用時は通常の自撮り棒とは違い、2箇所で曲げてアームの写り込みを防止。アームを伸ばせばハイアングル一脚としてもOK。ヘッドは360°稼働。グリップ使用時は地面すれすれのローアングルで、より迫力のある表現もできます。グリップを開いてテーブル三脚に。収納に困らないコンパクト設計です。
材質プラスチック 幅(mm)スマートフォン固定/約84まで 寸法(mm)収納時:約220、伸長時:約550 質量(g)推奨使用/約200以下 製品質量(g)250
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

自撮り・三脚スタンド・グリップの3way、アクションポッド3wayⅢ カメラスタンド。自撮り・三脚スタンド・グリップの3wayで、アクティブな撮影が可能。セルフィー使用時は通常の自撮り棒とは違い、2箇所で曲げてアームの写り込みを防止。アームを伸ばせばハイアングル一脚としてもOK。ヘッドは360°稼働。グリップ使用時は地面すれすれのローアングルで、より迫力のある表現もできます。グリップを開いてテーブル三脚に。収納に困らないコンパクト設計です。また、付属の三脚ネジアダプターで、ウェアラブルカメラからデジタルカメラに付け替え可能です。
付属品三脚ネジアダプター 材質プラスチック 寸法(mm)収納時:約215、伸長時:約565 質量(g)推奨使用/約250以下 製品質量(g)260
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

様々なシーンで利用できる、セルフィスタンド150。150cmまで伸び、300gと軽量な、全天球カメラやアクションカメラ、スマートフォン、LEDライトの設置などに便利なセルフィスタンドです。自撮りとスタンドの2WAYで使用可能。先端は1/4インチネジ仕様。アクションカメラマウント、スマートフォン、コールドシューの取り付けには、専用のパーツが必要です。SNSや動画の撮影、WEB会議、自撮り、他撮り等、様々なシーンで利用できます。
付属品専用ケース 寸法(mm)伸長時:約150、縮長時:約29.5 質量(g)300 段数7段 耐荷重(g)300
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

持ち運んでも使える2WAY電源ポータブルモデル。1台でラジオ(AM/FM)、CD、カセットテープを楽しめる。大音量75mmスピーカー搭載。離れた所からCDを操作できるリモコン付。操作しやすい大きなツマミ。見やすいバックライト付液晶ディスプレイ
付属品AC電源コード(約1.5m) 質量(g)約1800(電池除く) 電源(V)【本体】<共通>DC9単一形アルカリ乾電池×6本(別売)、AC100 50/60Hz 消費電力(W)14 方式【カセットテープ】トラック:モノラル、消去:マグネット【ラジオ】同調:デジタル 対応【CD】可能ディスク:CD、CD-R(MP3、WMA)、CD-RW(MP3、CDA、M4A、WAV) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約253×144×236 マイクロホン【カセットテープ】内蔵マイク 使用電池【リモコン】コイン形リチウム電池CR2025またはCR2032×1個(CR2032×1個テスト用付属) 電池寿命【リモコン】約3年(1日10回使用)※電池の性能、使用条件により電池持続時間が短くなる場合があります。※付属の電池はテスト用です。電池寿命を保証するものではありませんので早めに新しい電池と交換してください。 スピーカー直径75mm 丸型6Ω 3W×2 受信周波数【ラジオ】AM 522~1620kHz:FM 76~95MHz 電池使用時間(時間)【CD】スピーカー使用時:約32、イヤホン使用時:(目安)約44【カセットテープ】スピーカー使用時:53、イヤホン使用時:(目安) 150【ラジオ】スピーカー使用時:AM67/FM67、イヤホン使用時:(目安) AM230/FM230 ※アルカリ電池使用時(電池の性能、使用条件により電池持続時間が短くなる場合があります。) 録音方式【カセットテープ】DCバイアス 取扱説明書(10.78MB) 動作距離(m)【リモコン】約3
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷